水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。
一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。
5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75
変色の経過赤ドット→ピンク
アズワン品番2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
ラベル寸法(1枚)(mm)縦12×横26
RoHS指令(10物質対応)対応
50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。
液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。
材質特殊コーティング紙
非極性溶媒・物の表面・ガソリンなどに水分が含まれているか検出するのに適しています。水分を検出するとラベンダー色に変化します。
長さ(mm)4.57m
幅(mm)5.5
アズワン品番3-9340-01
1巻
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。
水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番567-44-01-15
長さ(mm)70
幅(mm)7
品名塩化コバルト
入数(枚)200
アズワン品番63-1236-89
1箱(200枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
色の変化で結露の検知ができます。
一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。
仕様結露により変色
トラスコ品番824-6607
材質水分検知インキ、紙、粘着剤
色(原色)白、(変色後)青
質量(g)22
寸法(Φmm)(エレメント)8
シートサイズ(mm)13×20
1ケース(200枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査
成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ
種別水もれ検査液
色白
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。
区分化学変化タイプ
有効期限(年)半(ご購入後)
精度±5%RH(25℃時)
寸法(Φmm)(発色部)5
変色白→青
RoHS指令(10物質対応)対応
微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。
微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。
用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。
種別水漏れ発色検査剤
色白
トラスコ品番293-0641
主成分水指示粉末、溶剤
正味質量(g)263
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
水分の検出に使用する試験紙です。乾燥状態で濃青色、水分の存在で淡紅色を呈します。
タイプブックタイプ
長さ(mm)70
幅(mm)10
1箱(200枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。
耐衝撃性に優れています。
周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。
指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。
指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度±5%(25℃)
サイズ(mm)約39×100
反応湿度(%RH)10-20-30-40-50-60(6点)
ガソリン、オイル、イソプロパノール、高級アルコール、固形の脂肪分や軟膏基剤の水エマルジョンなどのサンプル溶液中や蒸気中に含まれる水分の有無を検出します。 水分と反応すると灰色試験紙が濃青色に変色します。 本試験紙で定量測定はできません。
pH測定有効範囲1~12
幅(mm)10
長さ(m)5
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の黄ベタ 強粘タイプラベル
種別共通-2
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)黄ベタ
1パック(1000枚×10巻)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の赤枠弱粘タイプラベル
種別共通-4
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ弱粘着タイプ
色(柄)赤枠
1パック(1000枚×10巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 弱粘タイプラベル
種別共通-9
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ弱粘着タイプ
色(柄)税込価格 赤
1パック(1000枚×10巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の消費期限 点付 赤 強粘タイプラベル
種別共通-7
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)消費期限 点付 赤
1パック(1000枚×10巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の白無地弱粘タイプラベル
種別共通-1
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ弱粘着タイプ
色(柄)白無地
1パック(1000枚×10巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の税込価格 赤 強粘タイプラベル
種別共通-9
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)税込価格 赤
1パック(1000枚×10巻)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。
対象機種SPラベラー、UNO1Cラベラー
ラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF
仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目)
アズワン品番67-0396-62
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード