3段階のひだが外耳道にフィットし、イヤな雑音をシャットアウトします。洗って再使用ができ、水泳やシャワー時にも使用できます!(水深3m以上の潜水や飛び込みには適しません。)。低音域から高音域まで高い遮音性能を発揮します。
種別イヤープラグ(フランジタイプ)
材質熱可塑性エラストマー
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/25.4/5.4 250/28.6/4.2 500/29.4/3.4 1000/30.4/3.1 2000/34.9/3.5 4000/36.2/3.2 8000/39.9/5.6
色オレンジ
コードなし
ケースあり
柔らかいシリコン製なので耳にやさしくフィットします。ケース付
1個
¥499
税込¥549
9日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
9日以内出荷
シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。
防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。
違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
NRR値22
コードなし
材質シリコン
ケースあり
寸法(mm)直径20×厚さ8
RoHS指令(10物質対応)対応
丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質シリコン
アズワン品番8-7316-01
1箱(4個)
¥799
税込¥879
欠品中
素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
NRR値25
コードあり
トラスコ品番336-9803
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2
ケースなし
1組(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値27
トラスコ品番770-4747
色カモ
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)8
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コードなし
ケースあり
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合しています。 。米軍はもとより世界中の軍隊・警察に正式採用されている耳栓です。材質は医療用ポリマー樹脂を使用しています。耳栓をしたまま電話での会話が可能です。有害な騒音のみをシャットアウトし、通常会話を妨げることはありません。
コードあり
材質医療用ポリマー樹脂
サイズM
コード長さ(mm)670
米軍仕様の高性能カモフラージュ色タイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、水泳
NRR値27
トラスコ品番770-4755
色カモ
サイズフリー
材質(本体)熱可塑性エラストマー
質量(g)9
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
コード長さ(mm)730
コードあり
ケースあり
1組
¥429
税込¥472
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)
材質ポリウレタンフォーム
コードなし
ケースなし
柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。
材質熱可塑性エラストマー
形状3段フランジ形状
サイズフリー
NRR値25
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2
色イエロー
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
ケースなし
耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。
洗って使用できるので衛生的。
コードあり
NRR値25
トラスコ品番344-7235
材質熱可塑性エラストマー
色ブルー
サイズフリー
質量(g)4
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)2
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5
ケースなし
1組(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
用途様々な作業現場での騒音軽減用として
NRR値25(ANSI S3.19準拠)
材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC
色イエロー
コードあり
ケースなし
1組(2個)
¥99
税込¥109
当日出荷
高密度素材をモールド、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。
細くつぶして耳管に挿入後、ポリウレタンフォーム素材の復元力で柔らかく耳管にフィットします。
低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。
NRR値29dBの滑らかでソフトな耳栓です。
用途周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)
125/34.4/4.8
250/39.9/4.9
500/41.7/5.4
1000/40.7/3.8
2000/37.5/3.2
4000/43.7/3.6
8000/47.2/6.5
NRR値29dB
適合規格[JIS]T8161 EP-1(1種)適合、[ANSI]S3-19-1974適合
コードなし
材質ポリウレタン(PUR)
形状スタンダードタイプ(フォームタイプ)
サイズフリー
質量(g)0.77
タイプ使い捨てタイプ
色(本体)オレンジ
騒音をカットしながら会話できる耳栓です。
2000Hzまでの会話域では14.5dB程度まで消音しますが超えると最大33.4dBまで消音するので騒音をカットしながら会話できます。
空気圧調整機能を備えていますので航空機内で気圧調整耳栓として使用可能です。
コード無
NRR値10~33.4dB
色ブルー
質量(g)12
質量(g/個)6
ケースあり
こんなお得な商品も!

耳栓
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。装着確認がしやすい蛍光色です。
サイズフリー
ノイズを軽減して集中力アップ!音を遮断しすぎない耳栓!遮断しすぎない、やさしい耳栓です。独自設計により、アラームや人の声など必要な音は通しつつ、集中を妨げるノイズだけをしっかり軽減します。やわらかいシリコン素材が耳にやさしくフィットし、長時間の装着でも快適です。仕事や勉強、快眠、旅行、さらには水泳時にも使用可能。水洗いできる素材なので、清潔にお使いいただけます。また、繰り返し使えて経済的です。XS~Lまで4サイズのイヤーチップ付きで、耳にぴったりのサイズを選べます。持ち運びに便利な専用ケース付きで、外出先・旅行先でも安心。
セット内容本体2個組×1、イヤーチップ4種類×1、専用ケース×1
材質シリコン
寸法(mm)本体:20×15×15、ケース:Φ38×17.5
包装形態箱入り
1個
¥910
税込¥1,001
5日以内出荷
水だけを遮断し、音を遮断しないように設計されたイヤープロテクター。メッシュのフィルターにより、水が外耳道に入るのを防ぐことが可能。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。
用途スイマー、サーファー用(水の浸入を遮断し、音だけを通す)
セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書
質量(kg)0.032
色(イヤーチップ)ブルー
サイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)
フィルター-5 dB average damping
寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。
PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
NRR値29
コードなし
トラスコ品番344-7189
材質塩ビ
色イエロー
サイズフリー
質量(g)0.3
規格JIS T8161 EP-1(1種)適合
質量(g/個)0.15
周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/35.6/4.6250/36.8/4.4500/38.7/2.91000/37.4/3.82000/38.0/3.24000/45.9/4.18000/46.6/4.2
アズワン品番9-043-02
1組(2個)
¥90
税込¥99
当日出荷
簡単に挿入し取り外せる根本グリップです。
先端のエアクッションが快適さを提供します。
柔らかく柔軟なフランジによって密閉性を高めます。
耳せんは洗って何回でも使用できます。
耳せん本体に金属ボールが内部に埋め込まれている金属探知タイプです。
用途屋内外騒音作業現場での防音対策
屋内外粉じん作業現場での防じん対策
異物混入防止対策
検知用
NRR値27
コードあり
トラスコ品番836-5867
材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン
色青
サイズフリー
質量(g)10
規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)138×135×12
ケースなし
1組
¥479
税込¥527
当日出荷
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+
セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書
材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
色グレー
質量(g)約27.3(イヤホンのみ)
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25
対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac
機能EQ:アプリ対応
周波数特性20Hz-20KHz
周波数帯域(MHz)2402-2480
充電時間90分
保証期間2年間
防塵防水性能IP68
充電電圧(V)最大:5.0±5%
バッテリー容量(mAh)160
充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)
バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)
接続台数マルチポイント:最大2台
対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE
BluetoothBluetooth 5.4
通信距離(m)無線:10
ストレージ内蔵:32GB
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Shokz OpenSwim Proは、BluetoothモードとMP3モードの2つの機能を1つのデバイスで簡単に切り替えることができる骨伝導イヤホンです。PremiumPitch2.0+骨伝導テクノロジーを搭載し、クリアなサウンド、パワフルな音量、豊かな低音再生を実現します。
仕様骨伝導技術:PremiumPitch(TM) 2.0+
セット内容OpenSwim Pro、マグネット充電/データ用ケーブル(USB-A接続)、キャリングケース、水泳用イヤープラグ、マニュアル類、保証書
材質シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など
色レッド
質量(g)約27.3(イヤホンのみ)
対応OSiOS、Android、macOS、Windows
感度スピーカー:105±3dB、マイク:-38dB±1dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124.0×100.0×45.25
対応機種Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス、Windows PC、Mac
機能EQ:アプリ対応
周波数特性20Hz-20KHz
周波数帯域(MHz)2402-2480
充電時間90分
保証期間2年間
防塵防水性能IP68
充電電圧(V)最大:5.0±5%
バッテリー容量(mAh)160
充電方式専用マグネットポート、急速充電:搭載(約10分で最大3時間使用、音楽再生時)
バッテリー稼動時間Bluetoothモード:9時間、MP3モード:6時間(MP3モードで2時間、Bluetoothモードで6時間放置後、自動的に電源オフ)
接続台数マルチポイント:最大2台
対応ファイルMP3、WMA、FLAC、WAV、AAC、M4A、APE
BluetoothBluetooth 5.4
通信距離(m)無線:10
ストレージ内蔵:32GB
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード