船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応
タイプ丸型
アーム長さ(mm)230
材質(カップ部)ラバー
カップサイズ径90mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホ―スニップル 樹脂製
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
種類ホース継手
形状ホースニップル
材質PA
船内機用のエンジンフラッシャー。
インボート用のフラッシャーです。
475~775mmまで長さが調節可能です。
長さ(mm)475~775
径(Φmm)【カップ部】130
差込口【ホース】14mm
1本
¥3,598
税込¥3,958
10日以内出荷
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質樹脂(PA)
船外機内部を簡単に水洗い。
本製品は水道設備がなくても簡単にエンジン内部を水洗いできるので、海上係留艇などのエンジン洗浄に最適です。
付属品ポンプ本体、水洗用ホース、ホースバンド、キャップ付きデバイスコネクタ(インチねじコネクタ)、収納袋
使用電圧(V)12
電源コード(m)3
連続使用時間(分)(最大)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×78×132
流量(L/min)26
SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。
船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。
バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。
適合メーカー【船外機】スズキ
加工【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2
エンジンの耐久性に影響を及ぼす「風雨、スプレー、雪害、埃などからエンジンを守る!
軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。
クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。
エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。
クラストップレベルの軽量・コンパクト。
クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。
クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。
余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm)36
全長(mm)412
高さ(mm)【トランサム】418
タイプSCHJ
全幅(mm)285
全高(mm)956
方式【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル
乾燥質量(kg)13.6(プロペラ含む)
ボア径(Φmm)45
エンジンタイプ空冷4ストロークOHV単気筒
始動方式手動式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.47(2)/6000
エンジン総排気量(cm3)57
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応
タイプオーバル
アーム長さ(mm)230
材質(カップ部)ラバー
カップサイズ110x85mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。
裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。
UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
用途ヤマハ船外機用
ベースオイル部分合成油
容量(mL)800
引火点(℃)216
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.8L
粘度指数100
APIGL-4
危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スチール(ブラックペイント)の船外機スタンド
船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利な船外機スタンドです。
使用する船外機のサイズに合わせて(大)・(小)2種類をご用意しました。
仕様2st/4st用
スターブライト社製の金属腐食防止剤です。係留中の艇は常に高湿度と海水の塩分により劣悪の環境で腐食が通常よりも早い状況で進行します。大切なエンジンルームを守るためこのコリジョンブロッカーを使用すれば、べとつかずエンジンなどの金属部にスプレーするだけで腐食を防止及び腐食している箇所を止めます。スプレー後フッ素コートの状態となり金属部をコート。艇をご使用後スプレーするだけで大事な船舶のエンジンを錆、腐食から守ります。【使用方法】。機関室に入りエンジンやシャフト、エンジンマウント、発電機、ストレーナーなどの金属部分にスプレーしてあとはウエスで拭いて延ばすだけ。船内機だけではなく船外機や自動車、単車、自転車等幅広く使うことができます。※ご使用は手袋を使用して肌に触れないようにしてください、狭い船内での散布は換気をおこなっててください。
容量(mL)650
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホースニップル
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
形状ホースニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
適合EA915RC-1・EA915RB-4専用エンジンマウント
エスコ品番EA915R-11
材質アルミ
寸法(mm)260×380×460(H)
質量(kg)1.78
1個
¥19,000
税込¥20,900
8日以内出荷
ホースと異型ホースの接続の際に使用。
ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質亜鉛ダイカスト
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
用途作業艇やレジャー使用に。
人数4
仕様最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
付属品フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
全長(cm)295
全幅(cm)148
総質量(kg)36.5kg(本体:21.5kg/底板:8kg/付属品:7kg)
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
形状ホースニップル
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途ホース用の継手に
材質黄銅
形状ホースニップル
使用圧力(MPa)3
最高使用圧力(MPa)3
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
関連キーワード