熱伝導の良い銅製の湯せんなべです。
付属品環状蓋
材質銅
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)
電源(V)AC100
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽
材質PP(ポリプロピレン)
電流(A)-
電源(V)-
本体質量(kg)-
安全装置-
電源コード(m)-
温度制御方式-
温度調節精度-
保証期間-
ヒーター容量(W)-
温度設定範囲(℃)-
高度に溶剤精製された鉱油系熱媒体油で特に高温酸化安定性に優れているので長時間にわたりご使用いただいてもスラッジを生成することが少なく、安定性が優れ、非腐食性のため装置材料の選定に特に制限はありません。
用途ゴムおよびプラスチックの成形、加硫、カレンダ処理。アスファルトプラント、および燃料タンクの加熱。タイル、リノリウム、製紙品ルーフィング材含浸、はり合わせ、接着、乾燥。木材、合板、ベニアの乾燥、はり合わせ。染料、油脂工業、化学薬品、ワニス、樹脂、その他化学工業などでの合成。電線および電気部品、機械部品の塗装、絶縁、接着、乾燥。
流動点(℃)-12.5
銅板腐食(100℃×3H)1
ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ
センサーK型熱電対
安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー
ヒーターマイカヒーター
温度調節精度±1℃
電源コード1.4m 3Pプラグ付き
温度調節PID制御、SSR出力
温度設定範囲(℃)室温+5~80
材質(水槽)ステンレス(SUS304)
各種の金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が簡単に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
主成分エチレングリコール
最高使用温度(℃)60
新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。
温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。
設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。
4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
最大揚程(m)1.4
センサーPt100Ω
タイマー設定1分~99時間59分(1分単位)
外寸法(mm)147×150×295
クランプ取付幅(mm)40
水を入れてフラスコ中の試料を加温し、100℃以下で、加温や保温するのに使用します。
その他環状ふた付き
種別WB-180N
材質銅製
直径(mm)180
1個
¥12,500
税込¥13,750
11日以内出荷
水を入れてフラスコ中の試料を加温し、100℃以下で、加温や保温するのに使用します。
その他環状ふた付き
種別WB-150N
材質銅製
直径(mm)150
1個
¥11,500
税込¥12,650
6日以内出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ
槽内寸法(mm)□200×123
温度制御方式マイコン式PID制御
外寸法(mm)210(280)×274×124
温度設定範囲(℃)室温+5~95
アズワン品番1-2944-12
1個
¥47,900
税込¥52,690
翌々日出荷
高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
比重0.965(at25℃)
引火点(℃)300以上(オープンカップ)
粘度(cSt)100(at25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)194×336×156
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式噴流撹拌式
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ、スノコ(別売)/アルミニウム
安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(W)750
アズワン品番1-4595-31
1個
¥31,900
税込¥35,090
当日出荷
ハイサームPは、引火点250℃以上を有する可燃性液体類に分類される鉱油系熱媒体油です。高度精製基油のハイサームPは、高温酸化安定性ならびに熱安定性が非常に優れるため、長時間の使用でもスラッジの生成を抑制します。また間接加熱法の特長を十分に発揮できます。
低圧にして高温が得られる。
局部加熱を防ぎ均一加熱ができる。
温度、伝熱量の制御が自由で精密である。
急熱、急冷操作が可能である。
用途アスファルト業界での、プラントおよび燃料タンクの加熱。
ゴム・合成樹脂業界での、成形加工、加硫、カレンダ処理。
繊維業界での、熱処理。
木材・合板業界での、乾燥、はり合わせ。
タイル・紙製品業界での、接着、乾燥型づけ、ラミネート。
電線・電気・機械部品業界での、塗装、絶縁、接着、乾燥。
印刷業界でのロール加熱。
色(ASTM)L0.5
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ
槽内寸法(mm)□200×123
外寸法(mm)210(280)×275×124
アズワン品番1-2943-11
1個
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
仕様AC100V
スペースマントルヒーター取扱い注意事項
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
日本小型船舶検査機構性能鑑定に適合しました、小児用ライフジャケットです。
船釣りでは使用できませんが、おかっぱりでの釣り、マリンレジャー、水遊びなどの場面で幅広く活躍します。
浮力(kg)5以上(浮力基準)/24時間
適合規格日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品LC1
生地ポリエステル300D
質量(g)約300
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、加熱が可能です。
水を入れてフラスコ中の試料を加温し、100℃以下で、加温や保温するのに使用します。
その他環状ふた付き
種別WB-210N
材質銅製
直径(mm)210
1個
¥13,500
税込¥14,850
11日以内出荷
多目的な保温が可能、ビーズ付属のステンレス製トレー
別売りのバケツに入れることで冷却状態を保持するための冷却パック
1個
¥7,390
税込¥8,129
10日以内出荷
ドライバスに専用ビーズブロックをセットして使用
専用ビーズブロックをシングルタイプ2コまたはダブルタイプ1コをセット可能
デジタルマイクロプロセッサー制御。加熱防止機能付き
タイマー機能付き(1~999分)※ビーズブロックおよびビーズは別売りとなります。
仕様●使用温度範囲:室温+5℃~150℃●温度精度:±0.2℃●外部寸法:221×262×81mm●電源:115V、50/60Hz※100Vでも使用可能ですが、加熱性能は低下します。●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。
アズワン品番68-0581-51
1個
¥212,000
税込¥233,200
10日以内出荷
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保温・保冷が可能です。
少量サンプル・試薬・細胞等を、実験室内で保温または保存したまま持ち運ぶことができます。
仕様●簡易断熱容器のみ●使用温度範囲:-196~+93℃●材質:強化PVC(塩化ビニル樹脂)●容量:0.5~1L●サイズ:152×152×76mm●※ビーズは別売り
アズワン品番68-0581-47
1個
¥20,500
税込¥22,550
10日以内出荷
・ケミストプラザのオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。
・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。
材質アルミナセラミックス製
質量(kg)約1
寸法(Φmm)3
1個
¥24,980
税込¥27,478
17日以内出荷
屋内殺虫効果・屋外忌避効果。屋外で6メートル(半径3メートル)のバリア効果があります。
専用の線香皿と共にお使いください。
用途野外での農作業、森林作業、釣り、海水浴、園芸に最適です。
成分有効成分/メトフルトリン(ピレスロイド系)0.03% その他の成分/デヒドロ酢酸Na、植物混合粉、その他3成分
燃焼持続時間(h)約5
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1箱(30巻)
¥699
税込¥769
当日出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ
優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性
温水・熱媒体油にも使用可能
屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能
チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
使用温度範囲(℃)-15~90(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0(20℃/65%RH時)
使用流体空気、水、熱媒体油(条件有)
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐圧、耐候、耐寒
お花見や海水浴などの行楽やキャンプなどのアウトドアに多目的に使用できます。
用途行楽、キャンプ、養生作業
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
仕上り寸法(縦×横)(m)約2.55×3.5
材質ポリエチレン
こんなお得な商品も!
蚊取り線香 厚太巻 屋外 室内兼用
モノタロウ
¥699
税込¥769
森林香よりも有効成分のメトフルトリンをメーカー比で2倍入れており、効力を2倍にしています。
虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。
普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。
広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤
種別害虫忌避剤
質量(g)630
適合害虫害虫
箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110
使用可能目安6時間(1巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30巻)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
虫除け効力パワーアップ!
強力防虫香
このパワー森林香(赤箱)は普通の蚊取り線香と比較して、効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしました。
森林香10巻と専用の携帯防虫器とセットに致しましたので、エントリーモデルとしてご使用下さい。
分厚い線香!
煙の量が桁違い!防虫に最適!
この器具には専用防虫香の「富士錦」又は「森林香」「パワー森林香」「獣よけ線香」をご使用下さい。
防虫用として、屋外で使用するために煙が多く出るように特別に作ってあります。
家庭用としてご使用下さっても、効果があります。精々ご使用下さい。
線香の予備1枚2巻も収納可能!
用途森林作業、農作業、キャンプ、釣り、海水浴、園芸、アウトドア
成分メトフルトリン
対象害虫ユスリカ、チョウバエ、アブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油
接続ねじ平行メネジ
流路内径(Φmm)(3部)/9
温度(℃)-15~+200
耐圧(bar)10
材質真ちゅう+メッキ
流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
測定範囲(%)プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃
仕様温度補正無し防水機能無し
質量(g)90
外形寸法(mm)33×33×168
最小目盛(%)濃度5 凍結温度5℃
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
高温水、冷水、熱媒体油
流体水、油
接続ねじ平行メネジ
流路内径(Φmm)(3部)/9
温度(℃)-15~+200
耐圧(bar)10
材質真ちゅう+メッキ
流量(L/min)19(V=5m/s)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アイス・ドライアイス・水浴・液体窒素での使用が可能です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ