「水深 測定器」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】ワイパー式メモリー溶存酸素計 JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式メモリー溶存酸素計JFEアドバンテック
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷
ワイパー式メモリー溶存酸素計AROW-WF-Lの特長は、ワイパーブレードが2枚ついており、清掃能力が向上したことです。EPSA-RINKOは陸水・沿岸域などでの長期観測におすすめのレンタル商品です。パソコン内蔵の無線LAN機能を使って「無線通信」が可能です。これにより、耐圧容器を取り外さずに観測設定やデータの取り出しが無線で行えます。結果として、作業ミスによるデータ欠測や測定器の浸水といった事故のリスクが減ります。本体は耐磨耗性・耐衝撃性・耐腐食性に優れたチタン製となっております。
用途ワイパー式メモリー溶存酸素計 AROW-WF-Lの用途は主に、海洋調査や水質のモニタリングなどに使用されております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適したレンタル品となっています。仕様●バースト時間:1~1440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式セット内容本体(AROW-WF-L)、透明ゴムキャップ、センサー保護キャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本長さ(mm)66250質量(kg)空中約1.8、水中質量約1.0質量(g)約580(電池含まず)電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定)消費電力(W)約2(発光時)測定範囲(℃)【DO】0~200%、【水温】-3~45外径(Φmm)2845センサータイプ【DO】燐光式、【水温】サーミスターサンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種精度(℃)【DO】非直線性±2%FS、【水温】±0.02(3~31分解能(℃)【DO】0.01% ※飽和度100%付近での標準値、【水温】0.001寸法(Φ×mm)70×302通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠),USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC波長(nm)LED:265メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX)測定モード連続モード、バーストモード動作時間約6か月(25℃発光レベル標準の場合)測定インターバル0.5~600秒耐圧水深(m)200水深相当、水深200相当サービス分類レンタル
【レンタル】ワイパー式メモリー水温塩分計 JFEアドバンテック【レンタル】ワイパー式メモリー水温塩分計JFEアドバンテック
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lの特徴は、2枚羽ワイパーがついており、前のモデルより清掃力が強化されていることです。清掃の手間が少なく安定した測定データを取得したいと考えてる方はぜひ一度レンタルでご利用ください。電気伝導度センサーは、通常、生物の付着や汚れによって感度が大きく影響されやすいです。長期間の連続観測には、1~2週間の細やかなメンテナンスが必要で手間がかかっていましたが、こちらの商品を使用することでその工数を削減することが出来ます。また、パソコンに内蔵された無線LAN機能により「無線通信」に対応しており、耐圧容器を外すことなく観測設定やデータの取り出しが可能です。これにより、作業ミスによるデータ欠測や測器の浸水リスクが軽減されます。なお、安定した通信を行うための子機は付属しておりませんので、必要な場合はお客様にてご用意ください。電池は単三型アルカリ乾電池、リチウム電池の使用が可能です。一般的な単三型アルカリ乾電池での動作が可能で容易に電源電池が入手出来ます。
用途ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lは海洋調査や水質モニタリングの用途でレンタルされております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適した商品となっております。仕様●バースト時間:1~1,440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式セット内容本体(ACTW-WF-L)、透明ゴムキャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ブラシ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本長さ(mm)66250質量(kg)空中約2.2、水中質量約1.2測定範囲【水温】-3~45℃、【電気伝導度】0.5~70mS/cm※質量(g)約580(電池含まず)備考※検定は海水を使用(28~65mS/cmの範囲)電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定)消費電力(W)約2(発光時)外径(Φmm)2845精度【水温】±0.01℃(0~35℃)、【電気伝導度】±0.01mS/cm※センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式サンプル数(個)1~18000材質(ケース)チタン2種分解能【水温】0.001℃、【電気伝導度】0.001mS/cm寸法(Φ×mm)70×411通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠)、USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC波長(nm)LED:265メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX)測定モード連続モード、バーストモード動作時間約3か月(25℃発光レベル標準の場合)測定インターバル0.1~600秒サービス分類レンタル
【レンタル】工業用ビデオスコープ Evident(エビデント)【レンタル】工業用ビデオスコープEvident(エビデント)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
スコープ挿入部長3.5m!最高画質を実現した薄型コンパクトなビデオスコープきめ細かくノイズの少ない鮮明な画像が、信頼性の高い検査や診断を可能にします。堅牢・快適・本格派のアドバンスモデルです。パルス発光技術が対象物の光の反射状況を感知し、光量を自動調整します。
その他耐液体性:【全部位】マシン油、軽油、5%塩水が付着しても支障はありません。セット内容本体、スコープユニット(Φ6.0mm・3.5m)付、遠点直視光学アダプタ(AT120D/FF)、近点側視光学アダプタ(AT120S/NF)、USBメモリー(キャップ付)、ACアダプター(本体用・充電器用)、AC電源コード(接地アダプタ付×2 共用)、充電台、バッテリー、光学アダプターケース、ご注意書き(スコープユニットについて)、取扱説明書(本体用、オペレーションマニュアル)、収納ケース電源メインユニット:DC駆動:専用バッテリー/10.8V AC駆動:100V~240V / 50/60Hz (標準ACアダプター接続による)構造【挿入部軟性部】操作部先端に行くに従って徐々にやわらかくなる(Tapered Flex蛇管)角度(°)湾曲部湾曲角度(4方向):【挿入部】90°表示【サムネイル画像】記録されている画像を9分割でサムネイル表示が可能外寸(mm)【挿入部】Φ6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メインユニット】(突起部含まず)227×64×189 / (突起部含む)239×99×215記録方式【静止画】JPEG圧縮(Exif2準拠)、【動画】AVI形式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【操作部】365×93×192機能【タイトル入力】半角英数字、または半角カナ30文字以内【プリントスクリーン】メニューによる選択式で、画面表示している日付、時刻、タイトル、OLYMPUSロゴを画像に上書き可能照明【挿入部】高輝度LED照明解像度【静止画】H768×V576(Pixel)、【動画】H640×V480(Pixel)外装【挿入部】特殊強化加工タングステンブレード内蔵ファイル【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)液晶モニターメインユニット:6.5型全天候型液晶モニター使用環境湿度(%)【全部位】15~90(相対湿度)有効長(m)【挿入部】3.5記録メディアUSBフラッシュメモリー(1GB標準添付、メーカー指定のUSBフラッシュメモリー)防水性【挿入部】防水構造です。光学アダプターを装着した状態で、水中での使用が可能です。ただし水中でのステレオ計測はできません。耐圧水深:3.5m【挿入部以外の部分】防滴構造です。水中では使用できません。ただし、バッテリカバーなどを開けた場合は、防滴構造ではありません。操作方式【挿入部】新TrueFeel方式によるジョイスティック湾曲操作調整機能5倍デジタルシームレスズーム / 10ステップデジタル明るさ調整ビデオ仕様【信号出力】メインユニット:VGAボタン仕様操作部:ライブ画像表示、WiDERゲイン/カラー/シャープネス調整、明るさ調整、画像のズーム、画像記録、メニュー表示、サムネイル画像表示ファイルメモリ【静止画】約300KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約3,400枚の静止画記録が可能)、【動画】1秒間で約500KB(1GBUSBフラッシュメモリーに約30分の動画記録が可能)USBメインユニット:A端子、Ver.2.0準拠( 記録専用)サービス分類レンタル
スマートウォッチ IRON N1 Haylouスマートウォッチ IRON N1Haylou
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
HAYLOU IRON N1は、米軍MIL規格準拠の頑丈な筐体、強化ガラス製2.13インチの大型有機ELディスプレイ、5ATMの防水性能を搭載したタフネススマートウォッチです。最大100日間の待機時間を実現するロングライフバッテリー、排水・コンパス・気圧計などの機能がアウトドアアクティビティを強力サポート。2.13インチの高解像度AMOLEDディスプレイ(解像度410 × 502px)を搭載。直射日光下でも視認性が高く、鮮やかでクリアな表示を実現します。水深50mまでの防水性能を備え、雨や急な水没にも対応します。周囲の気圧をリアルタイムで測定する気圧計と、コンパス機能を搭載。2つの機能の組み合わせで、登山やハイキングなどで電波の届かない場所に行った際のルート把握に役立ちます。高精度の心拍・モーション・血中酸素センサーを内蔵。心拍数・消費カロリー・ワークアウト時間を全ての運動種目で測定し、ランニングやウォーキング、ジムでのトレーニングから、野球やゴルフなどの球技を含む様々な運動のトラッキングが可能です。24時間自動で心拍数・血中酸素濃度・リラックス度・睡眠時間などを測定・記録。生理周期の記録にも対応しています。人気のフィットネスアプリ「Strava」と連携可能。ランニング・サイクリング・ウォーキングなどのアクティビティデータを簡単に記録・管理・共有できます。グローバル仕様 24言語に対応。表示言語は、ペアリング時に24言語から選択できます。【対応言語】英語・日本語・中国語・韓国語・ドイツ語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語・フランス語・アラビア語・イタリア語・チェコ語・ヘブライ語・ハンガリー語・インドネシア語・ペルシア語・ポーランド語・タイ語・ベトナム語・スロバキア語・ルーマニア語・トルコ語・ウクライナ語・ベンガル語
セット内容スマートウォッチ本体(専用バンド付き)、専用充電ケーブル寸法410×502入力5V/500mA機能防水機能:5ATMバッテリー850mAh充電時間本体:約4.5時間ディスプレイ2.13インチ有機ELディスプレイ(AMOLED)OSiOS11以上、Android6.0以上サイズ(mm)バンド:22Bluetooth5.3
MLSS/界面計 KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計KRK(笠原理化工業)
269,800税込296,780
1個(1個)
3日以内出荷
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース測定範囲MLSS:0~20000mg/L質量(g)本体/290 検出部/約550電源単4アルカリ電池×3(付属)測定項目MLSS 水深測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6mメモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
MLSS/界面計 汚泥濃度計 KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計 汚泥濃度計KRK(笠原理化工業)
269,800税込296,780
1個
12日以内出荷
汚泥濃度と汚泥界面(水深)を同時に測定できます。用途別の測定モードから選択できます。外部光の影響を受けない高感度検出器です。
付属品検出器(ケーブル6m付き)、検出器衝撃吸収用緩衝ゴム(上下各1個)、洗浄ブラシ、携行ケース寸法(mm)本体/70×36×170、検出器/Φ40×214測定範囲MLSS/0~20000mg/L(最大30000mg/Lまで表示)、水深/0~5m質量(g)本体/290(電池含む)、検出器/約550電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)測定方式MLSS/近赤外パレス透過光式、水深/半導体圧力センサー再現性±3%以内/FS(一定条件)分解能MLSS/10mg/L(0~10000mg/L間)・100mg/L(10000~30000mg/L間)、水深/0.01m防塵防水性能IP67準拠アズワン品番61-3376-04
Φ23mm 管内カメラ 10.1インチ 40m スリーアールソリューションΦ23mm 管内カメラ 10.1インチ 40mスリーアールソリューション
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なりますケーブル長(m)40入力電圧(V)12材質(ケース)ABS有効画素数1920×1080光源白色LED 15灯記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155電池CR2032(リモコン用)ディスプレイ10.1インチ解像度モニタ:1024×600視野角115°防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200動作時間約7時間入力電流(A)0.6撮像素子1/3 CMOS動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080調光方式4段階被写界深度(mm)約20~
Φ23mm 管内カメラ 10.1インチ 20m スリーアールソリューションΦ23mm 管内カメラ 10.1インチ 20mスリーアールソリューション
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なりますケーブル長(m)20入力電圧(V)12材質(ケース)ABS有効画素数1920×1080光源白色LED 15灯記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155電池CR2032(リモコン用)ディスプレイ10.1インチ解像度モニタ:1024×600視野角115°防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200動作時間約7時間入力電流(A)0.6撮像素子1/3 CMOS動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080調光方式4段階被写界深度(mm)約20~
Φ14mm 管内カメラ 10.1インチ 20m スリーアールソリューションΦ14mm 管内カメラ 10.1インチ 20mスリーアールソリューション
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なりますケーブル長(m)20入力電圧(V)12材質(ケース)ABS有効画素数648×488光源白色LED 4灯記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125電池CR2032(リモコン用)ディスプレイ10.1インチ解像度モニタ:1024×600視野角68°防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200動作時間約7時間入力電流(A)0.6撮像素子1/4 CMOS動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080調光方式4段階被写界深度(mm)約20~
Φ14mm 管内カメラ 10.1インチ 40m スリーアールソリューションΦ14mm 管内カメラ 10.1インチ 40mスリーアールソリューション
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なりますケーブル長(m)40入力電圧(V)12材質(ケース)ABS有効画素数648×488光源白色LED 4灯記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125電池CR2032(リモコン用)ディスプレイ10.1インチ解像度モニタ:1024×600視野角68°防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200動作時間約7時間入力電流(A)0.6撮像素子1/4 CMOS動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080調光方式4段階被写界深度(mm)約20~
Φ23mm 管内カメラ 10.1インチ 30m スリーアールソリューションΦ23mm 管内カメラ 10.1インチ 30mスリーアールソリューション
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なりますケーブル長(m)30入力電圧(V)12材質(ケース)ABS有効画素数1920×1080光源白色LED 15灯記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155電池CR2032(リモコン用)ディスプレイ10.1インチ解像度モニタ:1024×600視野角115°防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200動作時間約7時間入力電流(A)0.6撮像素子1/3 CMOS動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080調光方式4段階被写界深度(mm)約20~
Φ14mm 管内カメラ 10.1インチ 30m スリーアールソリューションΦ14mm 管内カメラ 10.1インチ 30mスリーアールソリューション
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
見やすい10.1インチの大型モニタ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。エルボ(曲がり角)や詰まっている部分などの通過が難しい箇所も、強く張りのあるケーブルが配管の奥まで入り込みます。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ40mm~Φ100mm、内径Φ33mmで90°のエルボを2回通過可能セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(28mm)、六角レンチ、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なりますケーブル長(m)30入力電圧(V)12材質(ケース)ABS有効画素数648×488光源白色LED 4灯記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池外径×長さL(Φ×mm)カメラ:14×125電池CR2032(リモコン用)ディスプレイ10.1インチ解像度モニタ:1024×600視野角68°防塵防水性能水深10mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200動作時間約7時間入力電流(A)0.6撮像素子1/4 CMOS動作温度(℃)-10~50保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080調光方式4段階被写界深度(mm)約20~
ウルトラビューEX OP 8倍32mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビューEX OP 8倍32mm口径双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ幅(mm)(眼)55~74質量(g)455倍率8倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3対物レンズ有効径(mm)321000m先の視野(m)131.1距離最短合焦:2.5mひとみ径(Φmm)4アイレリーフ(mm)14.8実視界(°)7.5
ウルトラビューEX OP 10倍42mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビューEX OP 10倍42mm口径双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ幅(mm)(眼)54~76質量(g)610倍率10倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×57.5×138166.5×56×138対物レンズ有効径(mm)421000m先の視野(m)104.8距離最短合焦:3.5mひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)17実視界(°)6
ウルトラビューEX OP 10倍32mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビューEX OP 10倍32mm口径双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ幅(mm)(眼)55~74質量(g)470倍率10倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×127.3対物レンズ有効径(mm)321000m先の視野(m)113.5距離最短合焦:2.5mひとみ径(Φmm)3.2アイレリーフ(mm)15.3実視界(°)6.5
ウルトラビューEX OP 8倍42mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビューEX OP 8倍42mm口径双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
光学設計にペッツバール方式を採用し、高い解像度を追求しました。さらに高い反射率のBak4プリズムにも誘電体多層膜を、全てのレンズ面プリズムの透過面に高透過のマルチコーティングを施し、圧倒的に明るく、高コントラストでクリアな視界を実現しました。ボディは握りやすいオープンヒンジ設計と強化プラスチックを使い軽量化に成功しています。水深1m相当の完全防水性能でフィールドの中でも安心してご使用いただけます。
付属品ケース、ストラップ幅(mm)(眼)54~76質量(g)610倍率8倍本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×57.5×138対物レンズ有効径(mm)421000m先の視野(m)131.1距離最短合焦:3.5mひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)18実視界(°)7.5
アートス 7倍50mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)アートス 7倍50mm口径双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
高い防水性能はフィールドでの使用に最適です。天体観測中の夜露、バードウォッチングの際のにわか雨。そんなシーンでも安心してお使いいただけます。確実に視度調整ができ、一度調整するとずれにくいクリック付視度調整リングを装備。42mm径対物レンズを搭載。視野が広めの設計となっていますので、宇宙に広がる星雲や星団を眺めたり、競技場を駆け回るスポーツを迫力ある視界でお楽しみいただいたりと、幅広い用途でお使いいただけます。防水性能は水深1m相当(10分間) JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてはIPX7(10分間相当)
仕様●見掛視界(°):43.4●最短合焦点距離(mm):10●対物レンズ径(mm):50●目幅(mm):58~71.5付属品ケース、ストラップ質量(g)880倍率7倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×185明るさ50.4アイレリーフ(mm)18.1実視界(°)6.5
多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付) 東亜DKK多項目水質計 WQC-40本体のみ(ケーブル付)東亜DKK
97,980税込107,778
1個
64日以内出荷
一体型センサーで多項目の水質測定に対応(pH・電気伝導率・濁度・温度・塩分・TDS・海水比重。オプションで溶存酸素・ORP・イオン・水深)。電極装着ポートをマルチポート化。第一ポートにpH電極・ORP・イオン電極が接続化。第二ポートに溶存酸素・pH・ORP・イオン電極が接続化。イオン電極は6種類のイオン電極から選択可能(F.Cl.NO3.Ca²⁺.K.NH4)。電極太さがΦ45mmのスマート形状ですのでボーリング調査用パイプにも楽々挿入。Modbus電源BOXをオプションでご用意、汎用ゲートウェイ等を接続することにより、水質監視システムの構築が可能。9999データのメモリーが可能(センサモジュール単独でメモリーが可能。
用途河川・湖沼などの環境監視から工場や養殖場での水質管理に。仕様電気伝導率(EC):測定範囲:0.00~10.00S/m、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:交流4極法、表示範囲:0.0~202.0mS/m、0.000~20.20S/m、0.00~20.20S/m(手動/自動レンジ切替え)pH測定範囲:pH0.00~pH14.00、繰り返し性:±0.05pH以内、測定方法:ガラス電極法
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個 東亜DKK48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個東亜DKK
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
陸っぱり用水深測定器 ダイブサイン サニー商事陸っぱり用水深測定器 ダイブサインサニー商事
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ウキ上に付けてポイントに投げれば、一回で正確に水深を測れます。ウキの浮力でスルスル海面まで移動。ミチイトを張ればがっちり止まって水深をキープ。
用途陸っぱり用水深測定器 カゴ釣り、水上釣り堀、その他仕様【使用範囲タックル】PEライン:1~8号、ナイロンライン:3~8号、ウキ:2号以上、測定用オモリ:8号以上
ポータブル多項目水質計 東亜DKKポータブル多項目水質計東亜DKK
419,800税込461,780
1台
10日以内出荷
pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、TDS(全溶存固形物量)、海水比重、溶存酸素、ORP、イオン、水深の最大9項目同時測定が可能 水深100mでの連続測定が可能 標準センサーモジュールの径は45mm Modbus対応 データメモリー機能(9999データ)
仕様●外形寸法:計器本体/70×39×188mm、センサモジュール/45×425mm●質量:計器本体/300g、センサモジュール/1330gアズワン品番67-9251-74
光量子センサー Apogee社光量子センサーApogee社
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
Apogee光量子SQ-100X-SSは波長範囲370~650nmに較正されています。アナログ電圧0~250mVの出力を備え自己給電タイプによる電源不要のセンサーです。センサーは頑丈且つ防汚デザインを特徴としたハウジングとなっています。屋外環境、温室、および栽培育成チャンバーのプラントキャノピーに対するPPFD(光合成フォトンフラックス密度)測定、また同じ環境での反射または透過PPFD測定が含まれます。SQ-100X-SSはコネクタ脱着式ケーブルとなりセンサーの交換が簡単に行えます。データ保存には別売りApogeeマイクロロガー及びメーカー推奨のデータロガー:SIM通信タイプのSIMカードロガー、データ記録タイプのメモリーロガーに直接接続が可能
測定範囲0~2500 μmol m-2s-1質量(g)90(ケーブル5m含む)出力0.1mV/μmolm--2s-1電源無電源セルフパワー再現性0.5%未満アナログ出力0~250mVセンサー寸法(mm)24×33温度応答温度:- 0.04% /℃波長範囲(nm)370~650(応答波長 ≧50 % )校正係数:10μmol m-2s-1 /mV、不確かさ:±5%視野角180°動作温度(℃)-10~+70ドリフト2%未満/年非直線性1 % 未満 (up to 2500μmol m-2s-1)水深(m)30まで相対湿度(%RH)0~100応答時間(ms)1ms未満
双眼鏡 8×25WP Ⅱ OM SYSTEM双眼鏡 8×25WP ⅡOM SYSTEM
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
防水機能がついたスマートな本格派モデル、双眼鏡 8×25WP Ⅱ。水深1メートルの水中に5分間つけても問題のない防水機能を搭載最短合焦距離1.5mで、昆虫や花などもアップで観察可能。ダハプリズム面に無用な位相差を抑えるフェーズコーティング全面マルチコーティング高コントラスト・精細な視野を実現折りたたみできるから持ち運びに便利眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単で扱いやすい初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめる
付属品ソフトケース、ストラップ、対物/接眼レンズキャップ、取扱説明書質量(g)約285径(Φmm)射出瞳:3.1倍率(倍)8最短合焦距離約1.5~∞(m)対物レンズ有効径(mm)25レンズ構成接眼 2群3枚/対物 3群4枚寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)104×107×441000m先の視野(m)108明るさ9.8アイレリーフ(mm)15実視界(°)6.2
双眼鏡 10×25WP Ⅱ OM SYSTEM双眼鏡 10×25WP ⅡOM SYSTEM
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
防水機能がついたスマートな本格派モデル、双眼鏡 10×25WP Ⅱ。水深1メートルの水中に5分間つけても問題のない防水機能を搭載最短合焦距離1.5mで、昆虫や花などもアップで観察可能。ダハプリズム面に無用な位相差を抑えるフェーズコーティング全面マルチコーティング高コントラスト・精細な視野を実現折りたたみできるから持ち運びに便利眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単で扱いやすい初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめる
付属品ソフトケース、ストラップ、対物/接眼レンズキャップ、取扱説明書質量(g)約285径(Φmm)射出瞳:2.5倍率(倍)10最短合焦距離約1.5~∞(m)対物レンズ有効径(mm)25レンズ構成接眼 3群4枚/対物 3群4枚寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)104×107×441000m先の視野(m)114明るさ6.3アイレリーフ(mm)12実視界(°)6.5
Gラインスコープ REXGラインスコープREX
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
7インチタッチパネル大型液晶モニター採用です。起こすだけの上下の動きに加え、左右に回転する機能を追加した首振りモニターです。AC電源の他にリチウムイオン電池を内蔵、3時間充電で4時間の使用が可能です。お持ちのタブレットやスマートフォンに画像・動画を転送、離れた場所でも確認できるワイヤレス通信機能搭載です。デジタルズームで1.5倍、2倍、3倍に拡大できます。対角180°(水中98°)の広角レンズ採用、自動水平調整機能と合わせて見やすい画面です。カメラヘッドは水深30mの防水構造(IP68)で、Φ30~Φ110のパイプ径に対応します。
用途各種配管点検検査。構造物点検検査。空調ダクト・給排気筒内点検検査。付属品SDHCカード(8GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、ACアダプタートラスコ品番261-3575幅(mm)350高さ(mm)176奥行(mm)463電源(V)内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)電圧(V)100電源内蔵リチウムイオン電池もしくはAC100V(50/60Hz)ケーブル長(m)30(有効長28)適合管径(Φmm)Φ30~Φ110ヘッド径(Φmm)28ディスプレイ7インチバッテリー容量(Ah)0.4ケーブル径(Φmm)6.6
MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付 KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1本
10日以内出荷
信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。MLSSと界面(水深)の同時測定。
仕様圧力センサー:あり材質ABS、SUS304寸法(mm)Φ40×263質量(g)800ケーブル長(m)(標準)6使用温度(℃)0~40測定条件溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可アズワン品番65-5540-45
マルチ水質チェッカ HORIBAマルチ水質チェッカHORIBA
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
マルチチェッカU-50シリーズは、1プローブに多様なセンサーを集約し、一度の測定で最大11項目を同時測定できる、フィールド対応の水質チェッカです。測定現場での使いやすさを考えたデザインと、多様な機能・性能を備え、河川・地下水・排水など、水質測定・検査が必要なさまざまな用途に、誰にでも手軽に活用できます。
長さ(mm)センサ:約340質量(g)約1800測定温度(℃)-10~55通信方法USBベリフェラル電池単二型乾電池 4本最大外径(mm)センサ:約Φ96
コンパクトORPメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトORPメータ LAQUAtwinHORIBA
32,980税込36,278
1台
当日出荷
HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。
仕様キャリブレーション:1 点付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚質量(g)約50(電池除く)電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目ORP(酸化還元電位)精度±2 mV(計器再現性)表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)測定範囲(mV)-1000~1000電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。)防水IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]分解能(mV)1
コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwinHORIBA
47,980税込52,778
1台
当日出荷
イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L]質量(g)約50(電池除く)電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目フッ化物イオン(F-)精度±2% [25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さです。] [標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含みません。]表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L]校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm]使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.1から測定可能です。)防水IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]
ビデオフレックスHDマイクロ Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDマイクロLaserliner(レーザーライナー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。 直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。 「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。 視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。質量(g)1056(ケーブル込)保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン電源リチウムイオンバッテリー内蔵ケーブル長(m)(カメラ)2最小曲げ半径(mm)75記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)保護等級IP54ヘッド径(Φmm)3.9ズーム2倍デジタルズームディスプレイ5インチTFTモニター解像度1280x720ピクセル動作環境(本体)【温度】‐10~50℃、【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m視野角83°充電時間(時間)3LED6個保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと関連資料(0.68MB) カタログ資料(0.67MB)記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)焦点距離3~8cmカメラ仕様フロント稼働時間(時間)5
ビデオフレックスHDデュオ Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスHDデュオLaserliner(レーザーライナー)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。 直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。 「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。 視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。
用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。質量(g)1304(ケーブル込)保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン電源リチウムイオンバッテリー内蔵ケーブル長(m)(カメラ)3最小曲げ半径(mm)75記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4)保護等級IP54ヘッド径(Φmm)7.9ズーム2倍デジタルズームディスプレイ5インチTFTモニター解像度1280x720ピクセル動作環境(本体)【温度】‐10~50℃【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0℃~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m視野角80°充電時間(時間)3LEDフロント:6個/サイド:1個保管環境【温度】0~50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと関連資料(0.68MB) カタログ資料(0.67MB)記録メディアマイクロSDカード(最大32GB)焦点距離フロント:3~8cm/サイド:2~5cmカメラ仕様フロント、サイド(90度)稼働時間(時間)5
【レンタル】水中超音波厚さ計(校正書付) CYGNUS社【レンタル】水中超音波厚さ計(校正書付)CYGNUS社
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から5日以内出荷
イギリスCygnus社製の超音波による最新の水中厚み測定器です。
仕様【プローブ・ソケット】Fischer 105 シリーズ、【コーティング上からの測定】多重エコー・モードでのみコーティング上から測定可能・コーティングでの音速に応じて、標準で厚さ 3mm までのコーティングに対応・コーティング材によっては、これより厚いコーティング上から Deep Coatモードで測定可能、【パルスの形状】方形波、【パルス・エネルギー:電圧(ピークからピーク)】70V p-p、【パルス・エネルギー:立ち上がり時間】3ns(最大)、【パルス・エネルギー:パルス持続時間】67~220ns(選択されたプローブ・タイプによる)、【レシーバー利得制御】プリセットされた最大利得値 120dB ダイナミック・レンジまでの自動利得制御、【データの出力および保存】RS485 2 線式二重シリアル・データ出力、56000/115200 ボー32M ビット内蔵フラッシュ・データ・ストレージ、【データ・コネクタ】Fischer 105 シリーズ、【校正設定の保存】校正データを内蔵フラッシュ・メモリに保存、【校正メカニズム】マルチエコー・モードの場合は不要・自動 V パス補正(2素子型プローブの場合)・2 点校正オプション(2素子型プローブの場合)セット内容本体(アームバンド付)・防水キャップ・超音波プローブ S2C (カールコード付)・カプラント・バッテリー ×2・充電器セット・テスト・ブロック・グリス・取扱説明書(超音波水中厚み測定器 Model:M2-DIVE)・取扱説明書(Cygnus DIVE クイック・スタート・ガイド)・収納ケース質量(g)測定器全体:905、測定器本体:557、バッテリー:79、プローブ及びケーブル269精度±0.1mmまたは厚さ測定値の±0.1% のいずれか大きい方表示【低バッテリー残量】低バッテリー残量警告メッセージによるディスプレイでのバッテリー残量表示、【ディプレイ】厚み値および A スキャン表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×35×110分解能0.1mm:低分解能モードまたは99.95mm を超える測定値・0.05mm:高分解能モードおよび100.0mm 未満の測定値・0.01mm:単一エコー・モードのみ、100.0mm 未満の測定値保護等級IP68(水深 300m(984 フィート)の海水中での防水性)応答時間ディスプレイ:125ms/500msバッテリー充電式リチウムイオンバッテリー(密閉型リチウムイオン/充電式/シングル・セル/8.1W 時短絡および過充電を内部で保護)周波数範囲(MHz)1.0~10.0(-6dB)測定レンジ鋼鉄での測定レンジ:S2C プローブ 3~250mm (多重)・S3C プローブ 2~150mm (多重)・S5C/A プローブ 1~50mm (多重)・T5B プローブ 2.0~100mm (SE) / 4.0~50mm (EE)・T2C プローブ 3.0~150mm (SE) / 6.0~50mm (EE)ディスプレイカラー アクティブマトリクス型ディスプレイバッテリー電圧(V)DC3.2~4.5測定モード1素子型プローブを使用したマルチエコー・モード/3つの一致した検証済みの後壁エコーを使用して材質の厚みを測定します/測定対象の表面のコーティングは無視されます。音速範囲2000~9000m/s動作時間約10時間の連続測定(バッテリー・パックをフル充電した場合)電源タイプ充電式保管温度範囲(℃)-10~60動作温度範囲(℃)-10~50ディスプレイサイズ(目安)2.8インチ(QVGA 320×240 ピクセル)サービス分類レンタル
【レンタル】マルチ水質センサー ザイレムジャパン【レンタル】マルチ水質センサーザイレムジャパン
7,598税込8,358
1台
翌日出荷から5日以内出荷
デジタルセンサー付の幅広く重要な水質項目を測定する携帯型マルチ水質計
仕様【バロメーター】ビルトイン バロメーター、【データ管理】KorDSSデスクトップPCソフトウエア(機器に付属)、【フローセル】あり、【GLPコンプライアンス】有り/GLP詳細情報の閲覧/ダウンロード又は印刷、【センサーポート】各ケーブル上の4つのユニバーサルポートにすべてのProDSSセンサーの設置が可能、【キャリブレーション】温度:非対応・pH:1/2/3点・ORP:1点・溶存酸素:1または2点・気圧:1点・電導度:1点・電導度(25℃換算値):1点・塩分濃度:1点・全溶存物質(TDS):-・抵抗率:-・海水密度:-・濁度:1/2/3点・全浮遊物質(TSS):-・水深:1点セット内容本体、バルクヘッド(30mケーブル付)、スマートセンサー×4、センサーガード、キャリブレーションカップ、ACアダプター、USBケーブル、中性リン酸塩標準液 pH6.86 ×2、フタル酸塩標準液 pH4.01 ×2、おもり、クリーニングブラシ、ネジ、通信ソフト(KorDSS)、取扱説明書(ProDSS ユーザーマニュアル)、取扱説明書(ProDSS クイックスタートガイド)、収納ケース質量(g)【バッテリー含む機器ボディ】567/【センサー含むバルクヘッド】680電源充電式リチウムイオンバッテリーパック測定項目温度、pH、ORP、溶存酸素、気圧、電導度、電導度(25℃換 算値)※、塩分濃度※、全溶存物質(TDS)※、抵抗率※、海水密度※、濁度、全浮遊物質(TSS)※、水深(※ 導出/計算によって求める項目)寸法(Φ×高さH)(mm)【センサー部:センサーガード/水深センサー無】47.5×428.2、【センサー部:ガード付/水深センサー有】47.5×453.6精度【温度】±0.2℃、【pH】±0.2pH単位、【ORP】±20mV、【溶存酸素】0~200%:読取値の±1%または空気飽和の1%のいずれか大きい方・200~500%:読取値の±8%・0~20mg/L:±0.1mg/Lまたは読取値の1%のいずれか大きい方・20~50mg/L:読取値の±8%、【気圧】0℃~50℃で±1.5mmHg、【電導度】0~100mS/cm:読取値の±0.5%または0.001mS/cmのいずれか大きい方・100~200mS/cm:読取値の±1%、【電導度(25℃換算値)】読取値の±0.5%または0.001mS/cmのいずれか大きい方、ユ-ザ-が選択する確認温度(15℃~25℃;初期値25℃)および補正係数(0~4%/℃;初期値1.91%)、【塩分濃度】読取値の±1.0%または±0.1pptのいずれか大きい方、【全溶存物質(TDS)】電導度(25℃換算値)とユ-ザ-が選択するTDS乗数(0.30~1.00;初期値0.65)を用いて計算、【抵抗率】±0.1フルスケ-ル、【海水密度】-、【濁度】0~999FNU:0.3FNUまたは読取値の±2%のいずれか大きい方、1000~4000FNU:読取値の±5%、【全浮遊物質(TSS)】現地の濁度測定値と、ラボでのグラブサンプルのTSS測定値に基づきユ-ザ-が関連づけ、【水深】1、4、10mのケ-ブル:±0.013ft(±0.004m)・20m以上のケ-ブル:±0.13ft(±0.04m)範囲【温度】-5~70℃ (DO mg/L測 定の温度補正範囲:-5~50℃)、【pH】0~14 pH単位、【ORP】-1999~1999 mV、【溶存酸素】0~500 %/0~50 mg/L、【気圧】375~825 mmHg、【電導度】0~200 mS/cm、【電導度(25℃換算値)】0~200 mS/cm、【塩分濃度】0~70 ppt、【全溶存物質(TDS)】0~100 g/L、【抵抗率】0~2 Mohms、【海水密度】0.0~50.0 σ、σt、【濁度】0~4000 FNU(NTU)、【全浮遊物質(TSS)】0~30000 mg/L、【水深】0~328 ft (0~100 m)センサー【温度】サーミスタ/電導度センサーに搭載、【pH】ガラス複合電極/リファレンス電極(Ag/ AgCL)※ゲル化電解質使用、【ORP】 白金電極/リファレンス電極(Ag/AgCL)、【溶存酸素】光ルミネセンス―寿命測定法、【気圧】ピエゾ抵抗、【電導度】ニッケル4電極セル、【電導度(25℃換算値)】電導度と温度を用いて計算、【塩分濃度】電導度と温度を用いて計算、【全溶存物質(TDS)】電導度(25℃換算値)とユーザーが選択するTDS乗数(0.30~1.00;初期値0.65)を用いて計算、【抵抗率】電導度と温度を用いて計算、【海水密度】σは塩分濃度/温度/圧力(水深)を用いて計算、【濁度】比濁分析―90°散乱光方式、【全浮遊物質(TSS)】現地の濁度測定値と/ラボでのグラブサンプルのTSS測定値に基 づきユーザーが関連づけ、【水深】圧力センサー分解能【温度】0.1℃または0.1°F(ユーザー選択可能)、【pH】0.01pH単位、【ORP】0.1mV、【溶存酸素】0.1%または1%空気飽和(ユーザー選択可能)・0/1又は0.01mg/L(ユーザー選択可能)、【気圧】0.1mmHg、【電導度】0.001・0.01または0.1μS/cm(範囲に依存)、【電導度(25℃換算値)】0.001・0.01・0.1mS/cm、【塩分濃度】0.01ppt、【全溶存物質(TDS)】0.001・0.01・0.1g/L、【抵抗率】0.001・0.01・0.1ohms、【海水密度】0.1σまたはσt、【濁度】0.1FNU、【全浮遊物質(TSS)】0.01・0.1mg/L、【水深】0.001mまたは0.01ft単位【温度】℃・°F・K、【pH】pH・pHmV、【ORP】mV、【溶存酸素】空気飽和%・空気和%ローカル・mg/L・ppm、【気圧】mmHg・inHg・mbar・psi・kPA・atm、【電導度】μS/cm・mS/cm、【電導度(25℃換算値)】μS/cmまたはmS/cm、【塩分濃度】pptまたはPSU、【全溶存物質(TDS)】mg/L・g/L・kg/L、【抵抗率】ohm-cm・kohm-cm・Mohm-cm、【海水密度】σ・σt、【濁度】FNU・NTU、【全浮遊物質(TSS)】mg/L、【水深】m・ft本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×56×216データメモリ100000以上のデータセット;400GLPファイルディスプレイカラー、LDSグラフィック画面;バックライト付キーパッド入力端子ビルトインUSBポート接続端子MS(ミリタリスペック)4分の1回転バヨネットロック型防水コネクター (比類ない耐久性)言語表示英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ノルウェー語、ポルトガル語、日本語、中国語保管温度範囲(℃)0~45(バッテリー設置時)、0~60(バッテリ未設置時)各種認証RoHS、CE、WEEE、FCC、IP67、1mでの落下テスト、リチウムバッテリのUN PartⅢ section38.3method(class9)、USA製記録モードシングルポイントか連続動作温度範囲(℃)0~50バッテリー寿命48時間(機器本体のみでバックライトがオフの場合)水深(m)【温度】最大100、【pH】最大100、【ORP】最大100、【溶存酸素】最大100、【気圧】-、【電導度】最大100、【電導度(25℃換算値)】-、【塩分濃度】-、【全溶存物質(TDS)】、【抵抗率】-、【海水密度】-、【濁度】-、【全浮遊物質(TSS)】-、【水深】-GPSGLP座標は測定データおよびサイトリストに保存されますサービス分類レンタル
ウルトラビュー ポケット 防水10倍25mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビュー ポケット 防水10倍25mm口径双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。 (レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用) 接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。 小さく折りたため、携帯に便利です。 また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。 本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。 屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。 本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。 水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)寸法(mm)111×106×39質量(g)308倍率10倍眼幅調整範囲(mm)33~74コーティングレンズ:フルマルチコーティング最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)113.6明るさ6.25ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)10実視界(°)6.5
ウルトラビュー ポケット 防水8倍25mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー)ウルトラビュー ポケット 防水8倍25mm口径双眼鏡Kenko(ケンコートキナー)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
最新光学技術を使い、光の透過率をアップさせ分解能を向上させました。 (レンズ・プリズム全面にマルチコーティング、さらにプリズムのミラー面に超反射コーティングの誘電体多層膜&フェイズコーティングを採用) 接眼レンズ外面に汚れが付きにくいようにコーティングを施しています。 小さく折りたため、携帯に便利です。 また、狭い眼幅に対応できるためお子様でも使用することができます。 本体ボディは、軽量で堅牢性を持つアルミダイキャスト採用。 屋外での突然の雨や水辺での使用にも安心な防水設計。 本体内部に窒素ガスを充填し、レンズ内の曇りを防ぎます。 水深1m相当(10分間)JISB7261(ISO9022-8)に準拠しIP評価においてIPX7(10分間相当)登山などの気圧や温度の変化によるレンズ内の曇りなどもなく良好にご使用いただけます。
材質本体ボディ(アルミダイカスト)、本体カバー(軟質プラスチック、ABS樹脂)、目当てラバー(NBR)、転輪ラバー(NBR)寸法(mm)111×106×39質量(g)298倍率8倍眼幅調整範囲(mm)33~74コーティングレンズ:フルマルチコーティング最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)143.4明るさ9.6ひとみ径(Φmm)3.1アイレリーフ(mm)10実視界(°)8.2
ビデオスコープ JTCビデオスコープJTC
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
真上が見える。先端180°曲がります。 暗い場所の撮影でも画像を明るくする機能付き 金属や鏡面での反射防止・防塵機能付き 垂直・水平方向のミラー効果が可能 防水 & 耐油: 水深 1m までの水に30 分間浸しても問題ありません。
材質プローブ:ステンレスメッシュ長さ(mm)プローブヘッド13長さ(m)プローブ:1電圧(V)AC100-240(50-60Hz)電源充電式 3.6Vリチウムポリマーバッテリー消費電力DC5.5 1.8Aコード長さ(mm)カメラ:1100、リモコン:1250記録媒体16G SDカードディスプレイ3.5 TFT LCD QVGA視野(FOV):90保存形式静止画:jpeg(640×480)言語表示日本語、英語、中国語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガル語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、ロシア語、アラビア語、ポーランド語、、ブルガリア語インターフェイスAV出力先端径(Φmm)4.5作業温度範囲(℃)0~60出力形式ビデオ:NTSC & PAL被写界深度(mm)(自由度):10~100
双眼鏡 MONARCH M5 12x42 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M5 12x42Nikon(ニコン)
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。EDガラス採用による高いコントラストと解像力ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。見掛視界56.2°の見やすく快適な視界従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、旅行など、オールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティングすべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。洗練された握りやすい外観デザイングラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。窒素ガスを充填した防水・防曇構造※防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。ご使用シーンに合わせて双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。 12×42(12倍)は、湖・干潟でのバードウオッチング、スポーツ観戦などに最適です。その他の特長メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)
付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ質量(g)約640倍率(倍)12眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離約2.5m対物レンズ有効径(mm)42寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×541000m先の視野(m)89明るさ12.3ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)15.1実視界(°)5.1
双眼鏡 MONARCH M5 10x42 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M5 10x42Nikon(ニコン)
50,980税込56,078
1台
5日以内出荷
明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。EDガラス採用による高いコントラストと解像力ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。見掛視界52.1°の見やすく快適な視界従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、旅行など、オールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティングすべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。洗練された握りやすい外観デザイングラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。窒素ガスを充填した防水・防曇構造※防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。ご使用シーンに合わせて双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。 10×42(10倍)は、バードウオッチングやアウトドア、ドームコンサート、スポーツ観戦などに最適です。その他の特長メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)
付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ質量(g)約640倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離約2.5m対物レンズ有効径(mm)42寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×541000m先の視野(m)98明るさ17.6ひとみ径(Φmm)4.2アイレリーフ(mm)18.4実視界(°)5.6
双眼鏡 MONARCH M5 8x42 Nikon(ニコン)双眼鏡 MONARCH M5 8x42Nikon(ニコン)
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
明るく自然な見え味を楽しめるバランスの良い光学性能で、気軽にアクティブに使えるMONARCH M5シリーズ。EDガラス採用による高いコントラストと解像力ED(特殊低分散)ガラスの採用により、色にじみの原因となる色収差を補正。高いコントラストと解像力で、くっきり鮮明な見え味を実現します。野鳥の色や模様までつぶさに観察できます。見掛視界48.2°の見やすく快適な視界従来のMONARCH 5に比べ視界が広く、バードウォッチングやスポーツ観戦、アウトドア、コンサート、旅行など、オールラウンドに活躍します。明るく自然な色調と鮮明な視界を実現する、高反射誘電体多層膜コーティングすべてのレンズ・プリズムに多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。さらに補助プリズムには高反射誘電体多層膜コーティング、ダハプリズムには位相差補正コーティングを施し、より明るく自然な色調を追求。鮮明な視界で見たい世界が一層リアルに感じられます。洗練された握りやすい外観デザイングラスファイバー入りのポリカーボネイト樹脂を使用した軽量ボディーはすっきりとしたスタイリッシュなデザイン。ホールド感に優れた握りやすい形状で、快適な観察をサポートします。窒素ガスを充填した防水・防曇構造※防水構造に、光学系内部の曇りを防ぐ窒素ガスを充填。雪山や水辺の使用、夜露や急激な温度・気圧の変化があるフィールドでも安心です。※防水性能:1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水設計。水中での使用はできません。ご使用シーンに合わせて双眼鏡は倍率が高いほど対象物が大きく見え、細部まで見分けることができる一方、見える範囲は狭くなります。MONARCH M5は、8倍・10倍・12倍の3つの倍率から、使用シーンに適した倍率を選ぶことができます。8×42(8倍)は、バードウオッチングやアウトドア、コンサート、スポーツ観戦などに最適です。その他の特長メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。手に馴染みやすく衝撃に強い、ラバーコートボディー。接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。紛失防止に配慮したフリップダウン式対物レンズキャップ。別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプターTRA-3 / ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターH※旧製品、ダハプリズム双眼鏡用三脚アダプターHは販売終了)
付属品接眼キャップ ECN、対物キャップ ODB、MONARCH 7 ケース CDR、スタビライズ ソフトストラップ質量(g)約630倍率(倍)8眼幅調整範囲(mm)56-72最短合焦距離約2.5m対物レンズ有効径(mm)42寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)145×129×541000m先の視野(m)112明るさ28.1ひとみ径(Φmm)5.3アイレリーフ(mm)19.5実視界(°)6.4
双眼鏡 WX 10x50 IF Nikon(ニコン)双眼鏡 WX 10x50 IFNikon(ニコン)
799,800税込879,780
1台
5日以内出荷
ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。高度な光学性能を備えた接眼レンズ天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界76.4°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。フィールドフラットナーレンズシステム像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。EDガラスを1鏡筒内に3枚使用ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計その他 特長すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。
付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ質量(g)2505倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)58~78最短合焦距離20m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)291×171×801000m先の視野(m)157明るさ25ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)15.3実視界(°)9
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら