1,800件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。 ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。 材質ポリエチレン 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。 オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。 材質ポリエチレン(PE) オレンジ 商品タイプ本体
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質は、超高分子ポリエチレンを使用しており、耐衝撃性・耐薬品性に優れます。 ドレン口に1インチ、又は1.5インチのバルブの取付が可能です。 投入口にはストレーナー(こし器)の取付が可能です。 本体は黒色で、光を通しにくい事から、藻の発生を防ぎます。 水耕栽培用液肥貯蔵にも使用可能。
用途農業灌水用、水耕栽培液肥貯蔵用、建設現場等 材質高密度ポリエチレン ブラック 商品タイプ本体
1個ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウトドアや災害時にも便利!水タンク折りたたみ式で軽量、持ち運びに便利なウォータータンクです。 キャンプや釣りなど、水道がない所での水確保や、断水、渇水などの災害用としてあると大変便利です。 空気を抜けば小さく折りたためるので収納に便利です。小枝や石ころなどの突き刺しなどにも強い、3層構造の素材です。 食品、添加物等の規格基準適合商品で、引張試験、耐候性試験の認証があり、しっかり品質を保証します。
容量(L)15 材質ポリエチレン、PA、PET 寸法(縦×横)(mm)390×420 底寸法(mm)170
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンクを置いたまま、ラクラク水を出すことができます。 蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。 取っ手付きで持ち運びに便利。
材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)約17 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン) 口数両口 ノズルなし コックあり 取手なし
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質は高密度ポリエチレンのため、耐衝撃性・耐薬品性・耐寒性に非常に優れています。
材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体物流に最適です。コンテナ、ダンボール共に折り畳むことができ、場所をとらず通い容器に適しています。別売りで小出し用のコック、ノズル、カラーキャップもあります。キャップ部分を引き出せます。飲料水にも使用できます。
用途液体の保管等 材質ポリエチレン(PE) 口内径(Φmm)32 耐熱温度(℃)60 寸法A(Φmm)32
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動エアーコック付。空気口付だからコックを廻すだけでいつまでも水が出ます!
容量(L)6 仕様大口×1箇所、小口(蛇口付)×1箇所
1個
999 税込1,099
当日出荷

回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム) 口数片口 口外径(Φmm)30 ノズルなし コックあり コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12 取手あり
1個
3,317 税込3,649
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。 120Lの大容量で小分けに便利なバルブホース付だから、とても便利!
トラスコ品番458-7901 種別ミストタイプ 材質高密度ポリエチレン イエロー 商品タイプ本体
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

土井金属化成縦型水タンク
水専用タンクです。注入口が約110mmと大きいので、内部のお手入れも簡単にできます。本体内部のお手入れが容易にでき、衛生面でも安心です。コックは水道の水圧(0.2MPa)でも水漏れしません。背面には5Lごとの目盛付きです。据え置いた状態で使用できますモレンコックを採用しています
用途アウトドアや防災の備えとして活躍します。 トラスコ品番149-1693 質量(g)700 縦(mm)195 横(mm)335 商品タイプ本体
1缶
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水保存用のコック付きポリタンク【ウォータータンク】コック付きの水保存用ポリタンク。コンパクトで持ち運びやすい12リットルタイプ。 コックのレバー操作で簡単に水の吐出が可能です。キャップをゆるめたり、面倒なエアピン操作の必要は有りません。 コックには出水用と空気用の2つの口があり、空気を吸入しながら最後まで安定して水が出ます。水を入れる口はワイドな直径9cm。 手を入れて中まで洗えます。使用後はコックより水漏れする場合がありますので、必ずコックが上にある状態にして下さい。
材質ポリエチレン、ABS、シリコン 内径(Φmm)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×200×260 口数両口
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

仕様蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm 材質本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム) 材質(フタ)ステンレス
1個
49,896 税込54,886
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オイルスキマーMini型専用の油水分離タンクです。
材質ステンレス製 質量(kg)0.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×100×91
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷


EBM(江部松商事)水タンク
材質プラスチック 質量(kg)0.5(満水時約10) 外寸(mm)500×180×H170 EBM品番6349000
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

看板等の転倒防止用おもしに最適な、注水式水タンクです。高品質な日本製です。
用途転倒防止用。 トラスコ品番139-1564 材質タンク本体:ポリエチレン 蓋:ポリプロピレン
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

シャワーホースを伝う水によるカウンター下の水漏れを防ぎます。
材質樹脂 寸法(mm)311×106×140
1台
9,060 税込9,966
8日以内出荷

家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分塩化カルシウム タイプレギュラータイプ 商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)
299 税込329
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水桶が一杯になると、水道水を自動的にストップします。5m中間水道ホース+バンド付ネジ固定で各種容器に対応しています。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

屋外や現場で使用する灰皿と、スタンドのセットです。水タンク付きで、しっかりと消火することが可能です。
用途屋外喫煙所に最適です。 材質 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×31×67
1セット
2,298 税込2,528
5日以内出荷

土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。。〈水のう袋としての設置参考例〉。1.単体で重ねてバリケードを作る場合。積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合。【別途ご準備いただくもの】。防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可。防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可。止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。。〈水タンクとしてのご使用参考例〉。1.いざという時のために水の備えを!。本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。。2.水道水の保存期間・保存方法。夏:約3日。冬:約10日。冷蔵庫:約5日。食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導 材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
1セット(7枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

尿素水専用タンクになります。尿素水の小分けに便利です。
用途ディーゼル車などの補充に。 付属品ノズルセットS 1本、キャップ50N 2個、中栓(プルリング)1個 トラスコ品番658-3549 材質ポリエチレン 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶
1,498 税込1,648
当日出荷


1個
3,698 税込4,068
欠品中

1個
599 税込659
3日以内出荷

備えて安心、使って便利なウィータータンク10L!水を入れると自立します! ハンドル付きで持ち運びラクラク。コンパクトに収納できます! 冷蔵庫に入ります!丈夫な三重構造、小石のある地面や突起物も大丈夫!
材質PE、ナイロン、PET 寸法(mm)400×380×45 質量(g)93
1個
639 税込703
当日出荷

1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷