材質(本体)CAC406
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直 自由
適合流体水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
減圧機能に加えバイパス、閉止機能を備えた水用減圧弁。
バイパス機能で、通水初期の管内洗浄通水が可能。
接液部には耐食性材料(ダイヤフラム・Oリングに耐塩素EPDM)を使用し、水道水に対する耐塩素性に優れています。
密閉構造で、万が一ダイヤフラムが破損しても外部漏れしません。
水道法基準適合品(E-179)
材質(本体)CAC(鉛レス処理)
形式直動式
最高温度(℃)90
接続JIS 10KFFフランジ
一次側圧力(MPa)1.0以下
材質(Oリング)耐塩素EPDM
適合流体冷温水
最大減圧比10:1
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(弁座)CAC(鉛レス処理)
材質(ダイヤフラム)耐塩素EPDM
最小差圧(MPa)0.05
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類汎用品
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー
適合流体水・温水・空気
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
材質(本体)SCS
形式直動式
流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FF フランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類温水・油用
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤
適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)800以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】2~5
材質【要部】CAC406、SUS
材質(本体)FC
種類ナイロンコーティング
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)
適合流体水・温水
最大減圧比10:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K RFフランジ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
最小流量(L/min)【調整可能】2~5
関連キーワード