21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パイロットキック式水用2ポート弁 PKWシリーズ CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(水用)です。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広く揃っています。
ポート数2 作動方式パイロットキック式 使用流体 流体温度(℃)5~60 材質(ボディ)青銅 耐熱クラスB 取付姿勢コイル部を上にした垂直取付に限定する。 弁座漏れ(cm3/min)0(ただし水圧0.05~0.7(0.5)MPa) コイルオープンフレームリード線コイル
1個
13,333 税込14,666
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX212F SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

空気・水・蒸気用 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 使用圧力(MPa)0.05~1
1個
18,571 税込20,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ ADK/APKシリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します 仕様グロメットリード線 トラスコ品番838-8028 材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム 接続口径Rc1 電源(V)DC24 ポート数2 材質(シール)NBR 接続口径(Rc)1 作動方式ダイアフラム駆動式 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 電源(DC-V)24 流体温度(℃)5~60(凍結なきこと) 材質(ボディ)黄銅・PPS Cv値12 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

水用の小形パイロット式電磁弁です。小形、軽量、低消費電力で装置、システムの環境負荷低減に貢献します。水専用設計です。高耐食特殊磁性体の採用により、耐食性を向上しています。
用途水の制御に適します 仕様グロメットリード線 材質ボディ:黄銅(接続口径:8A~15A)、青銅(接続口径:20A~25A)、シール材:ニトリルゴム ポート数2 材質(シール)NBR 作動方式ダイアフラム駆動式 使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く) 流体温度(℃)5~60(凍結なきこと) 材質(ボディ)黄銅・PPS 作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
1台
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気用 電磁弁 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 ポート数2 使用圧力(MPa)0~0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc 最高作動圧力差(MPa)0.7
1個
13,810 税込15,191
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気用 CKD CADデータあり
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)。機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形 接続口径RC3/4 外形寸法(mm)100×35Φ×159 オリフィス(mm)20 質量(kg)2.2 ポート数2 使用圧力(MPa)0~0.7 作動方式パイロットキック式 ねじの種類Rc
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「高圧対応・高耐食」 水、ガス、多種の流体を制御可能なフリッパー電磁弁 Type6757
仕様フリッパー 接続口径(Gねじ)1/8 質量(kg)0.3 タイプ非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)4.5 材質(シール)FFKM 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 材質(ボディ)PEEK RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
50,980 税込56,078
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
タイプ非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)8 材質(シール)PEEK+FKM 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)2.5 作動方式パイロット式 ねじの種類G 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
54,980 税込60,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
接続口径(Gねじ)1/8 質量(kg)0.2 タイプ非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)7 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 ねじの種類G 材質(ボディ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 結線(電気)付属ケーブルプラグ
1個
18,980 税込20,878
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Burkert(ビュルケルト)UL対応電磁弁 Type6027
RoHS
「UL規格対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉 質量(kg)0.8 消費電力(W)16 材質(シール)PTFE+FKM 最高使用圧力(MPa)4 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線付属ケーブルプラグ
1個
31,980 税込35,178
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Burkert(ビュルケルト)高圧対応電磁弁 Type6027
RoHS
「10MPa~25MPaの高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6027
仕様非通電時:閉 接続口径1/4 質量(kg)0.8 ポート数2 消費電力(W)16 材質(シール)PEEK+FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 ねじの種類G 材質(ボディ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 結線付属ケーブルプラグ
1個
87,980 税込96,778
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255
仕様非通電時:閉 接続口径(Gねじ)45661 質量(kg)0.6 ポート数2 消費電力(W)12 材質(シール)PTFE+FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
41,980 税込46,178
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「大口径・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能なパイロット2方電磁弁 Type5404
仕様非通電時:閉 ポート数2 消費電力(W)12 材質(シール)PTFE+FKM 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)1.6 作動方式パイロット式 材質(ボディ)ブラス RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
145,980 税込160,578
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
仕様非通電時:開 接続口径(Gねじ)45665 質量(kg)0.2 ポート数2 消費電力(W)7 材質(シール)FKM 定格電圧(V)DC24 作動方式直動式 オリフィス(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
18,980 税込20,878
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「-200℃対応!極低温流体」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type6026
仕様非通電時:閉 接続口径(Gねじ)45661 質量(kg)1.3 ポート数2 消費電力(W)85w inrush,8.5w hold 材質(シール)PTFE 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)1 作動方式直動式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線電気:付属ケーブルプラグ
1個
196,980 税込216,678
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)