20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中耕・除草は稲作初期の必須作業! 初期育成を旺盛にする「中耕・除草効果」 分けつを促進、有効茎数を早期確保。 地温を高め、開帳型の稲を育てる。 悪性のガスを抜き、酸素を供給。 施肥効果を高める。 除草剤に抵抗力のある雑草の除草。
仕様能率(a/h):18 型式3条用 全長×全幅W×全高(mm)1360×830×840
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中耕・除草は稲作初期の必須作業! 初期育成を旺盛にする「中耕・除草効果」 分けつを促進、有効茎数を早期確保。 地温を高め、開帳型の稲を育てる。 悪性のガスを抜き、酸素を供給。 施肥効果を高める。 除草剤に抵抗力のある雑草の除草。
仕様能率(a/h):16 型式2条用 全長×全幅W×全高(mm)1380×540×840
1台
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水草カッター 三陽金属(ERBA) 動画あり
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5 刃厚(mm)1.4 材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。 セット内容本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1 材質本体:ABS 寸法(mm)250×225×135 質量(g)250(刈刃を除く) タイプ取付式 刃の厚さ(mm)L型5枚刃:1.6、8枚刃チップソー:1.6 適合替刃/ナイフ品番L型5枚刃:AG2-101、8枚刃チップソー:AG2-102 刈刃外径(Φmm)L型5枚刃:約190、8枚刃チップソー:約190
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。玉ねぎ農家支援。苗床などの中耕に便利です。けずっ太郎スリムでも入らない玉ねぎなどの狭い株間の除草に極細刃幅!
全長(mm)1460 質量(g)600 刃幅(mm)75 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-804K
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能! 仕様斜め埋込み セット内容カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個 質量(g)520 刃型片刃 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)193×126×150
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm)1450 質量(g)450 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-818K
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

TT-001 タマの手 平城商事 動画あり
立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ320×100(mm) 質量(g)800 耕うん幅(mm)約100 耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480 質量(g)500 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-800K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

たがやすパワー 向井工業 動画あり
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

155×8 水際の達人 三陽金属(ERBA) 動画あり
水田の畦刈りに抜群の威力。 回転が落ちず、水跳ねが少ない。 土の磨耗に強い超強靭チップ。 泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。 あつかい易い極小サイズ。
用途水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。 草刈専用。 刃数(p)8 仕様斜め埋込み 穴径(Φmm)25.4 刃形片刃 外径(Φmm)155 表面処理オレンジ塗装
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水! 理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」 中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。 十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。 落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。 落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。 歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!
全長×全幅W×全高(mm)1385×370×920 質量(kg)15.7 車輪径(Φmm)600 回転数(min-1[r.p.m])車輪:30 溝幅(mm)160~220 溝深さ(mm)80~130
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GCV-110 電動耕運機 菜援くん GREEN ART 動画あり
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm)280 耕深(mm)約60 電圧(V)AC100 消費電力(W)800 付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数4枚刃 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.2 回転数(min-1[r.p.m])400 外形(mm)200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290 アズワン品番64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

水田の水位が設定した水位に達すると止水栓の弁が閉じ、水が止まるので、水管理をラクに行えます。設定可能水位は5cm~20cmです。電源不要! 簡単に取り付けられます。100サイズは水路から圃場への雑草やごみの侵入を防ぐ止水栓フィルターもあります。止水栓の口が広いので、 ごみ詰まりしにくく、 十分な流量確保ができます。止水状態がわかる旗付きです。(旗を止水栓に取り付けると止水時に旗が上がります。)
グレー
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
全長(mm)1445 質量(g)430 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-816K
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水! 理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」 中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。 十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。 落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。 落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。 まっすぐに、深く安定した、きれいな溝を切ることができ、作業効率も各段にアップします。 後ろエンジン&ハンドル操舵。アーチ型デザインの新構造採用!
仕様作業速度(m/sec):0.8、能率(a/h):60 質量(kg)24.7 車輪径(Φmm)600 回転数(min-1[r.p.m])車輪:30 溝幅(mm)240 溝深さ(mm)120 全長×全幅W×全高(mm)1235×510×1020
1台
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノビエ2.5葉期までの処理で高い除草効果を発揮する初・中期一発処理剤です。 コナギ、アゼナ、ホタルイなどのSU抵抗性雑草に優れた防除効果を発揮します。 多くの多年生雑草に有効であり、広い殺草スペクトルを有します。
剤形粒剤 適合場所水稲 成分インダノファン2.8%、クロメプロップ7.0%、ベンスルフロンメチル1.0% 性状類白色細粒 適合作物移植水稲 農林水産省登録第(号)20423 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用
1セット(50g×10個)
3,398 税込3,738
当日出荷

用途家庭菜園や花壇などの土ほぐしに最適。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)2.0 回転数(min-1[回/分])300 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、刃×2、ピン×2 連続使用時間(分)(無負荷約49 バッテリーリチウムイオン 充電時間(時間)1 寸法(縦×横×高さ)(mm)230×1370×340 長さ設定範囲(mm)1370~1570 耕深(mm)80
1台
19,980 税込21,978
欠品中

泥の付着した溝切機を、荷台を汚さず簡単に荷台後方に積載できます。 フレーム巾・フック高さが自由に調整できる為、ほとんどの溝切機に対応可能です。 トラックのアオリを傷つけないクッションゴム付きです。 本体がアルミ製(4kg)の為、軽量です。 アオリ巾が55mm以下なら、すべての車種に取付可能。
材質アルミ 質量(kg)4
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷