ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
【温泉設置可】LED水中照明は水泳プール・水盤・温泉などの場所に設置可能です!温泉の成分に強く、完全水没が可能です。
材質灯具:ステンレス(SUS316L)
寸法(mm)幅30 奥行30 高さ83
消費電力(W)7.7
ケーブル長(m)付属:5
入力電圧(V)DC24
保護等級IP68
色温度3000K
寿命40000h
電流(mA)入力:320
動作温度(℃)-20~-45
光束(Lm)674
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.73MB)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
関連キーワード