サイズW32cm×H41.5cm
アズワン品番61-7233-51
素材ポリプロピレン製 半透明
1セット(10本)
¥2,850
税込¥3,135
7日以内出荷
フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。
バスト(cm)74
ヒップ(cm)72
材質ポリプロピレン
肩厚(mm)55
ボディ丈(cm)H70
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質透明アクリルt5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×80×250
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ320×100(mm)
質量(g)800
耕うん幅(mm)約100
耕深(mm)-20~+20(調整可能)
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。海やプールや公園で楽しむ水着の女性。スポーツクラブでスタイリッシュにリゾートで大胆に。収録点数80点。4064×2704pixel、3504×2336pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
サイズ7号
アズワン品番61-7236-99
素材ABS樹脂製
1個
¥15,800
税込¥17,380
5日以内出荷
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様平型タイプ
素材ポリスチレン製 金属部
仕様平型タイプ、切り込み有り、※フックが回転します。
素材ポリスチレン製 金属部
背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。
肩幅(cm)47
バスト(cm)83
ウエスト(cm)67
ヒップ(cm)78
材質ポリプロピレン
色黒
肩厚(mm)70
ボディ丈(cm)H87
仕様組立式
仕様手首に付けてご利用ください。
サイズW2×D4.5×H9.3cm・フック部分
アズワン品番61-7233-96
素材スチール製 クロームメッキ
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌々日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
関連キーワード