一般建築用糸巻。糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、傷まず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。簡易下げ振りとして使用できます。[パーフェクトかるこ]標準装備
糸の長さ(m)30
トラスコ品番828-8346
外形寸法(mm)縦146×横80×奥29
本体質量(g)71
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。
水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
糸の長さ(m)20
糸の太さ(mm)0.6
仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)
トラスコ品番813-4613
外形寸法(mm)縦128×横68×奥29
本体質量(g)96
製品質量(g)96
自動巻取糸長さ(m)8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プラスチック製の凧糸巻です。糸・カルコ・糸巻きのセットです。
用途建築用水糸の巻き付け。
糸の長さ(m)9
材質プラスチック
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
薄型・軽量の手のひらサイズです。
工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。
使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。
針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。
糸の長さ(m)15
仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレスゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ) カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼 糸 :ナイロン
トラスコ品番765-2062
寸法・サイズ(mm)110×69×31
製品質量(g)90
糸の太さ0.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。
従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。
また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。
自動巻き取り装置付き
本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。
測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。
コンパクトに重ねて片手で持ち運べる
省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8
色水糸:蛍光ピンク
材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋
寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380
質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)
付属品糸掛用フック
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
耐久力の化繊糸
強さ抜群、特殊表面加工で墨付きが良い
用途自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適
長さ(m)30
色オレンジ
材質特殊加工ナイロン糸
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。
水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×260
トラスコ品番828-4050
1パック(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)0.6
トラスコ品番813-4860
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦110×横82×奥35
本体質量(g)150
材質(糸)ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スペア針はグリップ部後部に収納できます。よじれにくい専用糸(袋糸)で作業効率がアップします。
用途建築関連における内回り・外回り作業での垂直出し、水平出し、とうりの見当出しなどに。
糸の長さ(m)11
質量(g/セット)107
付属品スペア針2個 / かるこ2個 / 糸11m
トラスコ品番351-4587
全長(mm)180
質量(g)107
持ち手Φ20×100mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。
水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×215
トラスコ品番828-4049
1パック(2個)
¥239
税込¥263
当日出荷
木製の凧糸巻です。カルコはついていません。
用途建築用水糸の巻き付け。
材質木
一般建築用糸巻。
糸が必要な長さでしっかりと固定できます。
糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。
糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。
本体の2本の据付針で、しっかりと据付ができます。
「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備。
糸の長さ(m)30(太糸の場合は20)
材質(糸)ナイロン
仕様手巻き式
付属品水糸(細糸/太さ:0.6mm)
外形寸法(mm)縦128×横68×奥34
本体質量(g)74
外装ABS樹脂、エラストマー樹脂
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久力の化繊糸。
自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適。
強さ抜群、表面特殊加工で墨付きが良い。
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)約0.40
色オレンジ
材質特殊加工ナイロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)100×17×151
1個
¥329
税込¥362
翌々日出荷
薄型・軽量の手のひらサイズです。
工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。
使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。
針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。
糸の長さ(m)30
仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレスゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ) カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼 糸 :ナイロン
トラスコ品番765-2089
寸法・サイズ(mm)110×69×31
製品質量(g)65
糸の太さ0.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドル高さ(mm)360
適合幅(mm)リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
チヌ(クロダイ)LBリール『銀狼』がモノコックボディで一新!。モノコックボディ採用で、剛性・耐久性・防水性が向上。「モノコックボディ」の特徴。1. ボディ剛性UP、ギア支持精度UPによりシルキーな回転を実現。2. ギアの大口径化により巻上げパワーが向上。3. ギアの大口径化は回転耐久性能も向上させ、IMPULT史上、最高レベルの回転耐久性を実現。4. モノコックボディによる気密性の向上とマグシールドによる高い耐水性の相乗効果でボディの防水性が向上。ブレーキパッドの耐摩耗性を強化したBITURBOⅡブレーキ。標準装備のQD(クイックドラグ)に加えてノーマル仕様のドラグノブを付属。道糸や釣り方、好みに応じたドラグ仕様の選択が可能。PEライン使用時に対応するシールタイプのエコノマイザー(PE0.8号150m)を付属し、ナイロン派・PE派どちらのニーズにも対応。(標準巻糸量はナイロン1.85号150m)。年なしサイズの大型チヌ(クロダイ)とのやり取りでも安定した巻き上げが可能なパワーを持つギア比5.3、ハンドル1回転80cmのローギアを採用。歴代LBリールのスプール取付可能(互換性あり)※尾長モンスター、過去の4000番スプールを除く。ハンドルノブ交換可(Sサイズ)、SLPワークスハンドル対応(ネジ込みハンドル化により、40mm~60mm、ダブルハンドルの取り付けも可能)。外観は個性的な「クラック塗装」のレバー、つや消し基調のカラーリングで今までに無い外観を表現。
付属品リール袋、調整ワッシャ-、エコノマイザーシール
適合BB数:8、最大ドラグ力:8kg、最大ブレ-キ力:14kg
幅(mm)スプール:17
ブレーキレバー:ZAION
寸法(mm)スプール:48
サイズハンドルノブ交換:S
ベアリング8/0(ボール/ローラー)
ハンドルノブ仕様:EVAパワーラウンドM
対応ベールリターン:オート
アーム長さ(mm)ハンドル:50
構成(ボディ)モノコック
防水仕様マグシールド
素材MCタフデジギア、(ボディ)ZAION
ローターZAION V
ギア比5.3
巻取長さ(cm)80(ハンドル1回転)
糸巻き量(号-m)0.8-150、標準:1.85-150(ナイロン)
標準自重(g)245
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
蛍光染色ナイロン製水糸
ピンと張った状態で水糸が引き出せます。
芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。
たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。
カッター内蔵
糸の長さ(m)300
糸の太さ(mm)0.8
材質ナイロン糸
外形寸法(mm)縦110×横58×奥58
本体質量(g)115
糸の太さ太
リールサイズ(mm)約58×約110
【軽量】【水形6パターン】ホースを紫外線の劣化から守り、傷みにくいフルカバーホースリールです。
アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが簡単です。
お庭や外壁に合うカラーリングと、シンプルなストライプ調デザインです。
耐圧糸入り・防藻インナー・ノッチ加工で頑丈で強いホースを採用しています。
握りやすい前レバータイプで握った分だけ水がでる水量調整アクアガンです。
用途に合わせて6つの噴射パターン(キリ、カクサン、ジェット、シャワー、ジョーロ、ストップ)があります。ラバー付きのアクアガンで、巻き取り時に壊れにくくなりました。
簡単にアクアガンを取り換えられるワンタッチコネクタを採用しています(従来品比較)。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
材質【本体】ポリプロピレン、ABS樹脂/【ホース】塩化ビニル樹脂/【アクアガン】ABS樹脂、ポリアセタール
カバーあり
キャスターなし
ホース内径(Φmm)12
耐熱温度(℃)ホース:60
パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
耐久力の化繊糸。
自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適。
強さ抜群、表面特殊加工で墨付きが良い。
糸の長さ(m)40
色オレンジ
材質特殊加工ナイロン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)75×95
【軽量】【水形6パターン】アーチ状の巻取り口でスムーズに巻取りが出来るフルカバーホースリールです。「耐圧糸入り」「防藻インナー」「ノッチ加工」のホースなので、ねじりにくく、つぶれにくいです。ワイドアクアガン付きで、通常量の1.5倍散水が可能です。ワンタッチプッシュコネクターなので、簡単に接続できます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
カバーあり
キャスターなし
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式手動
落ち着きのあるレトロカラーでお庭を演出
ホースが貼りつかず巻き取りやすい
貼りつかない藻の発生を防ぐ中黒タイプの糸入り耐圧・防藻ホース
5つの水流が選べる多機能ノズル
蛇口とホースをワンタッチで脱着できる蛇口プラグセット
付属品クイックノズルR、蛇口プラグセット、コネクターエルボ
カバーなし
質量(kg)6.15
色本体/ブラウンメタリック、ドラム/ブラウン、ホース/ブラック×ブラウン
キャスターなし
ホース内径(Φmm)15
ホース長さ(m)散水ホース:20/給水ホース:1
巻取形式手動
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.8×40×34
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード