水糸の測定ができます。パイプの測定ができます。ペン型で携帯に便利です。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水糸の測定。パイプの測定。
呼び寸法(mm)100
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)100
厚さ(mm)17
高さ(mm)25
質量(g)15
マグネットなし
LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)0.6
トラスコ品番813-4860
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦110×横82×奥35
本体質量(g)150
材質(糸)ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
白い基準線は気泡管の裏側の線が目立たないので見やすいです。(メーカー比)暗い所でも使える青色蓄光を使用しています。
用途水糸・パイプに取り付け使用するレベル
気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
1パック(2個)
¥129
税込¥142
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
糸の太さ(mm)約1.2
長さ(m)130
材質ナイロン糸
1パック(2個)
¥810
税込¥891
当日出荷
もつれにくく、ほつれにくい!押すとリールの回転が止まる!ブレーキホルダー付。糸止め付き。日本製糸使用してます。
用途建築工事・基礎工事・土木工事・測定作業などに
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
バージンペレットの強くて鮮やかな色。
水に濡れても強度は変わりません。
用途基礎工事、一般測量用。
長さ(m)100
糸の太さ(mm)約0.8
仕様細・100m
寸法(mm)H157×W90×D20
質量(g)33
規格細
1巻(100m)
¥77
税込¥85
当日出荷
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。
水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×260
トラスコ品番828-4050
1パック(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。
水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り
材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン
寸法(mm)87×82×27
糸の長さ(m)3.5
重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm
モノタロウ
¥299
税込¥329
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質本体:アルミ
仕様V溝・強力マグネット付
精度±1.0mm/m
感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット有
用途一般測量用
長さ(m)100
糸の太さ(mm)約0.80
色黄
材質ポリエチレン糸
寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)88×105
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
2体の支柱に張られた糸の張力を保持したまま0.5~10m程度の範囲で任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。
従来は2人の人が糸を張り、糸を張った2点間で他の一人が高さを確認することで3人の作業員を必要としていましたが、糸張りくんを使用すればこれらの作業を一人で行うことが可能な省力化装置です。
また、自立する写真用標尺を使えば、工事管理用の写真撮影を一人で行うことができます。
自動巻き取り装置付き
本体内部に自動巻き取り装置を内蔵しているので測定中は糸にテンションがかかった状態を保ちます。
測定終了後は手作業で巻き直す必要はありません。
コンパクトに重ねて片手で持ち運べる
省スペースに収納できて、持ち運びも簡単です。
糸の太さ(mm)0.8
色水糸:蛍光ピンク
材質本体:塩ビ(内部コンクリート詰め)、取手:異形鉄筋
寸法(mm)収納時:124×150×H600、支柱A:124×150×H560、支柱B:124×150×H380
質量(kg)約8.6(支柱A:4.6、支柱B:4.0)
付属品糸掛用フック
1台
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
工事現場の記録写真がハッキリ写る
工事の過程で高さ・水平・傾斜などを測り写真撮影をし記録を残すのに最適
丈夫なプラスチックボビン巻
用途細い水糸では写りにくい写真撮影に
長さ(m)30
糸の太さ(mm)約Φ3
材質ゴム+ポリエステル糸
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ80×115
感度感度0.5mm/m=0.0286°
蛍光染色ナイロン製水糸
ピンと張った状態で水糸が引き出せます。
芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。
たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。
カッター内蔵
糸の長さ(m)300
糸の太さ(mm)0.8
材質ナイロン糸
外形寸法(mm)縦110×横58×奥58
本体質量(g)115
糸の太さ太
リールサイズ(mm)約58×約110
関連キーワード