LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)0.6
トラスコ品番813-4860
材質(本体)ABS樹脂
外形寸法(mm)縦110×横82×奥35
本体質量(g)150
材質(糸)ナイロン
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
写真によく映えるΦ3mmの蛍光色です。張りやすいゴム製です。
用途測量の記録写真、工事・土木・建築等の基準出しに使用するゴム水糸
糸の長さ(m)30
糸の太さ(mm)3
材質糸:ゴム
寸法(mm)Φ58×180
RoHS指令(10物質対応)対応
原料は「引っ張り」や「折り曲げ」に抵抗力のあるボタンつけ専用の高強力ポリエステルです。
過酷な摩擦にもよく耐え、ボタンの脱落を防ぎます。
糸に適度なこしを持たせ、ボタンをしっかり保持します。
太さと強さ、耐久力を活かした縫いものや、他の用途にも幅広く利用できます。
用途ボタン付け(#30:薄地用、#20:普通地・厚地用)
材質ポリエステル
方向左ねじり
関連資料糸見本帳
関連キーワード