「驚くほどにピカピカ仕上げ」水だけで汚れを落とせる。注目素材!特殊研磨超微粒子セリウム使用。
使用場所トイレ
材質(柄・先端芯)ポリプロピレン、(不織布)外側:ナイロン・ポリエステル(研磨微粒子入)、内側:ポリエステル
厚さ(mm)スポンジ(ウレタン):約16、(不織布):約4
寸法(mm)約395×60×50
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥439
税込¥483
当日出荷
網目が細かく、小型魚類のすくい上げや水槽内のゴミの除去に適しています。ネットは柔らかい素材でできており、魚を傷つけにくいです。
ヘッド部の黒いボタンを押すとスポンジが回転するのでタテヨコ自由自在に洗う事が出来ます。
手の届きにくい所にも最適です。
用途手の届きにくい場所の洗車などに
材質柄:PE、台座:ABS、頭部:ポリエチレン/ポリウレタンフォーム
寸法(mm)220×550×80
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
特価
¥489
税込¥538
当日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角
柄長30cm
寸法(cm)(網)幅28×深さ18
網目2mm、先端部カバー付
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
*アジ・イワシに優しいネット。 *EVAグリップ使用で軽く、握りやすく、浮く設計。
サイズ(cm)19x9.5
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
フック付き
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA992C-40
長さ(mm)(取手)475
寸法(mm)(ざる)Φ300×300
質量(kg)1.1
線径(Φmm)1
メッシュ5
目開き4mm
1個
¥27,200
税込¥29,920
翌日出荷
軽量コンパクトなので手軽に運べる水網です。 伸縮式のコンパクト網なので、水槽の魚すくいから野外の小魚採集まで使用可能です。
幅W×深さ(mm)145×95
柄長さ(mm)290~780(伸長)
1組(5本)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
通常研磨材(メーカー使用)の約30分の1の大きさの特殊研磨超微粒子「酸化セリウム」をブラシ部に使用しているので傷つけにくく水だけで汚れを取ることができます。十分によく磨き上げると素材の効果により、ピカピカにきれいになります。手を汚さずに持ち運べるのでとても衛生的です。抗菌・防カビ加工。ブラシの頭がブラシ受けの底につかない清潔設計。
使用場所トイレ
材質柄:ポリプロピレン、頭:ナイロン不織布(研磨微粒子入)・ポリエステル、ケース:ポリプロピレン
色アイボリー
質量(g)約234
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×95×112
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥869
税込¥956
当日出荷
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。
水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
全長(mm)385
口径(Φmm)100×80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
メッシュ40
柄長さ(mm)280
材質SA18-8ステンレス
網サイズ(mm)190×190
TKG品番9-0435-0501
TKG品番(2017)6-0391-1301
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
網目が細かく、破れにくい。川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
材質(網)ナイロン製、(柄)樹脂被覆スチール製、(網破れ防止保護カバー)ステンレス製
寸法(mm)(網頭寸法/三角)350、(網深さ)270、(網目)2、(柄)Φ25×1,230~1,940
1個
¥4,000
税込¥4,400
7日以内出荷
レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質ケース・柄:PP、ブラシ:ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入)
寸法(mm)420×95×110
全長(mm)420
質量(g)215
ケース寸法(mm)110×95×300
アズワン品番64-7950-82
ブラシ寸法(mm)60×80×35
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,600
税込¥1,760
欠品中
2個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数2
コンセント形状3P抜け止め
機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付
ケーブルVCTFコード
マグネットあり
プラグ形状3P・L型
耐トラッキングあり
網には破れ防止のカバーが付いています。 ●柄は使いやすい伸縮式です。
形状三角
寸法(mm)幅350×深さ200
全長(mm)1160~1800
網目2mm(先端部カバー付)
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
生物採集にも、水槽の掃除にも。水網(すくい網)S
サイズS
網サイズ(mm)70×100
メッシュ(mm)1
1個
¥320
税込¥352
6日以内出荷
材質柄:PP、ブラシ:ナイロン・ポリエステル(研磨粒子入)
寸法(mm)420×60×50
アズワン品番64-7950-83
ブラシ寸法(mm)60×80×35
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥800
税込¥880
翌日出荷
ケースとブラシがセットになっています。
用途トイレの掃除に
使用場所トイレ
材質本体:ポリプロピレン、毛:PVC、ケース:ポリプロピレン
寸法(mm)ケース:約105×97×270、ブラシ:約340×70
質量(g)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
伸縮式コンパクト網。本体サイズ:幅約14.5cmx全長29.5~78cm伸縮、網深さ:約9.5cm。網の口径:幅14.5xタテ約 cm、網目:約2mm。水槽の魚すくいから野外の小魚採取まで使用可能です。
材質網:ナイロン / 棒:ステンレス
1本(1本)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
三角あみで追い込み捕獲ができる!。<ファンキーズシリーズと他社類似商品との違い>。ファンキーズシリーズは、各パイプにストッパー役となる段(溝)を作り、二重に止まる範囲を多めに取ることにより、使用時のパイプ節折れの不安を大幅に解消!!。伸縮式コンパクトさかな網D型。本体サイズ:幅約17cmx全長約34~83cm伸縮、網深さ:約18cm。網目:約2mm、重さ約60g。水槽の魚すくいから野外の小魚採取まで使用可能です。注意!)本品は軽量に作られているため、他のエーワンの網に比べて棒も細く作られています。強度を求められる方は他の品でご検討くださいませ。意匠登録済
質量(g)約60
寸法(cm)Φ17×34(83)×1.3
網目(mm)約2
深さ(cm)網:18
1セット(5本)
¥3,600
税込¥3,960
8日以内出荷
三角あみで追い込み捕獲ができる!。<ファンキーズシリーズと他社類似商品との違い>。ファンキーズシリーズは、各パイプにストッパー役となる段(溝)を作り、二重に止まる範囲を多めに取ることにより、使用時のパイプ節折れの不安を大幅に解消!!。伸縮式コンパクトさかな網D型。本体サイズ:幅約17cmx全長約34~83cm伸縮、網深さ:約18cm。網目:約2mm、重さ約60g。水槽の魚すくいから野外の小魚採取まで使用可能です。注意!)本品は軽量に作られているため、他のエーワンの網に比べて棒も細く作られています。強度を求められる方は他の品でご検討くださいませ。意匠登録済
質量(g)約60
寸法(cm)17.3×34(83)×1.3
網目(mm)約2
深さ(cm)網:18
1セット(5本)
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
三角あみで追い込み捕獲ができる!。<ファンキーズシリーズと他社類似商品との違い>。ファンキーズシリーズは、各パイプにストッパー役となる段(溝)を作り、二重に止まる範囲を多めに取ることにより、使用時のパイプ節折れの不安を大幅に解消!!。伸縮式コンパクト網。水槽の魚すくいから野外の小魚採取まで使用可能です。注意!)本品は軽量に作られているため、他のエーワンの網に比べて棒も細く作られています。強度を求められる方は他の品でご検討くださいませ。意匠登録済
質量(g)約50
寸法(cm)14.5×29.5(78)×1.3
網目(mm)約2
深さ(cm)網:9.5
1セット(5本)
¥3,498
税込¥3,848
8日以内出荷
関連キーワード