11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類第ニ石油類) 規格JIS Z1710合格 肉厚1.5mm以上 口数両口 ノズルなし 使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。 コックあり 関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。口径40ミリの一斗缶の注ぎ口に付ける蛇口です。取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。本体上部に出っ張りがあり、キャップを置くことができます。
トラスコ品番321-8375 包装形態個包装なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

TAC-208 レグラス ラストブリザード 東洋化学商会 動画あり
ラストブリザードは-42℃の冷却剤が錆びたボルト・ナットを瞬間収縮させると同時に高性能浸透オイルがミクロの隙間に流れ込んでボルト・ナットを緩めやすくします。 水に濡れても浸透します。 倒立使用可能。缶を逆さにしても噴射できます。
用途自動車、トラック、農業機械や建設機械、船舶、バイク、自転車、フォークリフト、電動工具、設備配管、冷凍機器、金型、銃火器、各装備車両、各艦船の錆びたボルト・ナット・チェーン、ベアリングの取り付け・取り外しに。 成分石油系炭化水素、潤滑油基油、非イオン界面活性剤 使用方法(1)錆びたボルト・ナットにスプレーします。(2)ボルト・ナットのサイズと錆の度合いを見て5~15秒塗布します。(3)30秒~5分間浸透させるとボルト・ナットがより緩めやすくなります。 タイプ速乾性 使用温度範囲(℃)~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量28mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(550mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

一般的な缶口部内径38mm、高さの低い安定ワイド型ポリタンクです。
用途薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。千曲化成製10L灯油缶と同じ型式で成形した丈夫で汎用性の高いポリタンクです。 ノズルなし 材質HDPE(高密度ポリエチレン) ナチュラル 質量(g)800 内径(Φmm)キャップ内径:50 肉厚(mm)1.5(平均) 目盛なし 口内径(Φmm)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×340×270 口数両口 コックなし RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり パッキンあり
1缶
1,298 税込1,428
当日出荷

ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。 トラスコ品番851-0981 種類特殊形状 本数1 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし
1本
379 税込417
当日出荷

ウォーターポンプの潤滑剤で、きしみ音の発生を抑え、シール躍動面の摩耗防止、 防蝕、硬化防止に効果があります。 ラバーホースやヒーターホースの内面からの保護剤として効果を発揮します。 冷却水5Lから10Lに1缶(100mL)の割合でご使用ください。
成分エチレングリコール、水溶性潤滑剤、防錆剤 タイプ希釈不要 使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから本品を注入してください。(液漏れや不良箇所があれば補修して下さい)(2)冷却水5~10Lに1缶(100mL)の割合でご使用ください。 ホワイト系 内容量(mL)100 沸点(℃)110 密度(g/cm3)1.08(15℃) 外観緑褐色乳化(緑紫色) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100mL)ほか
539 税込593
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo2)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L) 測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃ 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) 測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo1)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃ 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途集合住宅向け(戸建にも対応) 仕様二本給管排気型 質量(kg)20 タイプふろ専用 番号(給水装置認証)OW1006 機能シャワー、1缶2水、点検お知らせ 外装SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 位置(給水)上部後方 給湯号数5.9号 設置形態浴槽内設置バランス形 グリーン購入法適合 沸騰時間目安【180L浴槽】夏(湯温+15℃):24分、冬(湯温+35℃):56分 最低作動水圧(kPa)49.1
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東京都葛飾福祉工場サバイバルGセットⅡ
エコ商品
セット内容非常持出袋ビッグナップ(表面加工/アルミ粉末入り合成ゴム)、コンパクト肌着セット(男・女各1)、スーパー保存水(1.5L)、パンの缶詰(2缶)、懐中電灯(試用電池付)、AMラジオ(試用電池付)、液体ローソク(マッチ付)、クイックコンロ(携帯袋・燃料付)、ステンレスナベ、3人用食器セット、ロープ(5m)、ポケットコート(2着)、スベリ止付軍手(2組)、レジャーシート(2帖)、救急セットDr.K(ベルトポーチ型) 質量(kg)約6.1 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
29,980 税込32,978
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 水缶