「水蒸気配管」の検索結果
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
材質フッ素樹脂
色透明
内径(Φmm)4
最高使用圧力(MPa)0.7
外径(Φmm)6
使用流体圧縮空気
本数2本
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状オネジ接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用流体圧縮空気
材質フッ素樹脂
色透明
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様通常品
全長(m)2
チューブ長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
バルブ種類チャッキバルブ
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他
取り付け形状ホース接続用
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~180
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他
取り付け形状オネジ取付用
適合流体水、蒸気、塩水、作動油など
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス鋼SUS304
使用温度範囲(℃)-20~+180
材質(Oリング)フッ素ゴム
接続形状ソケット/オネジ(M)
・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類塩ビ管
材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)2
厚さ(mm)10
周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。
ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。
用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

保温チューブ ワンタッチテープ付き
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10
タイプワンタッチタイプ
長さ(m)1
規格JIS A 9511
使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)
処理空気量(L/min(ANR))100
寸法(mm)Φ41×170
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体圧縮空気
材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM
使用温度(℃)50℃以下
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)-190~260
引張強度(N/mm2)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。
被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。
被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。
被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
呼び径(A)13
材質ポリエチレン
厚さ(mm)被覆材/5
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。引火性、爆発性、有害ガスのシール材としては取扱いに注意が必要となります。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)-100~+260
特性耐薬品
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に
仕様手で切断可能
厚さ(mm)0.15
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(粘着剤)
引張強度(N/10mm)16
特性通気性、透湿性
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
長さ(m)2
性能耐火性/表面延焼性クラス1
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)9
色黒
使用温度範囲(℃)-50~+105
熱伝導率(W/mk)0.036(23℃)、0.034(0℃)
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
非粘着の為、施工が容易。
曲折部の施工も容易。
用途屋外配管の簡易防水。
湿気の多い地下室や貯水池、噴霧地などの 配管の防錆用。
蒸気配管の色別。
冷凍機ブライン管の保護。
化学工場や腐食性ガスに触れる恐れのある機器の配管の保護。
その他、色分けを必要とする箇所。
質量(g)198
引張強度(N/10mm)54
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具
色ブラック
タイプステンレス
材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
材質(プレート)フッ素樹脂(ETFE)
材質(ナット)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
材質(Uボルト)SUS304
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具
色ブラック
材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
RoHS指令(10物質対応)対応
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具
色ブラック
材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
RoHS指令(10物質対応)対応
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具
色ブラック
タイプステンレス
材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
材質(プレート)フッ素樹脂(ETFE)
材質(ナット)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
材質(Uボルト)SUS304
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具
色ブラック
材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
RoHS指令(10物質対応)対応
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具
色ブラック
材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
RoHS指令(10物質対応)対応
シックハウス症候群対策品 各種配管素材のネジ部の防食及びシール剤(鉄管・SUS管・砲金・銅管・塩ビ管等)。蒸気配管(鉄管は耐熱200℃迄・SUS管は耐熱150℃迄)。特殊ラミネートチューブ入りですので最後まで使用出来ます。
用途建築又は工場配管関係 各種配管素材のねじ部の防食及びシール剤。蒸気配管。
適合SUS・鉄管・銅管・合金
色白
使用温度範囲(℃)(鉄管)-55~200、(SUS管)-55~150
適合規格日本水道協会規格:JWWA K-161
主成分シリコーン混合
適合流体水、ガス、油、蒸気配管
硬化時間(時間)(5℃)20~24、(25℃)8~12
危険等級Ⅲ
耐圧(kg/cm2)50
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。
JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。
防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。
国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。
乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。
水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。
H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。
油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用
色グレー(液状)
比重1.2
形態乾性粘着形
耐熱温度(℃)150
希釈剤専用品
貯蔵期間約1ヶ年
粘度(mPa・s)2000±200at25℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
加熱残分(%)56±3
1缶(500g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管
使用温度範囲(℃)185
フランジ規格:JIS10KFF
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式ねじ込み形
使用流体水・温水・空気・蒸気
ハンドル色カバー:青
最高使用温度(℃)185
ハンドル形状レバー式
操作方法手動
ボア径フルボア(スピンドル貫通)
バルブ種類バタフライバルブ
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用
耐熱温度(℃)(-100~+260)0.1tx13wx15M
1箱(10巻)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
スピンドル貫通ボールによりシール性と円滑な回転を長時間維持!!
ボールバルブの気密性と、バタフライバルブの円滑な回転機能を組み合わせたON-OFFバルブです。シール部(グランド、弁座)には、蒸気配管のような過酷な条件でも、長期間ご使用いただけるように独自のシール機構を導入し、従来のバルブにない高いシール性と耐久性を実現しました。
操作は手動式
長寿命
ボールバタフライ構造が長期間、性能を維持します。
グランド部には特殊グランドシールを採用し、長期間の増し締めは不要です。
弁座には皿バネを採用し、長期間優れたシール性能を維持します。
省エネルギー
ボールバタフライ構造は、優れたシール性を示します。
用途水・温水・空気・蒸気配管
使用温度範囲(℃)185
フランジ規格:JIS10KFF
最高使用圧力(MPa)1.0
接続方式フランジ形
使用流体水・温水・空気・蒸気
ハンドル色カバー:青
最高使用温度(℃)185
ハンドル形状レバー式
操作方法手動
ボア径フルボア(スピンドル貫通)
バルブ種類バタフライバルブ
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状ソケット
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0505
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ