パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。標準タイプの入数を10回分にしていっそう手軽に利用できるようにしました。
ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
容量(mL)100
アズワン品番68-4066-34
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。
COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。
こちらは徳用セットです。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。
TGK品番211803774
セット内容パックテスト5項目×10本、標準比色表5項目各1枚、解説書
測定項目化学的酸素要求量(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)
アズワン品番62-9881-22
1箱(10回分×5種類)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5
質量(g)64
使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。
・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。
・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。
・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
測定回数6
仕様標準カラーチャート1枚付属
1台で残留塩素など30種類以上の項目を測定できる水質検査機器です。Bluetoothでスマートフォン(Androidのみ)やPCと連携可能です。PCソフトウェアとスマートフォンアプリは日本語対応です。
多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。
用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
化学的酸素要求量(COD)とは、水中の被酸化性物質が一定条件の下で、酸化剤によって酸化されるのに要する酸素量(O)をmg/Lで表したものです。
一般にCODは水の有機物質による汚濁の指標として用いられます。
湾(海洋)や湖沼などの閉鎖性水域の汚染の総合的な指標として測定される他、工場排水などの放流水の水質管理項目として測定さ
れます。
仕様繰り返し再現法:±2%FS(酸性法)、測定終了:電解自動停止ブザーによる報知、酸化時間計測:デジタルタイマー0~9分59秒、酸化終了:ブザーによる報知、換算式:Y=aX+b・a=0.00~99.99・b=-999.99~999.99
セット内容本体、電源コード、接地アダプタ、電極ホルダ、指示電極(PTW-341)、電解電極(TPT-341)、試薬(A液100ml/B液500ml)、トールビーカー(100ml)、ビーカーガイド、専用ヒーター、ヒーター用電源コード、セーフティーバンド、過熱防止用プレート、マイクロピペット、マイクロピペット用アダプタ(1ml・10ml)、時計皿(60Φ)、金剛砂(25g)、塩ビ棒、予備ヒューズ/コネクタカバー(2A)、プリンター(Printy3)、プリンタ用ACアダプタプリンタ用コード、プリンター取付金具、接続コード(本体・プリンター接続用)、取扱説明書
質量(kg)約5
電源AC100V(50/60Hz)
検出方式終点:電位差法(2次微分法)
表示エラー:ブランクオーバー、タイムオーバー(終点なし)、電極ブロック接続不良、測定結果正常値範囲の判定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300
測定方法酸性法・重クロム酸法(オプション)JIS K-0101、K-0102に準拠
外部出力RS-232C 1ポート標準装備(ホスト出力/プリンター切替使用)
最小読取値0.01mg/L(0~10レンジにおいて)
測定レンジ10、20、40、100、200、400、1000mg/L・7レンジ SET:0~2000mg/Lで任意設定
測定原理電量滴定法
表示器16桁2行液晶表示(バックライト付)
消費電力(VA)約100
統計演算機能Y=aX+b換算、自動ゼロ調整、統計計算、測定結果正常値範囲の判定
約10分で井戸水を調べて安心。定期的に水質検査を!
用途汚水等の混入による井戸水の水質変化などの把握にご利用ください。
TGK品番211803770
セット内容パックテスト5項目×1本、標準比色表各1枚、解説書
測定項目pH:鉄(低濃度)、COD:亜硝酸、全硬度(総硬度)
アズワン品番62-9881-20
1箱(1回分×4種類)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水質-化学的酸素要求量指数の測定(ST-COD)-小型密閉管法(ISO 15705:2002)に対応したリアクターです。
仕様●ユーザー設定範囲:(温度)30~200℃、(時間)1~999分●温度精度/安定性(℃):±2/±1●設定プログラム数:最大8件(標準設定6件+ユーザー設定2件)
寸法(mm)190×310×120
質量(kg)5.1
電源110V 50/60Hz 350W
安全装置温度過昇防止機能
機能予熱モード
アズワン品番4-6636-01
適合寸法(mm)バイアル:Φ16/25本
1台
¥143,000
税込¥157,300
12日以内出荷
小型かつ軽量でCODなど9種類のプログラムがあらかじめ設定されている上、独自の測定プログラム作成も可能です。
仕様●データ保存数:最大100件●光源(測定波長):LED(420/610nm)●試薬ブランド:HACH●測定プログラム数:最大20件(標準9件+ユーザー設定11件)●標準測定項目:COD、全リン、全窒素、 アンモニア/アンモニア性窒素
寸法(mm)230×130×85、130×230×90
質量(g)500
電源AC100~240V 50/60Hz、DC12V 1.0Aもしくは9V形乾電池×1個(別売)
測定時間3秒
アズワン品番4-6635-01
1台
¥186,000
税込¥204,600
12日以内出荷
1箱(100回分)
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
COD-A簡易COD計用試薬A液です。
仕様容量:500mL
アズワン品番65-2795-37
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
6つの波長と自動波長選定機能が一体になったマルチなパラメーターです。窒素リン酸塩CODの測定に適しています。
種別AquaMate 光源(LED・6種類)
アズワン品番3-3405-01
1セット
¥259,800
税込¥285,780
32日以内出荷
陰イオン界面活性剤測定セット(型式: WA-DET)で使用する標準色です。標準色ケースはついていません。
複数枚必要な場合など、補充品としてご利用ください。
色調が変わるため、カラーコピーはご遠慮ください。
大きな川、小さな川、いろいろな身近の川の水を調べてみよう。
COD(低濃度)、アンモニウム態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素、りん酸態りん(低濃度)を測定するパックテストが入っています。
用途調査計画の立て方や、結果のまとめ方の解説書付きなので環境教育や自由研究の教材としても最適。
TGK品番211803773
セット内容パックテスト COD(低濃度)/アンモニウム態窒素/亜硝酸態窒素/硝酸態窒素/りん酸態りん(低濃度) 各2回分
測定範囲COD(低濃度):0~8以上mg/L アンモニウム態窒素:0.2~10mg/L 亜硝酸態窒素:0.005~0.5mg/L 硝酸態窒素:0.2~10mg/L りん酸態りん(低濃度):0.02~1mg/L
測定回数2回分
1箱(2回分×5種類)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ドロップテストの原理は、滴定分析と同じです。
ビュレットは使わず、滴ビンからの滴数により濃度を算出します。
水道水や工業用水等の比較的きれいな水の概略値を現場ですぐ知りたいときに最適です。
用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)
使用の目安約70~100回分
ターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出。現場分析に最適です。操作も簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後に)メルコクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色するだけです。
キットには必要な試薬や計量スプーン等の備品が付属されています。
用途食品、乳業、飲料の製造ラインや包材の残留殺菌剤の検査に。
クレーム品のスクリーニング検査に。
水質や土壌の分析や栄養診断に。
製品、原材料中の酸化防止剤や添加物の簡易分析に。
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
”G-ZERO COIL SHEET SERIES”は、電気を使用しないランニングコスト¥0の、経済的で、安全・安心設計です。
シート素材には、繊維表面に固定化抗菌成分「Etak®/イータック」を強力に固定化するクラボウ独自の加工技術により開発された抗菌・抗ウイルス機能繊維「CLEANSE®/クレンゼ®」を適用。
日本国内で、この機能素材一枚いち枚に、G-ZERO COILを正確に、繊細に、丁寧にひとの手で縫いあげています。 また、1枚あたり10項目以上のポイントを手と目と検針機で厳しく検品しています。
睡眠の質の改善を目的に開発された”G-ZERO COIL PILLOW SHEET” は、毎日の快眠、熟睡をお求めの方におすすめしています。
さらに、脳波検査においても脳内にリラックス効果が見られ、寝付いた後、より早くノンレム睡眠へと導かれることが確認されており、 寝付きが良くない方や物忘れや記憶力の低下など将来に不安を覚えている方、就寝前にスマートホンを多用される方にもおすすめしています。
身体全体の血流を促進し、体温を上げることにより、疲労回復や健康維持を目的に開発された”G-ZERO COIL BODY SHEET” は、 睡眠時においての身体の疲労回復やコンディショニングをお求めの方におすすめしています。
G-ZERO COILは、水質検査においてアルカリ性へと導き、さらに二酸化炭素量を抑制することが確認されています。人間の体内の60%は水分であるという事実から、体内の水分を浄化することで、健康な身体づくりのサポートが期待できます。
材質G-ZERO COIL:エナメル銅線、生地:抗菌・抗ウイルス機能繊維クレンゼ(R)10902 綿100%、コイル止めリボン:ポリエステル100%
厚さ(mm)14
色ベージュ
寸法(cm)50×70
1枚
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
”G-ZERO COIL SHEET SERIES”は、電気を使用しないランニングコスト¥0の、経済的で、安全・安心設計です。
シート素材には、繊維表面に固定化抗菌成分「Etak®/イータック」を強力に固定化するクラボウ独自の加工技術により開発された抗菌・抗ウイルス機能繊維「CLEANSE®/クレンゼ®」を適用。
日本国内で、この機能素材一枚いち枚に、G-ZERO COILを正確に、繊細に、丁寧にひとの手で縫いあげています。 また、1枚あたり10項目以上のポイントを手と目と検針機で厳しく検品しています。
睡眠の質の改善を目的に開発された”G-ZERO COIL PILLOW SHEET” は、毎日の快眠、熟睡をお求めの方におすすめしています。
さらに、脳波検査においても脳内にリラックス効果が見られ、寝付いた後、より早くノンレム睡眠へと導かれることが確認されており、 寝付きが良くない方や物忘れや記憶力の低下など将来に不安を覚えている方、就寝前にスマートホンを多用される方にもおすすめしています。
身体全体の血流を促進し、体温を上げることにより、疲労回復や健康維持を目的に開発された”G-ZERO COIL BODY SHEET” は、 睡眠時においての身体の疲労回復やコンディショニングをお求めの方におすすめしています。
G-ZERO COILは、水質検査においてアルカリ性へと導き、さらに二酸化炭素量を抑制することが確認されています。人間の体内の60%は水分であるという事実から、体内の水分を浄化することで、健康な身体づくりのサポートが期待できます。
材質G-ZERO COIL:エナメル銅線、生地:抗菌・抗ウイルス機能繊維クレンゼ(R)10902 綿100%、コイル止めリボン:ポリエステル100%
厚さ(mm)14
色ベージュ
寸法(縦×横)(cm)25×35
1枚
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード