7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ガラス用エッジシール
エコ商品
・ガラス扉の下部に取り付け、水返しと水切りが付いたエッジシールです。・全長は2.5mです。ご使用箇所の寸法に合わせてカットして下さい。
材質硬質PVC+軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本)
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-PA45 BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 質量(kg)1.4 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

EC-PA45K bsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付き DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 質量(kg)4.2 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

EC-PA45CK BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応 DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 付属品F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 質量(kg)4.3 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:450 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.2 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~56)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

EC-PA50 BSアンテナ BS・110度CSアンテナ 50形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 一般家庭での使用に最適 強い雨でも映像が乱れにくい JEITA SHマーク認証済み DXアンテナ 動画あり
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用50形パラボラアンテナです。強い雨でも映像が乱れにくい、安心の50形。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 質量(kg)1.8 電源(V)コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳) 消費電力(W)コンバーター:2.4以下(DC15V入力時) 有効径(Φmm)アンテナ:500 出力インピーダンス(Ω)コンバーター:75(F形) 周波数(MHz)コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224 適合マスト径(Φmm)25~49 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 周波数(GHz)受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505 性能指数G /T(dB/K)BS(右旋・左旋):15.7(標準)、CS(右旋・左旋):16.1(標準) コンバーター雑音指数(dB)0.45(標準) 受風面積(m2)0.25 アンテナ利得(dB)BS(右旋・左旋):34.8(標準)、CS(右旋・左旋):35.2(標準) 偏波受信:右旋円偏波/左旋円偏波 コンバーター利得(dB)53(標準) 上下角度調整23~68度(中間取付時23~55)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷