シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385
質量(g)71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130
RoHS指令(10物質対応)対応
対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

散水用ノズル 前レバー
モノタロウ
¥599
税込¥659
散水作業に最適です。
7種類の水流変化が可能です。
用途散水パーツ。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20mmまで
使いやすい前レバー!ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質TPR+PP+ABS
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 使用方法(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替対応
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様先端が回転
材質ABS、POM
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質ABS樹脂、黄銅
仕様シャワー/泡沫切替
タイプ首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
こんなお得な商品も!

メタル散水用ノズル 前レバー
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質真鍮、TPR、PP
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。
ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。
通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。
用途屋外での散水などに
材質樹脂
質量(g)約144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×145×215
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
パターン7種類
シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
色シルバー
タイプシャワータイプ
適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
首振り対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質亜鉛
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×230×61
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。
整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台
付属品パッキン
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓泡沫金具付のパイプ
水流切替対応
取り付けかんたん小型浄水器。
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
各種アダプター付。
水道代の節約になります。
交換目安3ヶ月(1日4L使用の場合)
トラスコ品番818-7384
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×70×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【勢いアップ!】
低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。
【外して洗えるシャワー板】
シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約30%節水】
沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円)
【持ちやすいスリム設計】
薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。
本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。
【取付けカンタン工具不要!】
ひねるだけで取替えが可能です。
シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。
※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが
取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。
幅(mm)70
色メタリック
高さ(mm)187
質量(g)170
奥行(mm)121
接続部ねじG1/2
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
シルクのような肌触りが、お肌を優しく包み込むシルキンシャワー。水量調節バルブでソフトからハードに水量調節が可能。また、セーフティバルブがついているので、止水時にかかる水道や給水機への負担を抑えられます。工具不要で簡単取り付け。各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッドとして。節水、水量調節に。お風呂/バスルーム/バスグッズ/バス用品/節約/アダプター/節水シャワー/止水機能
材質本体:ABS樹脂/POM樹脂、散水板:ステンレスSUS304
質量(g)152
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.4×6.2×23.9
キレイ便座を搭載し、清掃性もアップ
保有機能:おしり・ビデ洗浄/ワンタッチ節電/キレイ便座/ノズル洗浄/漏電保護機能
キレイ便座:汚れが入りやすいスキマや段差、継ぎ目がなく掃除しやすい
ノズル洗浄:スイッチを押せば気になるときにいつでも強制洗浄
ノズル先端は着脱交換可能
省エネ基準達成率:111%(目標年度2012年度)
ノズルは2本(おしり洗浄用ノズル/ビデ洗浄用ノズル)
本体スライド着脱:今まで届かなかった便座と便座の奥の汚れまでしっかりお掃除
泡ジェット洗浄:気泡を包んだシャワーで優しくしっかり洗います
用途温水便座、洋式トイレに。ユニットトイレ/便座/レディースノズル/省エネ/お手入れ簡単/ノズル/着脱
消費電力(W)300
給水方式水道直結式
手近なペットボトルをジョーロとして使える!手近なペットボトルをジョーロとして使える!
セット内容本体×1
材質PP
寸法(mm)51×55
色緑
包装形態無
1個
¥55
税込¥61
当日出荷
【手元でストップ】
手元でストップ機能が付いているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
【勢いアップ!】
低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。
【外して洗えるシャワー板】
シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約40%節水】
沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
年間節水金額 約17,400円(ガス代 約11,100円,水道代 約6,300円)
【持ちやすいスリム設計】
薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。
本体重量わずか約117gで手持ち派にもオススメです。
用途浴室のシャワーヘッドとして。
幅(mm)70
色メタリック
高さ(mm)187
質量(g)176
奥行(mm)121
接続部ねじG1/2
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手元のボタンを押すとシャワーをストップ。また、ボタンを回してシャワーの勢いを調整することができます。
「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができ、水道代やガス代も節約できます。節水率 約50%・年間節約金額 約21700円。
他メーカー対応アダプター2個付き。
用途浴室のシャワーヘッドの交換用として。
エスコ品番EA468BY-1
材質黄銅、PPE、ステンレス
色ブルー
使用温度(℃)5~80
最高使用温度(℃)60
取付ねじサイズW22山20
対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ
水流切替対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
長さ(mm)1250
適合品番プレアスLSタイプ、 プレアスHSタイプ、 アステオ、 アメージュZA、 アメージュZ (フチレス)、 アメージュZ、 マンションリフォーム用アメージュ
ホース長さ(m)1.25
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
ストレーナ付フレキホースASSY
適合品番サティスGタイプ(DV-G200型、DV-G300型)
様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)295
保証期間最大5年
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
単独配管口に取付け、太陽熱温水器で水を温め使用します。
黒バルブは太陽熱温水器に送水する際に使用します。青印の白ハンドルで給水、赤印の白ハンドルで給湯します。
ソーラ専用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。
幅(mm)200
高さ(mm)135
質量(g)2000
奥行(mm)275
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
パイプ長(mm)吐水:170
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラナノバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。
仕様●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75
接続口径G 1/2オス×G 1/2メス
色ブラック
質量(g)121
使用環境温度(℃)0~45
関連資料(4.85MB) (3.49MB) (0.96MB)
1個
¥29,600
税込¥32,560
当日出荷
残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワー。
浄水シャワーに使用されている亜硫酸カルシウムは、肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・カユミの原因になることもある水道水中の塩素を除去します。
残留塩素を除去することで、皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。
カートリッジ2本付き。取り換えるだけで約45%の節水効果(三栄の従来品との比較)。
仕様浄水機能付、浄水カートリッジ2本付、シャワーアダプターセット3付
材質ABS樹脂
タイプ節水
ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布
有効期間約2ヶ月(約4000L)
対応カートリッジPM7163-1B/PM7163-3BS
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
【シャワーで始めるスキンケア】
きれいなお肌を目指すには、ゴシゴシ洗顔と洗い残しは厳禁です。
mitosのウルトラファインバブルミストなら、手洗いよりもやさしいのに、毛穴のすみずみまで汚れを落としてくれます。
よい洗顔はスキンケアの第一歩。mitosはお肌の土台作りをサポートします。
【ウルトラファインバブルミスト洗顔】
ウルトラファインバブルの大きさは毛穴の100分の1~300分の1!
6100万個/mlの超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、メイクや汚れ、クレンジング剤などの見えない汚れをしっかりやさしく洗い流す。
ファンデーションなどの洗い流しがあると、くすみや肌トラブルの原因になる場合があります。 mitosで新しいスキンケアをはじめてみませんか?
【ふんわりやさしい水圧】
ミスト水流の水圧は手洗いの約1/2。肌への刺激を最小限に抑え、負担をかけずに洗顔できます。手洗いよりも素早く、優しい、こすらない、洗い残さない洗顔を実現します。肌に優しいミストは、強い水流を怖がるお子様にもお使い頂けます。
【乾燥を防ぐ】
洗顔の際、熱いお湯で洗っていませんか?顔は他の部位の皮膚に比べて薄く、デリケートです。
ゴシゴシこすったり、熱いお湯をかけると角質層にダメージを与えてしまいかねません。
本商品のミスト水流は、従来のシャワー(SANEI S32-80X)より、水温が下がるため、洗顔適温になります。
人肌温度に低下するので、肌の乾燥をまねきません。
【節水率30%】シャワーヘッド一つで水道代の節約ができることをご存じですか?
このシャワーヘッドを変えるだけで、水道代を年間、約13000円節約できます。
節約しながらも、お肌に優しいミスト水流、勢いアップ水流で爽快な浴び心地のノーマル水流をお楽しみいただけます。
用途浴室用のシャワーヘッドとして
幅(mm)84.5
高さ(mm)188
質量(g)375
奥行(mm)165
接続部ねじ1/2
最高使用温度(℃)60
最大使用水圧(Mpa)0.1~0.5[流動圧~静流圧]
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
節水効果約40%、年間節約金額約17400円。(ガス代約11000円、水道代約6300円)穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりとした肌あたりに。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)171
最高使用温度(℃)60
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。
汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。
お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。
ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。
Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。
漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。
しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。
使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸
容量(L)貯湯量:約0.5
安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置
給水方式水道直結給水式
流量調整方式3段階
表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
適合シャワートイレ一体型便器
長さ(mm)1000
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
水の微粒子が毛穴汚れをしっかり洗い流す『ミストシャワー洗顔』
ミスト水流:24穴(直径1mm)のスクリュー構造ミスト水流の微粒子がしっかり汚れを洗い落とす。ノーマル水流:107穴(直径0.5mm)のノーマル水流はなめらかな肌あたり
3つの美肌設計:1しっかり汚れを落とし、しっかりすすぐ 2手でこすらず水圧だけでキレイに汚れを取り除き、肌への負担を最小限に抑える 3人肌温度洗顔だから肌の乾燥を招かない
エコへのこだわり:節水効果約45%(三栄水栓製従来型シャワーS32-80Xと比べて)、年間節約金額約21900円(ガス代約13200円、水道代約8700円。2011年9月現在、省エネアプローチブックより試算)
手元ボタンで簡単にシャワーをストップでき、流しっぱなしを防ぐ
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.8円の節水タイプ
ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。
噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。
ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1
材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)約900
チューブ外径(Φmm)9.8
チューブ全長(m)約15
チューブ内径(Φmm)6.5
適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18
高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
節水効果約50%、年間節約金額約21700円。(ガス代約13900円、水道代約7800円)ちょっと止めたい、節水したい時に便利な手元ストップボタン。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)179
最高使用温度(℃)60
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用
仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)
セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書
取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど
材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM
質量(g)126
外径×長さL(Φ×mm)27×52
耐熱温度(℃)50
ねじサイズG1/2
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm)950
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
付属の発生装置で約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。
お肌や髪の健康を気づかい、洗浄力の強くないボディソープやシャンプーを使う方におすすめです。
シャワーと泡の力で保温効果が持続。体を温める効果も持続します。
水道水の残留塩素を除去する浄水機能付き。
亜硫酸カルシウムが肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去。
皮膚や毛髪への刺激を減らす事ができます。
浴びるときは浄水、お掃除には原水と切替えできるのでカートリッジを節約。
カートリッジの交換時期の目安:1人約3ヶ月。
(1日1人あたり8分間使用した場合)
交換用専用カートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本)
用途浴室用のシャワーとホースのセット
幅(mm)74
高さ(mm)177
質量(g)940
奥行(mm)116
ホース長さ(m)1.6
最高使用温度(℃)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ