88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面用の散水栓ボックス ホースを付けたままフタができます(左右) フタの色は青色です
セット内容散水栓ボックス、共用散水栓(Y86V)、HIエルボ、HI給水管
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷


1個
4,898 税込5,388
当日出荷

底板が付いているので、玉砂利が不要です。 給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質ポリプロピレン 付属品散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面用の散水栓ボックス ホースを付けたままフタができます(左右) フタの色は青色です
セット内容散水栓ボックス、散水栓(Y80V)、HIエルボ、HI給水管
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS 全長(mm)約48 取付ねじG1/2・G3/4 使用流体水(常温) 蛇口取付形状ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷



1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ 散水用 モノタロウ 動画あり
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用 材質PVC、銅、ABS 幅(mm)約34.5 散水範囲(m)1~3(一般水道) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道ホースに接続して散水することで雪を溶かす融雪ホースです。散水量は雪の量や場所により、蛇口をひねって調節可能です。耐寒性に優れ、丈夫で長持ちします。冬季以外や雪の降らない地域でも散水用に使用可能です。畑やお庭の水やりにも使用可能です。夏は玄関先や駐車場などの焼けた路面に使用すれば、打ち水効果で涼しくなります。
用途散水ホース。 材質PVC
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm)14~20 材質ABS 全長(mm)約42 質量(g)約32 使用流体水(常温) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5155-97 流路内径(Φmm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質ABS+POM 質量(g)約71 適合ホース外径(Φmm)20まで 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
369 税込406
当日出荷

SST-4 散水タイマー デラックス セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。節水モード付きで水やり中の通水・停止が設定できます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~360分、水やり間隔:毎日1回、2回、1~3日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

散水チューブ セフティー3 動画あり
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインの水栓柱(高さ900ミリ・対辺70ミリ)です。 御影石調のデザインで和のお庭に最適。
ミカゲ 付属品呼13(Rp1/2) 材質表面:ポリ塩化ビニル樹脂、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様) 使用温度(℃)1~40 アズワン品番64-5156-66
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SST-3 散水タイマー スタンダード セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

蓋をボックス内に収納できます。
材質ステンレス 質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×203
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

スマートフォンやタブレットの専用アプリで、設定した条件通りに水やりをコントロールできる散水タイマーです。 スマジョロは小規模な環境の水やりに適しています。
適合水流量:1~17L/分 寸法(mm)99×94×98 質量(g)255 電源単3アルカリ電池×2(付属) 最長約1年 接続方法給水側:専用ホースで蛇口に接続 散水側:ワンタッチ継手に接続 温度センサー先端部:-40~110℃ インターフェースBluetooth 4.1 無線LAN IEEE 802.11b/g/n アズワン品番64-2326-55 タイマー設定可能数:最大20件 設定内容:曜日 開始時刻 散水時間 散水間隔 温度条件 開始時刻:0:00~23:59(1分単位) 散水時間:5秒~23時59分55秒まで(5秒単位) 適合水圧(MPa)0.1~0.7MPa(1~7kgf/cm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9226 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)50 質量(g)37 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

エスコ品番EA468CF-5B 付属品整流器 適合呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓 材質黄銅 ねじ径W26山20 サイズ(mm)63.5(D)×40(H)
1個
2,180 税込2,398
翌々日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9234 セット内容洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)95 質量(g)85 適合ホース外径(Φmm)21 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用 適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15 質量(g)154 トラスコ品番818-7305 材質(主要部)ABS樹脂 口数2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

全自動洗濯機から散水用に分水できます。各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
用途全自動洗濯機用 トラスコ品番818-7351 材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリアセタール、(金属)ステンレス、(ゴム)NBR、EPDM 質量(g)177 口数2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。
用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房 セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部 ホース長さ(m)(水道接続ホース)5 チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

全自動洗濯機から散水用に分水できます。
用途全自動洗濯機用 質量(g)173 仕様各メ-カ-の全自動洗濯機に対応ストップコネクター付きロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mm トラスコ品番818-7306 材質(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

洗濯機水栓用のカップリングです。 カップリング付横水栓、散水栓(呼13)のカップリングの代わりに取付けてご使用ください。
1個
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質陶器、黄銅 アズワン品番64-6511-31
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

GARDENAマイクロドリップ散水システムの制御タイマー付きフルセット。マイクロドリップ式:必要な水量だけ給水。経済的な節水型。散水タイマー(ウォータータイマーフレックス):直観的に操作できるシンプルな画面表示操作(回転ダイヤルと確認ボタンあり)、タイマーなし散水機能あり、9Vアルカリ電池1本使用(非同梱)。ドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水。7鉢またはプランター3台。迅速かつ簡単にセットアップ可能。低圧式のマスターユニットのアダプターを蛇口に取り付け、同梱の配管システムを連結して設置
用途鉢植えなどの水やりに。GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 セット内容ウォータータイマーフレックス、ホースコネクターアダプター917、マスターユニット1000、15mコネクティングパイプ、T型ジョイント13mm(1/2")、10mサプライパイプ、調整式エンドラインドリップヘッド0~10 L/h(リットル毎時)×7個、インラインドリップヘッド2L/h×9個、T型ジョイント4.6mm(3/16")×10個、エンドキャップ13mm(1/2")×2個、エンドキャップ4.6mm(3/16")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個、パイプペグ4.6mm(1/2")×15個、クリーニング用ニードル 材質プラスチック 給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷

洗濯機側、散水側への給水ができます。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください。ホーセンド付き。屋外設置の洗濯機用室内に散水ホースを通さないでください
仕様上部(品番):104-010
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷


お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 水道蛇口とホースを接続します。 超簡単スピード脱着。 装着ミスト用交換パーツ。蛇口セット。
用途ウォーターミスト交換用蛇口セット・屋外での散水などに 材質PP、鉄、ゴム
1セット(5個)
4,190 税込4,609
3日以内出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと、雨センサーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
48,980 税込53,878
6日以内出荷

高圧洗浄機用の水道ホースとして、または散水用として使用できます。蛇口アダプターは屋外の丸型蛇口(横水詮、万能水詮、自在水詮/蛇口径約14~17mm)に適合します。高圧洗浄機用の水道ホース4点セットです。
付属品蛇口アダプター、逆止弁付きマルチコネクター、マルチコネクター(逆止弁なし) 全長(m)3 ホース径(Φmm)15(5/8") アズワン品番65-2108-12
1組
3,600 税込3,960
翌日出荷

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと雨センサーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅 使用温度範囲(℃)6~40 使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
45,980 税込50,578
6日以内出荷