1,745件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
1個
899 税込989
3日以内出荷

1個
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


ウエルドテック社給水ホース
エコ商品
適合WT-24W(FX)、20(FX)、20P、25、125、WP-22、WTF・WTB・WTR冷水 材質ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)Oリング
規格ARAG314000.051 部品名称Oリング 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(0.82MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.81MB) 展開図45(0.78MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.09MB) 図解NoSSA-α1003MA-1 給水ストレーナ部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ストレーナボックス部品_No.5、SSA-α1004 給水ストレーナ部品_No.4、SSA-α510DX 吸水ストレーナ部品_No.3、SSA-S610 -1 給水ストレーナ部品_No.4、SSA-F611 ストレーナボックス部品_No.5、SSA-F610 ストレーナボックス部品_No.6、SSA-G600 ストレーナボックス部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン ストレーナボックス部品_No.6、SSA-Z600T 薬液ストレーナ ホース巻取機部品_No.34、SSA-F610I 1994ネン ストレーナボックス部品_No.5、MJI-310 ストレーナ 薬液配管部品_No.25、BSA-536シリーズ -A ストレーナボックス部品_No.6、SSA-Z600MAT 薬液ストレーナ・ホース巻取機部品_No.34、SSA-F600I ストレーナボックス部品_No.6、SSA-S600 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.5など
1個
439 税込483
7日以内出荷

材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅 六角対辺(mm)19 入数10/箱、120/梱
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き
用途共用水道栓用のカギです。 材質亜鉛
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



適合13用 材質EPDM、黄銅 タイプ寒冷地対応 呼び径(mm)13 使用温度(℃)1~80 最高耐熱温度(℃)80
1袋(2個)
309 税込340
当日出荷

水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷


オンダ製作所給水栓プラグ
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格メーカー規格 接続ねじ種類Rp
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷


カクダイ給水ザガネ
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。塗装仕上げ
用途配管部材 材質ステンレス マットブラック
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

用途止水栓用 呼び20 ねじサイズR3/4 材質 呼び径20 パイプ外径(Φmm)26.5
1個ほか
589 税込648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給水カプラー
用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷


カクダイ給水ザガネ
壁と水栓の間にすき間ができたときに使用します。
用途配管部材 材質ステンレス
1個
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

給水管
用途アングル形止水栓(TN114-1/1X)用 長さ(mm)750 全長(mm)750 ねじ径ナット部:G3/4 ねじサイズナット部:G3/4 内ねじ径Rp1/2 外ねじ径M32×1.5
1個
27,980 税込30,778
47日以内出荷

マットブラックの給水管です。止水栓用です。呼び13用・長さ:250mm
用途止水栓用の給水管として 長さ(mm)250
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷