20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600) 適合MB-20SCD専用 外寸(mm)367×226.5×30
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.50 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1枚ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス ST-57蓋
材質PP 外寸(mm)733×463×19 内寸(mm)682×437
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ 動画あり
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に 材質(本体枠)PP、(蓋)PP 寸法(mm)220×279×140 タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セキスイフタ#01 OD
開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。 フタをした状態でも積み重ね可能です。
トラスコ品番498-3823 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.55 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)25 外寸法・奥行(mm)365
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

マンホールの種類に合った先端形状で簡単に開閉可能。
用途マンホールの開閉 質量(kg)5 全長(cm)約90 マイゾックスコード220198
1個
36,980 税込40,678
当日出荷