水漏れを防ぐ排水管補修用ゴムテープです。
完全防水、耐熱。のりなしで溶着でき、ベタツキゼロ。剥した後もキレイです。
良く伸びて、凹凸でもラクラク巻きつけることができます。
用途排水専用
材質シリコンゴム
色グレー
材質(テープ)Si
用途給水栓取付に使用するシールテープです。
接着剤を使わずにテープとテープが接着し、はがれません。しかもべとつきません。
凹凸にも柔軟に対応できます。
長さ(m)3
テープ幅(mm)25
耐熱温度(℃)-50~200
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
鉛フリータイプです。
テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。
電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。
水道管の水漏れ補修。
凹凸部の絶縁・防水。
仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要
連続使用温度(℃)90
引張強度(N/10mm)98
剥離紙あり
絶縁破壊電圧(kV/mm)10
特性電気絶縁性、防水性
トラスコ品番740-2350
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色青
質量(g)1710
タイプW(2倍折込)
長さ(m)50
表示内容水道管注意 この下に水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ!
電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
用途電気絶縁
自転車のグリップ
ポリ容器のフタ割れの補修
水道管の水漏れ防止応急処理
ホースの穴割れの補修
ビン容器栓のシールなど
トラスコ品番542-4020
剥離紙あり
1巻
¥319
税込¥351
当日出荷
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)-190~260
引張強度(N/mm2)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。
基材ポリ塩化ビニール樹脂
粘着剤ゴム系
トラスコ品番161-0460
幅(mm)50
質量(g)20
長さ(m)4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
長さ10M×50mm。
給水給油配管や空調配管の補修工事、その他露出配管に全般的お使い頂けます。
10年相当の紫外線照射試験をクリア。
剥離紙なしタイプなので巻きやすい。
用途配管補修用
材質ポリエチレン
幅(mm)50
長さ(m)10
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です
テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き
1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き
高温180℃対応
1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成
本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号
【使用方法】
テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます
テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください
止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定
色ブルー
種類給水用
寸法さや管:22
長さ(m)50
呼び径13A
1巻
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
バツグンの密着性!しかもノンセパレートタイプ。
ノンセパレートタイプなので、巻きやすく作業時間も短縮できます。
耐水・耐湿性の要求される電線などの防水被覆。
用途電線ケーブルの端末処理・接続用に。
ケーブル端末の電気絶縁に
機械、工具の絶縁、水道官などの配管補修に
質量(g)100
伸度(%)550
引張強度(N/10mm)15.5
セパレータなし
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)300
引張強度(N/25mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性・防食性
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。
オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。
-100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。
ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。
従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。
鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。
関連製品
用途各種配管継手部のシール用
種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど
伸度(%)80
耐熱温度(℃)-100~260
主な用途継手ネジ部のシールなど
引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9]
特性耐寒性、耐熱性
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。
金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。
食品衛生法第370号、第201号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-50~200
引張強度(MPa)8
密着性が高く、耐水性・絶縁性に優れている補修テープです。テープ同士がくっつき合い、融着します。
用途水道管の防水、水漏れ補修や電気の絶縁に適しています。
主な用途補修用
1巻
¥469
税込¥516
4日以内出荷
材質架橋ポリエチレン
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)4
テープ厚さ(mm)2
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム
質量(g)27
引張強度700psimin
伸び(%)300
耐電圧(V)400~800
電気絶縁性に優れ、施工後も抵抗力が衰え難い。埋設された金属管の自然腐食や漏洩電流に優れた防食効果を発揮します。屈曲部の巻きつけに優れます。
用途上水道、ガス管、パイプライン、電力、通信ケーブル工場内配管の防食、保護
伸び(%)230
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
引張強度(N/10mm)60.5
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。
材質黄銅
テープ同士がくっつき合う”自己融着”の性質を応用。
ブチルゴム仕様により密着性が高く、耐水性・耐湿性・絶縁性に優れているので、水道管の防水、水漏れの補修に最適です。
用途水道管の補修や電線の絶縁に
自己融着に優れ、電食を防ぐプラスチックテープ
用途水道・ガス・油・一般用工業配管防食、電食防止
水道凍結防止器のオプション品
規格巾50mm 厚さ2mm 長さ4m
1台
¥579
税込¥637
翌々日出荷
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の凍結防止。
一般水道配管の凍結防止。
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
材質PE
仕様【折込率】シングル
トラスコ品番868-3061
幅(mm)150
質量(kg)1
色青
種類上水道
長さ(m)50
耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性脆化温度-100℃以下。
耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
水道パイプのシール剤に
鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-1A
1個
¥130
税込¥143
当日出荷
電圧(V)100
耐熱温度(℃)105
取扱液水道水
自己融着テープ電気・水道工事・応急補修に。(耐候・耐水・耐圧・耐油・耐火・耐薬品・絶縁・高気密)。世界で最も過酷な米軍規格に合格。耐水性があるだけでなく、耐油性もあります。塩水に対しても耐性があり水中でも使用可能です。仕上げの塩ビテープを巻く必要がありません。柔軟性・伸縮性にすぐれ、様々な異形にも密着。粘着材を使用していないためベトつきません。食品衛生規格も取得済みなので水道管の補修にも使用可能
用途電気の絶縁用・電線の結束などに。水漏れ・エア漏れなどの応急処置に。ケーブルの末端部や接続部、コネクターの絶縁に。ビニールテープ・熱収縮チューブの代わりに。車のメンテナンスに。つり・スポーツ用具のグリップに
厚さ(mm)0.5
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-54~260
使用率(%)非誘電:0.295
強さ絶縁破壊:38(kV/mm)
耐電圧(kV)8
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。
パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)1.5
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。
水栓穴用です。
対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
呼び径13
取付ねじPJ1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート
仕様【折込率】シングル
トラスコ品番868-3061
材質PE
幅(mm)150
質量(kg)1
色青
種類上水道
長さ(m)50
耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。
耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。
耐寒性脆化温度-100以下。
耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
1セット(24個)
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
管温度約3℃で通電開始、約10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
保温テープ付き
用途給湯・給水管兼用
材質PVC
アズワン品番64-6501-06
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂)
寸法(幅Wmm×長さLm)13×15
密度1.0g/cm2
アズワン品番1-7057-53
1袋(6巻)
¥1,911
税込¥2,102
当日出荷
水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
材質フッ素樹脂
色ホワイト
材質(テープ)フッ素樹脂
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
現場やご自宅の水道に接続するだけで簡単に使えるミストキットです。広範囲に使えるノズル10個セット。
用途運動場・校庭、園庭・庭、ベランダ、屋外休憩場、動植物への散水、遊園施設などのミスト冷房
セット内容ノズルセット 10式、チーズユニオン 10個、封止プラグ 1個、結束バンド 1袋(100本)、チューブ 1巻(20m)、コネクター 1式、ホース 1巻(5m)、蛇口ニップル 1個、シールテープ 1個(5m)、説明書 1部
ホース長さ(m)(水道接続ホース)5
チューブ長さ(m)( ノズル接続チューブ)20
1セット
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
トラスコ品番740-2368
材質ポリエチレン
幅(mm)150
色茶
質量(g)1690
タイプW(2倍折込)
長さ(m)50
表示内容下水道管注意 この下に下水道管あり、注意立会いを求めてください。
1巻
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ