60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状エルボ90° ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状エルボ90° 材質マレブル ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
749 税込824
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ストリートエルボ ねじの種類PTネジ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状エルボ45° ねじの種類PTネジ 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金エルボ
90度曲がりのエルボ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストリートエルボ
第三者機関認証登録品
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)27 呼び径13 寸法H(mm)39 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストリートエルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボ
配管の曲がり部分に使用 呼び10
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボ
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)27 寸法H(mm)40 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)台付水栓エルボ
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rp
1個
3,798 税込4,178
欠品中

分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rp
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金エルボ
90度曲がりのエルボ 呼び20
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストリートエルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆座付水栓エルボ
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ 分岐側メネジ仕様
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rp
1個
1,898 税込2,088
欠品中

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金45°エルボ
45度曲がりのエルボ 呼び13
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボ
配管の曲がり部分に使用 呼び20
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
ねじの種類PTネジ 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金エルボ
90度曲がりのエルボ 呼び13
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金エルボ
90度曲がりのエルボ 呼び50
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金エルボ
90度曲がりのエルボ 呼び25
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)45°エルボ
45度の曲がりのエルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金エルボ
90度曲がりのエルボ 呼び30
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
形状エルボ90° ねじの種類PTネジ 仕様防食ねじ付(異種金属接続用) 使用温度範囲(℃)0~40 規格日本水道協会品質認証センター認証品日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品 最高使用圧力(MPa)1 適合流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状エルボ90° 使用温度範囲(℃)0~40 最高使用圧力(MPa)1以下 適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径エルボ
20X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボ
配管の曲がり部分に使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)異径エルボ
25X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボ
配管の曲がり部分に使用 呼び25
材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷