25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様圧着能力:13A・16A・20A・25A・30A(塩ビ・ポリ管専用) 全長(mm)255 質量(kg)2.15 適合管水道用硬質塩化ビニール管、水道用ポリエチレン管 アズワン品番64-7833-30
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース 仕様手動油圧式
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急用の圧着工具。コンパクトなので車などに据え置きが可能です。向きを固定するグリップ付。ラチェットレンチ使用で手動で圧着でき、また電動工具17mmソケットでも圧着可能!
用途塩ビ、ポリ管の圧着専用。 仕様圧着能力:13A/16A/20A/25A/30A(ポリ管・塩ビ管) 全長(mm)約255
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料(1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏水箇所だけの掘さくで工事が行なえるため、道路の掘り起こし部分を最小限度にとどめて修理時間を短縮することができます。 一般用サイズになります。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843 セット内容Φ38,50,75,100,150各1個 質量(kg)1.7 材質(本体)合成ゴム
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。 刃数9 仕様塩ビ管用 トラスコ品番488-8871 材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5 質量(g)440 適合管12~66mm
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。
材質天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃)(参考)30~40 最高耐熱温度(℃)40
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状径違いチーズ枝部ねじ付き 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2スピード油圧ポンプによりスピーディに止水緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ。 止水栓を探す必要がなく緊急時の止水に抜群の効果を発揮します。
用途各種工事の仮止水に。 付属品収納ケース 高圧ホース(m)2 圧着力(kN[kgf])215.6[22000] 質量(kg)17.8
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)塩ビ管挿入機
剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIT(ヒット)パイプ挿入機
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。 トラスコ品番254-2528 全長(mm)600 質量(kg)16 全高(mm)170 横幅(mm)270 適合パイプ外径(Φmm)89~216
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09 背圧許容度水頭高さ(最大)/9m 圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa 仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用 適合配管径(Φmm)約4~38 適合管径(Φinch)3/16~1 1/2 全長(mm)43 外径×内径(Φmm)48×40
1個
869 税込956
当日出荷

ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
用途給水給湯・温水 形状エルボ パッキンなし
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。
用途水道管 形状ソケット 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板橋機械工業パイプ圧着機
用途塩ビ、ポリ用 長さ(cm)(油圧ポンプ)45
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。
用途水道管 形状ソケット 表面処理エポキシ樹脂コート品
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 JIS規格JIS C9711
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内のホームセンタ-等で入手可能な 3/4インチ(国内規格品)の水道管又はガス管で利用できます。 3/4"インチクランプは、国内でも手に入り易い、3/4"の水道管、ガス管などお好きな長さでカット頂く事により、製作物に合わせて使用が可能になります。 強度も十分ですのでが、強力のために締め過ぎはご注意ください。 クランプ力が強く、正確な圧着作業が可能です。
種類その他クランプ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中硬化型エポキシ樹脂系 土木建設用接着シール材。主に下水道管布設工事の接合の防水材として開発されたエポキシ樹脂系粘土状の接着剤です。湿潤面や水中でも接着性に優れており、使用分野を広げ、橋梁、港湾をはじめ、トンネル、ダム、浄水場、下水処理場、電線共同溝、及び景観事業等のコンクリート構造物の諸施設の工事に優れた機能を発揮して貢献しています。パテ状で施工作業性に優れています。コンクリート、硬質塩ビ、鋼板、セラミック製品等に対する接着性が良好です。湿潤面への接着性、水中での硬化性が優れています。圧縮、曲げ、引張り等の機械的強度があります。耐水、耐塩水、耐油性に優れています。季節に応じて3タイプご用意しています。
用途接合・防水 ヒューム管、陶管、塩ビ管、ポリエチレンリブ管、レジン管等の下水道管、マンホール調整リング等の接合、電線共同溝の管路口接合部の防水。亀裂、欠損部補修 水路、ダム、地下室、河川、浄水場、水槽等のコンクリート構造物の亀裂・欠損部補修。目地 シールドセグメント、護岸、トンネル、地下構築物の目地。コンクリート、石材、金属、タイル、硬質塩ビなどの接着。アンカーボルト、金属インサートの埋込接着、木コン充填処置。コンクリート壁、鋼管等貫通部の充填シール 成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性ポリアミドアミン系 使用方法(1)下地処理:ホコリ、レイタンス、油分等を除去清掃する(2)配合・混合:薄手のゴム製手袋の上に水で濡らした軍手を着用し(又は厚手のゴム製手袋)、主剤と硬化剤を1:1の割合で取り出し、均一な色になるまで充分に混合する(3)充填:混合したBOメジコン#10を接合(ジョイント)部・目地部に手で押し込むように充填、又は塗り付け圧着する。混合物は可使時間内に使用して下さい(4)仕上げ:水で湿らした軍手で撫で、平滑に仕上げる 主剤:白色パテ状 硬化剤:黒色パテ状 配合主剤:硬化剤=1:1 使用上の注意火の気が無く、局所排気装置を設けたところで使用して下さい取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に保護ぼう・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に漬けておいて下さい直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい子供の手の届かないところに保管して下さい塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい指定された以外の材料と混合しないで下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水、耐水性、耐塩水性、耐油性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属、PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(5kg)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)