給水給湯管貯湯ボイラや井水管の水垢、鉄錆、マンガン類及び、カルシウムスケール除去に対し、材質の損傷なく洗浄効果を上げます。
主成分は有機酸で、防蝕剤を配合しているので、鉄腐蝕はほとんど抑制されます。
用途給排水管・圧力配管等の防錆・徐スケール・徐スライムに使用。特に配管の鉄生地腐蝕を避けたい場合に適しています。
使用方法1.本品を5~10倍量(20~10%溶液)の熱湯に溶かし、排出端を閉じた配管内に充満させて放置するか、配管とポンプをつないで回路を作り、本品溶液を循環させる。2.排出端を開いて洗浄廃液を排出する。循環の場合は、循環を止め、洗浄廃液を排出する。3.洗浄廃液が無くなるまで、清水にて洗い流す。循環の場合は、回路に清水を溜めて循環させる(2~3回繰り返す)。4.洗浄廃液が無くなれば作業完了。作業時間は汚れや機器の大きさにもよりますが、だいたい6時間位かかります。
濃度(%)(洗浄)保有水量の10~20
使用量中和剤/1缶当り中和剤NSを約6kg、またはスカラストNSを16.5kg使用(参考量)
性状酸性粉末
洗浄時間(循環)4~6時間
1箱(15kg)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
止水栓と給水管の間に取付けてください。
清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
配管を外さずに詰まりを解消!
グリップは自由に動いて握るだけで固定。
ワイヤー長さ(m)約4
材質ワイヤー:硬鋼線(亜鉛メッキ)、グリップ:ABS樹脂
質量(kg)0.546
TKG品番9-1314-0301
TKG品番(2017)6-1165-1801
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
自給式の充電式洗浄ガン 高/低の2速制御 ホース付きなので離れた給水設備からも水供給が可能
オプションパーツとの組み合わせで洗浄作業の幅が広がります。
用途車・窓・外壁などの汚れ落とし、洗浄作業に!
付属品ホース6m×1 洗浄ランス×1 5パターンマルチノズル×1 収納袋×1 家庭用ホースコネクタ×1 ホースバンド×1 充電器×1 バッテリーパック2.0Ah×1 取扱説明書
定格電圧(V)DC18
全揚程(m)約1.5
本体質量(g)約1.2k(バッテリー含まず)
連続使用時間(分)2Ah時 Hi:約15、Lo:約60
最大吐出圧力(MPa)約2.2
使用水(推奨)上水道水
使用水温(℃)2~40
最大吐出量(L/h)約120
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
コンパクトに設計されたノズル。
パイプ・配管洗浄で洗管ホースに取り付け。
ねじサイズ1/8ねじ
1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄
ホース外径(Φmm)6.1
耐圧力(MPa)15
付属品1/4(2分)ニップル
ホース内径(Φmm)3.6
天然酵素を主成分とした洗浄液です。還元作用により臭気の分子構造を変えますので、排水口から下水道取付管まで幅広い洗浄効果があります。
液性アルカリ性
成分土壌中酵素抽出物
種別20L
アズワン品番3-4792-02
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。
トラスコ品番333-9068
質量(kg)9
圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
1組
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。
内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。
先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。
角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
ノズル一体式極細洗管ホース
家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm)3.6
ホース外径(Φmm)6.1
耐圧力(MPa)15
適合機種メーカーケルヒャー
ノズル外径(Φmm)8
水道メータの取付け位置で給水管内の水の透明さが確認できます。
メータ引換など水道工事における給水管の洗浄・排水作業に便利です。
本体の上流側に「ストレーナ」を挿入することにより、異物を採取することができます。
「メータユニット」にも使用できます。
材質透明アクリル樹脂・青銅鋳物
耐圧(MPa)構造:水圧1.75
呼び径(A)20
適合流体水道水
強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC
使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。
全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2)
色黒
内径×外径(Φmm)76×81
適合排水管径(Φmm)16~75
本体質量(kg)2.5
加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時)
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。
ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm)5.5
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。
取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。
清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。
洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品キャップナット
タイプ後付タイプ
使用温度範囲(℃)周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池単三アルカリ乾電池2本
外装ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式赤外線反射方式
電池寿命約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)74×135
水道の水圧を回転と洗浄に活用した環境にやさしい試験管洗浄器です。 実験後の試験管の水洗い、すすぎに便利です。
付属品給水ホース、ステンレスカゴ×3
材質硬質塩化ビニル
寸法(mm)Φ400×450
洗浄機能試験管Φ16mm×150本
給排水口吸水口Φ13mm、排水口Φ32mm
水圧(kg/cm2)2.0以上必要
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
操作が簡単なタイマースイッチ付で汚れに応じて設定することができます。サイフォン式すすぎ機構付です。 緩衝バネ足付のSUS製カゴ受架台を標準で装備。振動子板・円筒水槽・洗浄カゴを衝撃から守り、破損を防ぎます。
発振周波数(kHz)28
付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、給水・排水ホース、カゴ受架台
材質槽:塩ビ製(透明)、本体:SUS304
電源AC100V・50/60Hz
排水1/2インチボールバルブ
タイマー0~15分または連続
ピペットの先端まで精密に洗浄します。シンプルな構造の為、扱い易くなっています。給水口は逆止弁付で、汚れた洗浄液が水道水に触れることがありません。機械瑕疵は3年間の保証付。
周波数(kHz)28
付属品蓋、洗浄カゴ、サイフォン管、排水ホース、給水ホース、カゴ受架台
材質外装:SUS304、水槽:PVC
電源AC100V
排水方式1/2ボールバルブ
外装SUS304
タイマー設定15分計又は連続
材質(水槽)PVC
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。
セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取付ねじW1/4×山20
既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252
芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120
洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)
洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)
電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6
使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)
使用水水道水
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様回転ハンドル付き
ワイヤー径(Φmm)9
適合直径6.5mmケーブル専用
エスコ品番EA340GB
材質(本体)スチール、(Tハンドル)プラスチック
質量(kg)2.3
適合パイプ径(Φmm)32~50
ケーブル直径6.5mm×7.6m
1個
¥9,810
税込¥10,791
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。
洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
洗浄管と鋼管との接続用継手です。
船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質本体/黄銅製クロームメッキ
給水、給湯用のフリーチューブ用エルボ袋ナット付です。
流し台等の浄水器、食洗機等の接続に便利です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状チーズ
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。
食洗機や浄水器などの分岐に最適です。
止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。
パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。
材質黄銅
形状チーズ
内ネジG1/2
外ネジG1/2・G1/2
接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材
仕様ビス(4×18)3本付き
材質PVC
穴径(Φmm)(ビス)4.5
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。
排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種
トラスコ品番475-3267
質量(kg)0.9
本体質量(kg)0.9
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
468-822-32排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径 4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
¥744
税込¥818
4日以内出荷
ケルヒャーの給水口のサイズは管用平行ネジです。管用平行ネジは、管用平行オスネジとメスネジを組み合わせて使用し記号Gを付けて表示します。口金のサイズに(G3/4)があります。
仕様●仕様:ファインメッシュ100μm●情報:ネジ径1インチ
アズワン品番67-5803-98
1個
¥39,980
税込¥43,978
取扱い終了
50mのロングケーブルで長い配管の奥まで検査可能
7インチの大型モニタに映像を映す
静止画・動画撮影でき、結果を残せる
長い配管の奥までケーブルを押し込める
充電ケーブルが邪魔にならない充電式
用途建設業者や水道業者による水道管や排水管検査に・食品工場や化学工場での配管洗浄後の清掃確認に
モニタ7型(画面比率16:9)
解像度モニタ:800×480、カメラ:720×576(約42万画素)
内蔵カメラ1/3型CCD
寸法(Φmm)先端部外形:Φ23
有効長(m)約50
焦点距離20mm~
視野角約120°
光源白色LED×12、調光:OFF+4段階
静止画サイズJPG:2560×1920
動画サイズAVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)
記録メディアSDカード(32GBまで)
電源入力:DC12V/2A
バッテリー電圧(V)DC7.4
バッテリー容量(mAh)5200
バッテリーリチウムイオン充電池
充電時間(時間)約8
使用時間(時間)約6
防塵防水性能IP68(※水深20mまで)
材質ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304、サファイアガラス
動作温度(℃)-20~60
質量(kg)約12.6
寸法(cm)約80×51×32
仕様エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能
セット内容本体、SDカード(8GB)、カメラガイド(Φ80mm)、カメラガイド(Φ46mm)、プラスドライバー、六角レンチ、ACアダプター、カーチャージャー、取扱説明書、収納ケース
サービス分類レンタル
床上給水用大便器スパットです。
洗浄管と便器を接続する金具です。
材質黄銅クロムメッキ
止水栓に取付けてシャワートイレへの給水を分岐する部品です。インテークチューブ(金属管)用です。
適合インテークチューブ(金属管)用
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ