食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質ABS樹脂、黄銅
仕様シャワー/泡沫切替
タイプ首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番818-7385
質量(g)71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×60×130
RoHS指令(10物質対応)対応
対応水栓万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替対応
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
色シルバー
タイプシャワータイプ
適合品番KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
首振り対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
備長炭できれいなおいしいお水を
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を4層のろ過材でカットし、備長炭、亜硫酸カルシウムが、きれいでおいしい水を作ります。
一般水栓パイプ径16mm、泡沫水栓口径22mmに取り付け可能です。
切替レバーを軽く上下させ、ストレートとシャワーの切り替えが可能。
お取替え目安期間は約3ヶ月。フィルターが赤褐色になると交換時期です。
ただし、水質、使用水量により差異が生じます。水温は50度以下でご使用下さい。
材質スチロール樹脂、ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、備長炭、亜硫酸カルシウム、ポリエステル不織布
交換目安約3か月
寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7
耐熱温度(℃)約70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様泡沫切替、首振、ネジ込み式
材質ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)60
水流切替対応
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様先端が回転
材質ABS、POM
取付ねじW22山20
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓W22山20
水流切替対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エスコ品番EA468BY-1
材質黄銅、PPE、ステンレス
色ブルー
使用温度(℃)5~80
最高使用温度(℃)60
取付ねじサイズW22山20
対応水栓先端にふくらみのある外径16mmのパイプ
水流切替対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
7層のろ過構造でキレイでおいしい水に
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を7層のろ過材でカットします。
ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石がきれいでおいしい水を作ります。
一般丸型水栓パイプ径16mmと泡沫水栓口径22mmのどちらにも取付け可能。
取替レバーを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能です。
ストレートとシャワー共に浄水でご使用になれます。お取替え目安期間は約3ヶ月。
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、スチロール樹脂、合成ゴム、ヤシ殻活性炭、亜硫酸カルシウム、トルマリン鉱石、ポリエステル不職布
交換目安約3か月
寸法(cm)約6.3×5.5×高さ7
耐熱温度(℃)約70
対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓/泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)【取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど)】
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

分岐コネクター 蛇口用 シャワー付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ホースをつけたまま、シャワーが使える!
ホースが折れにくいスプリング付き。
水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
仕様スプリング付
付属品カップリング
材質ABS樹脂
色ブルー
質量(g)140
接続方式ニップル-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98
適合ホース外径(Φmm)~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)16
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
天井など上部からのシャワー
色メッキ
取付ネジ径1/2
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スタイリッシュなフルメッキシャワー機能付きの水栓です。ホースを内蔵しており、シンクのお掃除や背の高い鍋への給水にも便利です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
パイプの先端ネジに取付けて使用するキッチンシャワーです。
泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。
クビフリ機能付き(左右で25°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで洗うことができます。
整流器と比べて約40%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
取付ネジサイズ W22山20
用途台所(キッチン)、流し台
付属品パッキン
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
最高使用温度(℃)60
首振り対応
対応水栓泡沫金具付のパイプ
水流切替対応
水の微粒子が毛穴汚れをしっかり洗い流す『ミストシャワー洗顔』
ミスト水流:24穴(直径1mm)のスクリュー構造ミスト水流の微粒子がしっかり汚れを洗い落とす。ノーマル水流:107穴(直径0.5mm)のノーマル水流はなめらかな肌あたり
3つの美肌設計:1しっかり汚れを落とし、しっかりすすぐ 2手でこすらず水圧だけでキレイに汚れを取り除き、肌への負担を最小限に抑える 3人肌温度洗顔だから肌の乾燥を招かない
エコへのこだわり:節水効果約45%(三栄水栓製従来型シャワーS32-80Xと比べて)、年間節約金額約21900円(ガス代約13200円、水道代約8700円。2011年9月現在、省エネアプローチブックより試算)
手元ボタンで簡単にシャワーをストップでき、流しっぱなしを防ぐ
スタイリッシュなフルメッキシャワー機能付きの水栓です。ホースを内蔵しており、シンクのお掃除や背の高い鍋への給水にも便利です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区寒冷地
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。
セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
蛇口をひねればいつでも、冷たいミネラルinウォーター!。Greentapのミネラルinウォーターは、浄水カートリッジを通した水道水に、ヤシ殻活性炭から抽出した植物ミネラルエキスをプラスしたものです。蛇口と専用ユニットを設置することで、好きなだけお楽しみいただけます。
長さ(mm)ホース引出:200
寸法(mm)配管:13
タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流
取付穴Φ37±2
対象地域一般地
吐水口長さ(mm)自在244
蛇口に取り付けるだけの簡単設置。細菌・農薬を72%除去(水道水比約5.5倍の洗浄力)。約65%の節水効果。ナノバブルでお肌も潤う。
用途キッチン、台所、洗面所などの蛇口に
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×4.5
質量(g)142
セット内容本体、変換アダプター4種類(TOTO・INAX・KVK・KAKUDAI・SAN-EI・グローエ・モーエン・自在水栓)、取り外し工具、取扱説明書、保証書
保証期間1年
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質メッキ
質量(g)4000
呼び径(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
吐水口長さ(mm)自在239
水栓タイプ混合栓
浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース引き出しシャワー
長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格JIS規格
省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
美味しい水を1年間!最大節水率約40%(※メーカー調べ)。
浄水量3700Lのロカシャワー史上最大浄水能力、1年使えて経済的(1日当たり浄水10L使用の場合)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、不織布、多孔質平膜(PVA)
交換目安約365日(1日あたり10L使用の場合)
最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
浄水能力遊離残留塩素(総ろ過量3.700L、除去率80%)
最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
ろ過流量1.0/分(L)
最小動水圧0.05(MPa)
対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)
水流切替対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コンパクト浄水器、快適シャワーで節水。
節水ユニット付。シャワーに切り替えると洗い物に便利で節水効果も期待できます。
除去能力3項目除去。最大節水率約60%(※メーカー調べ)。
浄水ストレートと原水(水道水)シャワーに切替えられます。
泡沫水栓、自在水栓どちらでも取り付け可能。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、NBR、活性炭、不織布
交換目安約100日(1日あたり10L使用の場合)
最高使用温度(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
浄水能力遊離残留塩素・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)/総ろ過量1.000L、除去率80%
最高使用水温(℃)シャワー(原水)/50以下、ストレート(浄水)/35以下
ろ過流量1.0/分(L)
最小動水圧0.05(MPa)
対応水栓自在水栓(丸型で先端にふくらみのある水栓:水栓外径16mm)、外ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの外ネジ式水栓:ネジ外径22mm、ネジピッチ1.25mm)、内ネジ式泡沫水栓(泡沫キャップ付きの内ネジ式水栓:ネジ外径24mm、ネジピッチ1.0mm)
水流切替対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

チューブ 散水用
モノタロウ
¥599
税込¥659
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅
最高使用温度(℃)50
対応水栓先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所キッチン
材質メッキ
質量(g)3290
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)自在260
商品タイプ台付
ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます
材質本体:合成ゴム・18-8ステンレス
色ホワイト
質量(g)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×55
1個
¥998
税込¥1,098
当日出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!。「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!。「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!。「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用
仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なもの
セット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書
材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR
質量(g)72(本体)
寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)
耐熱温度(℃)50
最高使用温度(℃)50
対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
1個
¥9,988
税込¥10,987
当日出荷
タイプ単水栓
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
取付け方法壁付き
ハンドル形状グリップハンドル
付加機能洗濯機用水栓
カップリング対応
操作方法ハンドルを上下操作
コンパクトな浄水カートリッジを本体に内蔵したオールインワン浄水栓。シャワー切替がついたシンプルタイプ。浄水、微細シャワー、整流がレバーひとつで切り替え可能。従来のシャワーに比べて洗浄に適した勢いのあるシャワー。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所キッチン
使用地区一般
材質メッキ
質量(g)2040
吐水口長さ(mm)244
取付穴径(mm)22~26
取付芯々(mm)203
鉄サビ・不純物を3層でカット
水道水に混ざる鉄サビ、ゴミなどの不純物を3層のろ過材カットします。開封後そのまま一般丸型水栓(パイプ径16・17.5・19mm)、泡沫水栓(外ネジ式22mm)に差し込むだけなので取り付けが簡単です。お取替え目安期間は約2ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのない水栓(ストレート水栓)、内ネジ式の泡沫水栓、角型や楕円形の水栓、シャワー付き水栓やセンサー付き水栓などの特殊な水栓
材質スチロール樹脂、エラストマー樹脂、ポリエステル不織布、ヤシ殻活性炭
耐熱温度(℃)約70
最高使用温度(℃)70
対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16~19mm(16・17.5・19mm)パイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで外ネジ式(ネジ部外径22mm/ネジ山ピッチ1.25)の泡沫水栓(※先端部のキャップ(泡沫器)を外して取り付けてください。)
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
可愛いクジラのプール。
ご家庭にあるホースで水道の蛇口と繋げば尻尾部分からシャワーが出ます。
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸系可塑剤使用)
質量(kg)2.69
寸法(cm)201×196×91
水量(L)200(高さ18cmまで入れて)
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ