自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ先端径(Φmm)17.8
適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2
ねじ寸法接続/W26-20
パイプ径(Φmm)16
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
種別袋ナット式
タイプ標準タイプ
接続ねじW26山20
取付ねじW26山20
取付外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
取付ねじW26-20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Sパイプ
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)19
先端径(Φmm)22
材質黄銅
外径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
材質黄銅
外径(Φmm)16
先端径(Φmm)17.8
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
機能水ハネ防止
パイプ外径(Φmm)16
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
アズワン品番65-2066-52
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パイプ・先端器具。泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅
パイプ外径(Φmm)16
取り替えるだけで勝手に節水できます。
仕様節水効果約30%、定流量コア付
材質パイプ/黄銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
用途主にバス用
パイプ長(mm)75
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小便器用の偏芯パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:銅ナマシ管
小便器用の直パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●材質:銅ナマシ管
自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ)
広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。
吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度)
約60%の節水効果。
一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。
泡沫部分はネジ式で取り外し可能。
パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ
仕様泡沫器のねじ:M22×1.25
接続部ねじ山26W20
材質(パイプ)黄銅
パイプ外径(Φmm)16
パイプ直径(Φmm)16
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ
種類スピードコントロールモーター
周波数(Hz)50/60
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
コンデンサの種類内蔵
関連キーワード