167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面用の散水栓ボックス ホースを付けたままフタができます(左右) フタの色は青色です
セット内容散水栓ボックス、散水栓(Y80V)、HIエルボ、HI給水管
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷


既設のVP給水配管等とRMモールを使用した給湯配管で混合水栓を取付ける場合に使用します。 付属の持ち出しソケットで調整し、配管モールの給水栓エルボボックスと高さ合わせをします。
ソケット(めねじ)Rp1/2、(おねじ)Pj1/2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋をボックス内に収納できます。
材質ステンレス 質量(kg)3.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×240×203
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ 動画あり
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に 材質(本体枠)PP、(蓋)PP 寸法(mm)220×279×140 タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質ステンレス(SUS304) 仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600) 適合MB-20SCD専用 外寸(mm)367×226.5×30
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ホースを付けたままフタができます(左右)
材質ポリプロピレン 仕様底板なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

バルブボックス モノタロウ 動画あり
止水弁、散水栓、量水器等を保護します。樹脂製のため軽くて腐食しません。敷地内、歩道にご使用ください。
用途止水弁、散水栓、量水器等の保護 材質本体:PVC、蓋:PP 本体:黒、蓋:青 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)の水栓取り出し口に接着固定し、持ち出し高さ調整に使用します。 3箇所の突起部を折り取れば通常の給水栓ボックスの水栓取り出し口用スペーサーとして使用することもできます。
1個
72 税込79
翌々日出荷


配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと給水栓用ボックスの段差調整に使用します。
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとソケットボックスの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとチーズボックスの段差調整に使用します。
厚さ(mm)5 寸法H(mm)5
1個
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとエルボボックスの段差調整に使用します。
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
形状エルボ 仕様ベース付 適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>
1個
369 税込406
翌々日出荷

給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
タイプベース付
1個
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付 付属品座付給水栓エルボ取付用タッピンねじ2本付
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ 仕様ベース付 寸法L(mm)155 寸法H(mm)49 寸法B(mm)70
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水栓チーズの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付 付属品座付給水栓チーズ取付用タッピンねじ4本付
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(15個)ほか
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.40 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1セット(10個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ20の給水栓用ボックスにサイズ16のVP管付属品を配管する場合に使用します。
適合(給水栓用ボックス)RM(KK)-20M用
1個
54 税込59
翌々日出荷