カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(142)
  • 空調・電設資材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 溶接用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「水配管 チーズ」の検索結果

162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットカバー 給水栓チーズ、スペーサー オンダ製作所スポットカバー 給水栓チーズ、スペーサーオンダ製作所
249税込274
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓チーズ、座付チーズの保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKTS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー オンダ製作所スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサーオンダ製作所
239税込263
1個
5日以内出荷
・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓エルボ、分岐水栓チーズ等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKLS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
材質樹脂アイボリー
チーズ ヤマト産業チーズヤマト産業
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
内ねじチーズ G1メネジ CEJN(セイン)内ねじチーズ G1メネジCEJN(セイン)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
二方チーズ CEJN(セイン)二方チーズCEJN(セイン)
639税込703
1個
翌日出荷から翌々日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
白ねじ込み継手 径違いチーズ RTシリーズ 東尾メック白ねじ込み継手 径違いチーズ RTシリーズ東尾メック
749税込824
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
白ねじ込み継手 チーズ 東尾メック白ねじ込み継手 チーズ東尾メック
459税込505
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。表面を溶融亜鉛メッキした白品、規格:公的認可JIS B 2301、適用管種:JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 JIS G 3442 水配管用亜鉛メッキ鋼管、材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)、表面処理: 鋳放し(黒)溶融亜鉛メッキ(白)、適用流体:水、油、蒸気、空気、ガス
ソロバン玉リング入チーズ M149RKシリーズ ミヤコソロバン玉リング入チーズ M149RKシリーズミヤコ
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に適しています。《ご注意》ナマシ銅管は管がやわらかい性質の為、施工上微妙な袋ナットの締付けトルク加減が必要ですので、ソロバン玉リング式継手の使用は、なるべくさけてください。ナマシ銅管使用の際は必ず軟質銅管用スリーブM154RK-Sを使用してください。
仕様●材質:黄銅製
WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付 オンダ製作所WPTSF1型 チーズソケット・5mm保温材付オンダ製作所
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
砲金チーズ オーミヤ砲金チーズオーミヤ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状チーズ接続ねじ種類RC×RC
WPTS1型 チーズソケット・保温材セット オンダ製作所WPTS1型 チーズソケット・保温材セットオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。配管の分岐に使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS形状チーズソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製) 新潟成型新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製)新潟成型
219税込241
1個
当日出荷
塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。 水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。材質ナイロン樹脂(PA6)質量(g)30角度(°)45適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用川西水道機器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用川西水道機器
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用川西水道機器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
メーター用テストチーズ(金門) ミヤコメーター用テストチーズ(金門)ミヤコ
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの25に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
材質青銅製
メーター用テストチーズ(金門) ミヤコメーター用テストチーズ(金門)ミヤコ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの20に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
材質青銅製
メーター用テストチーズ(金門) ミヤコメーター用テストチーズ(金門)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。金門ネジの13に取り付け可能です。上水ネジの場合はMB100TJをご使用ください。
材質青銅製
メーター用テストチーズ(上水) ミヤコメーター用テストチーズ(上水)ミヤコ
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の25に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
材質青銅製
メーター用テストチーズ(上水) ミヤコメーター用テストチーズ(上水)ミヤコ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の20に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
材質青銅製
メーター用テストチーズ(上水) ミヤコメーター用テストチーズ(上水)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
給水配管後の水圧テストに便利な継手です。水道メーター設置位置に取り付け、一次側の給水を利用してテストポンプで水圧テストが出来ます。上水規格の13に取り付け可能です。金門ネジの場合はMB100TKをご使用ください
材質青銅製
片ナットチーズ45° ミヤコ片ナットチーズ45°ミヤコ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
止水栓周りの配管の角度調整に最適です。止水栓と混合栓のブレードホースとの間に便利です。45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。分岐はフレキ接続が可能なので食洗機や浄水器などを増設するのに最適です。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM形状チーズ
樹脂管用継手Jワンクイック2 チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に材質樹脂形状チーズ材質/仕上本体:PPS樹脂
樹脂管用継手Jワンクイック2 異型チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 異型チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
16,980税込18,678
1セット(10個)
6日以内出荷
軽量な透明樹脂のため、一目で施工確認が可能です。 管の外側の傷の影響を受けにくい内面シール構造です。 接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。材質黄銅形状チーズ内ネジG1/2外ネジG1/2・G1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
径違いチーズ ZD(シール材付)継手(SUS) リケン径違いチーズ ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状径違いチーズ適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
チーズ ZD(シール材付)継手(SUS) リケンチーズ ZD(シール材付)継手(SUS)リケン
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状チーズ適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
給水栓径違いチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケン給水栓径違いチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓径違いチーズ寸法L1(mm)49寸法L2(mm)32寸法R(mm)Rc1/2適合管SGP-VD・SGP-PD
給水栓チーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケン給水栓チーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓チーズ適合管SGP-VD・SGP-PD
径違いチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いチーズ適合管SGP-VD・SGP-PD
チーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
929税込1,022
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状チーズ適合管SGP-VD・SGP-PD
給水栓径違いチーズ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン給水栓径違いチーズ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手リケン
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管
給水栓チーズ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手 リケン給水栓チーズ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手リケン
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管材質可鍛鋳鉄寸法L1(mm)35寸法L2(mm)37
マリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケンマリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
999税込1,099
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓径違いチーズ寸法B2(mm)6適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
マリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用 リケンマリアブル製奥樹脂ねじ付給水栓チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用リケン
689税込758
1個
6日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状給水栓チーズ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
679税込747
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状径違いチーズ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
チーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケンチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用リケン
529税込582
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管形状チーズ適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
雨水排水継手異径100°チーズ 東栄管機雨水排水継手異径100°チーズ東栄管機
619税込681
1個
4日以内出荷
100°の角度がついたT型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
雨水排水継手100°チーズ 東栄管機雨水排水継手100°チーズ東栄管機
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
100°の角度がついたT型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
ソロバン玉リング入チーズ ミヤコソロバン玉リング入チーズミヤコ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa)6.86使用流体水、湯、蒸気、油
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら