1,244件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様1N水酸化ナトリウム溶液 容量(mL)500mL アズワン品番2-5963-26 危険物の類別非危険物
1本
899 税込989
当日出荷

名称水酸化マグネシウム 等級化学用 CP 化学式Mg(OH)2 濃度(%)95 化学組成Mg(OH)2 アズワン品番89-0065-19 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量58.32 CAS登録番号1309-42-8
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

1本
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称Calcium hydroxide 化学式Ca(OH)2 化学組成Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量74.09 CAS登録番号1305-62-0 別称消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L)1 化学式NaOH 濃度(%)約4
1本
2,400 税込2,640
当日出荷

水溶性なので取り扱いやすい。基盤へ多量に付着したフラックスの洗浄が可能である。希釈して使用するため経済的である。
用途基盤に付着したフラックスやワニスの洗浄に最適。金属加工後の脱脂洗浄や化粧品(ファンデーション、UVクリーム、オイル)などの洗浄も可能 主成分非イオン系界面活性剤、水酸化ナトリウム(1~4%) 液性アルカリ性、ph11.2
1本
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
33日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内蔵された電解槽は1回に1.4Lの電解処理を行えます。 電極板にはチタン/白金コーティングを採用し、耐久性に優れています。 内蔵したタンクに食塩水を入れることにより、容易に強酸性水を作ることができます。
仕様処理水量/1.4L(強酸性水0.7L・強アルカリ水0.7L) 付属品食塩、ヨウ化カリウム澱粉紙、容器、保存ラベル、撹拌棒 寸法(mm)167×180×305 質量(kg)約2 電源AC100V50/60Hz0.6A アズワン品番0-8697-11 供給水質上水道水 電解バッチ式隔膜電解方式、(電解時間)標準9分(タイマー設定0分~15分)
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷

1個
549,800 税込604,780
31日以内出荷

名称塩化ナトリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式NaCl 濃度(%)≧99.5 化学組成NaCl アズワン品番2-3647-58 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量58.44 CAS登録番号7647-14-5
1本(500g)
949 税込1,044
当日出荷

1個
7,298 税込8,028
17日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
33日以内出荷

1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーと専用表示ユニットのセット品です。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の目視での注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):2.5(精度保証最大流量の20~100%)及び0.5(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
33日以内出荷

1個
8,098 税込8,908
7日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
欠品中

1個
5,298 税込5,828
24日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
欠品中

1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
欠品中

1個
4,798 税込5,278
93日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
33日以内出荷



1個
15,980 税込17,578
33日以内出荷

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 測定精度表示ユニット瞬時測定精度(±%RS±digit):0.02・1、表示ユニット積算測定精度(±%RS±digit):0.02・1 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニットASI-100付 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤフラム式電磁定量ポンプの脈動計測を実現し、水酸化ナトリウム水溶液(10~25%)などの計測に対応した電磁流量センサーです。浄水場、配水池での凝集剤や滅菌剤の注入監視に適したフローセンサーです。 (ポジティブリスト制度適合品)
用途滅菌処理システム・工場の排水処理・苛性ソーダの使用量管理等 最高使用圧力(MPa)1 精度センサー精度(流体温度25℃時・精度保証流量範囲の20~100%は±%RSで5~20%は±%FS):5.0(精度保証最大流量の20~100%)及び1.0(精度保証最大流量の5~20%) 使用流体水酸化ナトリウム水溶液 導電率流体導電率範囲:14μS/cm以上 計測対象水酸化ナトリウム水溶液(10~25%) 使用周囲温度(℃)‐20~60 流体温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)精度保証最大流量時:20以下 関連資料(2.6MB) 商品タイプ表示ユニット無し 使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)