カテゴリ

  • 測定用品(598)
    • 電子式(161)
    • 面積式(フロート式)(195)
    • 水道メーター・オイルメーター(73)
    • 流量計その他関連用品(55)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(12)
    • 尿素水用品(12)
  • 科学研究・開発用品(65)
    • 実験研究用配管材フローモニター(3)
  • 溶接用品(112)
  • 農業機械(74)
  • 制御機器(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(23)
  • 医療(20)
  • 空調・電設資材(15)
  • 家電(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「水量計 流量計」の検索結果

1,031件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルフローコントローラー インフリッヂ工業デジタルフローコントローラーインフリッヂ工業
389,800税込428,780
1台
15日以内出荷
デジタルフローコントローラーDFC-100Eは、デジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化したスーパーエアーヒーター用制御器です。温度制御に加え、質量流量で一定に制御することによって単位時間あたり、ワークに与える熱量を一定にすることが出来ます。デジタル設定により読み取り誤差など、個人差が発生しません。お客様の生産品質向上、均一化にお役にたてられます。歩留まり向上のお役に立ちます。安全回路を搭載しています。エア制御範囲は、10~95L/minです。
用途スーパーエアヒーターの組合せによる高流量、高温の使用を求めるお客様に最適です。樹脂同士の溶着、圧着、成形接着剤等の溶着温度範囲(℃)0~800制御方式【流量】マイクロフローセンサー【温調器】PID精度温調器:±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)141×170×216対応エアヒータータイプ:SEN電源電圧(V)100 200アラーム出力流量:1点外部入力流量:2点、温調器:1点制御流量(L/min)10~95最大負荷電流(A)10流量精度±3%FSイベント出力温調器:2点
フロート式流量計 FSS ヤマト産業フロート式流量計 FSSヤマト産業
9,998税込10,998
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%関連資料(1.75MB) (1.75MB)
デジタルマスフローコントローラ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラazbil(旧:山武)
429,800税込472,780
1個
59日以内出荷
広い流量域で0.3sの高速応答・0.1%SPの精度を実現低圧気体も制御できる低圧損構造AC電源対応:実験・検査用途で活躍本体設定のみでガス種切り替えが可能
質量(g)1242RoHS指令(10物質対応)対応
ガス流量モニタ azbil(旧:山武)ガス流量モニタazbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
29日以内出荷
用途:ガスバーナの燃料流量測定・管理。空燃比制御や省エネ管理に最適。測定方式:Azbil独自の**熱式マイクロフローセンサ(μFセンサ)**を採用。
RoHS指令(10物質対応)対応
azbil(旧:山武) azbil(旧:山武)azbil(旧:山武)azbil(旧:山武)
329,800税込362,780
1個
29日以内出荷
用途:空気、窒素、アルゴン、CO2、都市ガス、メタン、プロパン、ブタンなどのガス流量測定。測定方式:Azbil独自のμFセンサ(熱式マイクロフローセンサ)を採用した質量流量計。構造材質:SUSまたはSUS316モデルをラインアップし、耐食性・耐久性に優れる。
質量(g)1242RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製 町野式デジタル流量計 岩崎製作所アルミ製 町野式デジタル流量計岩崎製作所
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
流量を測定する流量計です 流路に可動部や液体の流れを妨げる障害物がないので、圧力の損失がほとんどなく耐久性に優れています
材質アルミ製
流量計 グリーンライフ流量計グリーンライフ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
洗車用純水器や植物の水量管理に便利な流量計です。植物の散水量管理や液肥の希釈にも使えます。全4モード搭載で、ボタン一つで簡単ワンタッチ切替。1分間以上操作が無い場合、モニターが自動でオフになります。「使用流量モード」…使用開始から現在までの使用流量を表示します。「リアルタイム使用流量モード」…現在流れている流量をリアルタイムで表示します。「週間平均使用流量モード」…過去7日間の1日あたりの使用流量が表示されます。「合計使用流量モード」…今までの使用した流量が表示されます。コネクター付きのため、蛇口コネクター(別売)へワンタッチで接続可能です。散水・水道コストの削減にもなります。
用途散水作業時の使用流量の計測付属品動作確認用ボタン電池(CR2032)材質ABSブラック質量(g)114寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×4×16危険物の類別非危険物防水性IPX6耐水圧(MPa)0.7未満
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器 ユタカ(Crown)炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器ユタカ(Crown)
35,980税込39,578
1台
16日以内出荷
大気の熱エネルギーを利用した電気を使用しないノーヒーター型の「省エネ」「節電」に配慮された炭酸ガス用圧力調整器です。多数ご使用いただいている溶接機用シールドガス用でお使い場合は、流量計の出口側に「ECORE」シリーズ製品を取付けることにより一層(究極)の省エネを実現します。元圧計を設けた仕様となっており、容器(ボンベ)の圧力監視が可能です。なお、接点付圧力計等により警報監視も可能です。炭酸ガスと同様、エチレン・笑気ガスなど減圧時の温度降下の大きいガス用としても最適です。特にエチレンガスは電気を使用しないため、安全にご使用いただけます。
付属品ボンベパッキン(ナイロン) 2枚材質調整器本体:C3604BD、調整器カバー:ADC12、フィンカバー:A6063S-5、弁座:C3604BD、弁シート:PTFE、U、ダイヤフラム:PBP(リン青銅)、安全弁シート(NBR、U)質量(kg)2.7接続出口:Φ8.5mmホース継手、入口:W22-14山(右)袋ナット適合ガス炭酸ガス、MAGガス[Ar80%+CO220%]、エチレン、笑気ガス高圧圧力計(MPa)0~25低圧圧力計(MPa)0~0.6関連資料(1.01MB)
ノーヒーター調整器 YR-200F ヤマト産業ノーヒーター調整器 YR-200Fヤマト産業
47,980税込52,778
1台
21日以内出荷
炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。流量計付です。
材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:08ホースロ (M12×1 (右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.4一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)5流れ方向関連資料(1.1MB)
溶接用ガス節約器 ユタカ(Crown)溶接用ガス節約器ユタカ(Crown)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
メーカー製流量計付圧力調整器の出口に取り付けることで溶接ガスの節約を目的に開発された製品です。
用途溶接用材質調整器本体:C3604BD、蓋:C3604BD、カバー:C3604BD、弁シート:NBR質量(g)420流量(L/min)設定:Max50入口圧力(MPa)0.15~0.3関連資料(0.81MB)
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
特殊減圧構造により、2段式圧力調整器と同等の性能が得られ、安定したガス供給ができます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下
小型圧力調整器 千代田精機小型圧力調整器千代田精機
48,980税込53,878
1台
11日以内出荷
2段減圧式構造で1次側圧力の大幅な変化があっても、出口圧力の変動が少なく、安定したガス供給が得られます。
一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下関連資料(0.39MB)
乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用)東洋計器
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用)東洋計器
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
乾式水道メーター たて型ウォルトマン 東洋計器乾式水道メーター たて型ウォルトマン東洋計器
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
計量範囲の広い、たて型ウォルトマン水道メーターです。
全幅(mm)126全長L(mm)245最大表示5m3最大流量(m3/h)(Q3)16流量範囲(m3/h)適正使用:0.4~6.5計量範囲(Q3/Q1(R))100使用流量(m3/月)700容量(m3)最大指示量:99999
乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用)東洋計器
8,298税込9,128
1個
16日以内出荷
自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター 自在フタ付き 東洋計器乾式水道メーター 自在フタ付き東洋計器
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷
自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用)東洋計器
8,798税込9,678
1個
16日以内出荷
自在フタ付きの水道メーターです。フタの開閉方向を自由に変えられますので、水道メーターの検針が簡単になります。
最大表示4m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
水道メーター配管用金具(塩化ビニール用) 東洋計器水道メーター配管用金具(塩化ビニール用)東洋計器
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
水道メーター配管用の金具です。
水道メーター配管用金具(鉄菅用) 東洋計器水道メーター配管用金具(鉄菅用)東洋計器
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
水道メーター配管用の金具です。
乾式水道メーター 東洋計器乾式水道メーター東洋計器
6,298税込6,928
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用) 東洋計器乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用)東洋計器
8,498税込9,348
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用) 東洋計器乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用)東洋計器
7,998税込8,798
1個
16日以内出荷から31日以内出荷
接線流羽根車単箱乾式水道メーターです。
計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:9999
伸縮管 東洋計器伸縮管東洋計器
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
大型水道メーターの伸縮流入管です。「NXシリーズ」ではボルトがなく手で簡単に伸縮できますので、取付・取替工事が簡単になります。錆防止のため、エポキシ樹脂粉体塗装を施しています。
乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式) 東洋計器乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式)東洋計器
149,800税込164,780
1個
91日以内出荷
たて型軸流羽根車式の水道メーターです。全長が短いので、取付スペースの限られた場所でもお使いいただけます。表示部は読みやすいデジタル表示です。
最大表示6m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン 東洋計器乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン東洋計器
149,800税込164,780
1個
91日以内出荷
たて型軸流羽根車式の水道メーターです。表示部は読みやすいデジタル表示です。伸縮管をお使い頂くと、取付・取替工事が簡単になります。
最大表示6m3計量範囲(Q3/Q1(R))100容量(m3)最大指示量:999999
IoTデジタル入力ユニット SIRC(サーク)IoTデジタル入力ユニットSIRC(サーク)
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
簡単接続付属の端子ブロックを使って、機器をワンタッチで最大3台まで接続できます。3台それぞれのカウントを個別に記録できるので、複数の機器を同時に管理する際も安心です。電池駆動・外部電源 両用電池と外部電源のどちらでも動作可能です。本体のスイッチを切り替えるだけで、電源方式を簡単に変更できます。クラウド連携もスムーズ取得したデータはBluetoothで送信されるため、SIRCクラウドやデータロガーとの連携もスムーズに行えます。
質量(g)【端子ブロック】約2×3【制御通信ユニット】約150(電池含む)電圧(V)【外部電源】DC12-24±10% (リップル含む)チャンネル数3ch最高計数速度【電池モード】5Hz(固定)【外部電源モード】50Hz / 5Hz保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)本体:50以下(外部電源)通信方式Bluetooth(R) 見通し約100m電池リチウム電池 2個使用周囲温度(℃)-10~50最大カウント数0 ~16,777,215回路無接点入力 / 有接点入力 / NPNオープンコレクタ入力モード独立入力関連資料(2.22MB)最大供給電流(mA)【外部電源】3ch合計500mA以下(DC12-24V)使用周囲湿度(%RH)20~80最小信号入力時間(ms)【電池モード】100(固定)【外部電源モード】10 / 100
流量計用ホースジョイントセット6Φ 阪口製作所流量計用ホースジョイントセット6Φ阪口製作所
899税込989
1個
4日以内出荷
流量計用ホースジョイント8Φ 阪口製作所流量計用ホースジョイント8Φ阪口製作所
439税込483
1個
4日以内出荷
流量計用ホース口ナットM12×1.0 阪口製作所流量計用ホース口ナットM12×1.0阪口製作所
469税込516
1個
4日以内出荷
炭酸ガス配管用流量計 千代田精機炭酸ガス配管用流量計千代田精機
39,980税込43,978
1台
21日以内出荷
配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
使用ガス炭酸ガス関連資料(0.68MB)
汎用小型調整器(2連式流量計) ヤマト産業汎用小型調整器(2連式流量計)ヤマト産業
45,980税込50,578
1台
31日以内出荷
圧力変動の少ない調整器です。2連式流量計仕様です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:FKM+PTFE、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.6最大流量(L/min)25使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.3使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M12×1オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25流れ方向右高圧関連資料(0.98MB)
SSミニ 二連式流量計付 ヤマト産業SSミニ 二連式流量計付ヤマト産業
35,980税込39,578
1台
26日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。二連式流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.15~0.4使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)10、50(P2=0.3MPa)関連資料(1.08MB)
SSミニ 流量計付ストレート ヤマト産業SSミニ 流量計付ストレートヤマト産業
16,980税込18,678
1台
26日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.1使用圧力(MPa)二次側:0.1~0.6使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスCO2一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)19(P2=0.6MPa)、24(P2=0.6MPa)関連資料(1.08MB)
マヤ流量計 千代田精機マヤ流量計千代田精機
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷
アルゴンガスによるTIG、MIG溶接のために作られた流量調整器です。本器はアルゴンボンベに直接取り付けて使用し、14.7MPaから0.3MPaの一定圧に減圧し、必要量のアルゴンガスを供給することにより、優れたアルゴン溶接が可能です。
用途Arボンベ用質量(kg)1.8破壊圧力(MPa)安全弁:1.5±0.2設定圧力(MPa)流量計入口:0.3使用ガスアルゴン入口圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下関連資料(0.68MB)圧力計(Φmm×MPa)60×25
アルゴン配管用流量計 千代田精機アルゴン配管用流量計千代田精機
39,980税込43,978
1台
21日以内出荷
配管の取出口に取付けて使用する流量計です。コンパクトで場所を取らず、垂直に取付ける必要がありません。
使用ガスアルゴン関連資料(0.68MB)
蒸気レスVE電気まほうびん タイガー魔法瓶蒸気レスVE電気まほうびんタイガー魔法瓶
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
機能性とデザイン性を併せ持ったスタイリッシュな電気ポット。電気を使わずまほうびん保温で節電、VEまほうびん構造。安全で置き場所も選ばない「蒸気レス」。給湯スピードを2段階で選べる「電動給湯」。出した湯量が液晶に表示、お湯計量機能(電動給湯のみ)。注いだ給湯量をポットが自動計量して液晶で表示してくれるので、お料理やインスタント調理に便利です。使い方が広がる<コードレスエアー給湯>。通電時は指一本で注げる電動給湯、電源のない場所では、プラグを外していても注げるエアー給湯でお湯が注げます。
仕様アーバンブラック質量(kg)3.3アーバンブラック容量(L)2.2消費電力(W)700機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、自動ロック電動給湯、カラだき防止、蒸気レス(蒸気キャッチャー構造)、チャイルドロック/節電:VE内容器、省エネコース、節電タイマー/便利・使いやすさ:コードレス「エアー給湯」、たっぷり&ゆっくり給湯、お湯計量機能、保温設定選択、お知らせブザー、液晶表示、沸くまで何分表示機能、水量計、なめらか給湯/お手入れしやすさ:フッ素加工内容器寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×30.8×27.9年間消費電力量(kWh/年)221一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.61
循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC12V 8mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフトで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
高機能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機高機能乾式水道メーター(金具なし)愛知時計電機
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
施工性の向上を追求したことによりコンパクトな設計が実現しました。メーター交換の作業性が大幅に改善されたSDシリーズ13ミリ。
容量3.4口径(Φmm)13材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)(定格)2.5取付姿勢H(水平)型式承認番号L162最大表示量(m3)9999.999流量範囲(m3/h)0.025~0.040未満(器差±5%)、0.040~3.13(器差±2%)計量範囲100使用流量(m3/月)100
高性能乾式水道メーター(金具なし) 愛知時計電機高性能乾式水道メーター(金具なし)愛知時計電機
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
見やすい乾式デジタル表示、検則JIS化に対応し、さらに高性能に生まれ変わった たて形軸流羽根車式水道メーター。
容量30口径(Φmm)50材質(ケース)ビスマス青銅鋳物最大使用圧力(MPa)1最小目盛1L塗装色無塗装最高使用温度(℃)30最大流量(m3/h)(定格)16取付姿勢H(水平)型式承認番号L093最大表示量(m3)99999.999流量範囲(m3/h)0.16~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)計量範囲100使用流量(m3/月)700
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら