見やすい方向に表示部が回転
表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。
鮮明で見やすい乾式表示
指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。
上から流れ方向が確認
矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体水
最高使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
取付姿勢水平
圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時)
最高使用水温(℃)30
表示部(回転範囲)330°(固定角度15°毎)
周囲温度55℃以下
最大使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
最大表示9.999.9m3
表示機能デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)
周囲湿度(%RH)0~100
流体温度(℃)0.1~30(凍結しないこと)
文字サイズNKDA型の1.8倍
寸法H3(mm)70
取付姿勢水平
適合流体水
関連資料取扱説明書(1.3MB)
計量範囲100
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高使用温度(℃)30
取付姿勢水平
計量範囲100
接線流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式
寸法W(mm)108
最小目盛1
適合流体水
型式承認番号第L1031号
使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50
最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)10
流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)
計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)420
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、
研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等
使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)
接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)
材質(本体)耐塩素に優れたPVC
質量(g)約66
電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)
精度±10%RD
表示LCD 0.0~999.9L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83
機能積算数量リセット、表示オートON/OFF
使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用
表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付
使用温度範囲(℃)流体温度:0~120
フランジJIS 10K RF
保護構造IP65
電源内蔵電池(寿命約8年)
最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合)
表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))
表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内
検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz
設置場所軒下設置
周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
たて形軸流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式
質量(kg)4.8
容量30m3/h(0.1MPaの時※参考)
寸法L(mm)245
寸法H(mm)150
口径(Φmm)50
寸法l(mm)23
寸法W(mm)126
寸法h(mm)66
最小目盛1
適合流体水
型式承認番号第L093号
使用流量(m3/D)10時間使用/4424時間使用/80
最大表示量(m3)999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)16
流量範囲(m3/h)0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)
計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)700
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体水
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~25.0 L/minの範囲で計測ができます。
DC3V用電源で動作し、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、表示部はバックライト付きです。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに
測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)
材質(本体)ABS
質量(g)180
寸法H(mm)表示部:80
電源DC3V
最高使用圧力(MPa)0.6
使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)表示部:29
表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD
寸法W(mm)表示部:88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×29×80
精度(%)±10RD
使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)
電源(DC-V)3
使用環境0~45℃、RH30~80%
材質(ケーブル)PVC被覆
機械的寿命40万リットル以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.75
バッテリー寿命約1500時間
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等
使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)
接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)
材質(本体)耐塩素に優れたPVC
質量(g)約66
電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)
精度±10%RD
表示LCD 0.0~999.9L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83
機能積算数量リセット、表示オートON/OFF
使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など
材質(本体)ABS
質量(g)180
寸法H(mm)表示部:56
電源単3電池×2個
使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)表示部:35
寸法W(mm)表示部:72
精度(%)±10RD
使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)
使用環境0~45℃、RH30~80%
材質(ケーブル)PVC被覆
機械的寿命40万リットル以上
バッテリー寿命約1500時間
安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ瞬時、積算測定可能
質量(kg)2
材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR
接続口径両端G1メス
材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)1
精度(%)±1(繰返0.2)
計量方式ディスク(機械式デジタル表示)
最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L)
材質(パッキン)NBR
積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル)
流量範囲(L/min)20~120
適合流体水
材質(ケース)CAC804(無塗装)
最小目盛1L
最高許容圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)30
流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径G1オス
測定範囲10-90L/min
電源単4乾電池 2本
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。
単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに
測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)
質量(g)180
電源単4電池×2個
最高使用圧力(MPa)0.6
精度±10%F.S.
使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)
表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70
接続口Rc3/8"メス
RoHS指令(10物質対応)対応
流量レンジ(L/min)1.5~14.1
耐水圧(MPa)1.75
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)0~40
精度±5% F.S.
測定流体水
流れ方向下→上
最高使用圧力(MPaG)0.3
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質CAC804
最高使用圧力(MPa)1
最小目盛1L
最高使用温度(℃)30
取付姿勢水平
適合流体水
どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。水道の蛇口にも、ホース先端にも、水平または垂直に直接接続できます。モード1、2:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)。モード3:自動モード。2秒以上中断まで水量を測定。次の散水のときには表示0から開始。モード4:流量モード。測定単位をリットル(l)またはガロン(gal)から選択。ニップル式コネクター対応タイプ。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。
用途散水時の水道水の使用量の測定に。庭/ガーデン/ガーデニング/散水/節約/節水/測定/洗車/コネクター/アダプター/ホース/連結/取付システム/散水システム/灌漑システム/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/ガルディナ/AquaCount
質量(g)80
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×4.9
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
サーモスのコーヒーメーカーは、魔法びんと同じ真空断熱構造のポット式。ポットに直接ドリップし、中の温度を逃さず美味しさを保ちます。煮つまらず、淹れたての味をゆっくりと味わえます。マイコン蒸らし機能でおいしく抽出。ドリップ完了後は自動的にヒーターが切れる安心省エネ設計。水量計付きで、給水タンクに水を注ぐ際にわかりやすい。場所をとらない幅約15.5cmのスリム設計。電気を使わず保温できるので経済的。割れないステンレス製で、氷を入れてのアイスコーヒーも簡単。中せんを付けたままドリップできます。ワンタッチレバーでらくらく注げます。内まで洗える中せんで衛生的。
容量(L)0.63
方式ミル無しドリップ式
材質(サーバー)ステンレス
材質ポット本体/ステンレス鋼 中せん、コーヒーメーカー本体、ドリッパー、計量スプーン/ポリプロピレン パッキン/シリコーン スイッチ/ABS樹脂 底板/亜鉛メッキ鋼板 底板足/エラストマー
質量(kg)2.1
色ブラック(BK)
消費電力(W)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×24.5×36
アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。給水量管理に便利な流量計付
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で計量給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル
ホース径(Φmm)25
最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)
先端ノズル径(Φmm)19
取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
「使い心地もデザインもシンプルに」
ベーシックなデザインが、心地のよさを感じさせるシンプルな電気ケトル。
ひと目で残り湯や給水量を確認できる水量計付き、ハンドルにある開閉ボタンは片手プッシュでフタをオープンできるので給水に便利。
注ぎ口には注水時の異物混入や埃の侵入を防ぐフィルター付き。
広口タイプのため、ケトル内部もお手入れ簡単。
「オートオフ機能」と「空焚き防止機能」搭載の安心設計。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)650
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
機能自動電源オフ、空焚き防止機能、水量目盛付き窓
最大容量(L)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×145×180(本体)
コンタミに厳格なアドブルーに適した隔膜式ガンノズルです。アドブルーは、グリスや金属には一切接液しません。ISO規格の給水口径Φ19にも適合。
材質本体部/ポリプロピレン、隔膜部/PTFE
デジタル流量計付の散水スプリンクラー。水の消費量を測定でき節約にも◎。どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。ボタン1つで4つの機能を操作。水道使用量の管理に便利なデータを確認できます。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。ノズルクリーン用のニードル内蔵。取り外して洗浄可能なステンレス製フィルター。
用途お庭の水やりに。芝生用スプリンクラー/庭用スプリンクラー/芝生/庭/植物/散水システム/灌漑システム/パルススプリンクラー/扇形/複数区画/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/散水器/ステンレス/ガルディナ/AquaCount/水量計/360°回転液晶/芝生/園芸/庭/ドイツ製
質量(g)320
保証期間最大5年
散水範囲(m)幅最大13、距離7~17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×43.1×8.3
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
規格50X4500VS-C
部品名称ホース
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.02MB)
図解NoBSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.5、BSM-1100L-2 付属品2部品_No.4、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.5、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.5、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.5、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.5、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.5、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.5、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.4、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.5、BSM-1500L 付属品2部品_No.4
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
備考2~11フクム
部品名称キユウスイホースクミタテ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.02MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.1、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.1、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.1、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.1、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.1、BSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.1、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.1、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.1、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.1、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.1、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.1、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.1、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.1
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
備考21~33フクム
規格ユーシン
部品名称リユウリヨウケイクミタテ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB)
図解NoBSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.20、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.19、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.23、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.19、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.23、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.23、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.20、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.23、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.20、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.23、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.23、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.23、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.23、BSM-840SLT-C2 希望付属品2部品_No.19、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.20、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.23、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.20、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.19
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
規格38ヨウ(ツイカコウ)
部品名称キヤツプ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.20、BSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.17、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.16、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.20、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.20、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.20、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.20、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.20、BSM-840SLT-C2 希望付属品2部品_No.16、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.17、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.20、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.20、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.17、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.16、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.17、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.16、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.17、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.20
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
備考26~29フクム
部品名称ハキダシホースマトメ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB)
図解NoBSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.31、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.31、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.27、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.31、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.31、BSM-840SLT-C2 希望付属品2部品_No.27、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.25、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.31、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.31、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.31、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.27、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.27、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.31、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.25、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.25、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.31、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.27、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.25
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
規格PT3/4XPF3/4
部品名称エクステンシヨン
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB)
図解NoBSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.24、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.30、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.26、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.30、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.24、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.30、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.26、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.30、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.30、BSM-840SLT-C2 希望付属品2部品_No.26、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.26、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.24、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.24、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.30、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.26、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.30、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.30、BSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.24、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.30
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
規格19X1BX300
部品名称ホース
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB)
図解NoBSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.32、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.32、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.28、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.26、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.26、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.26、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.32、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.32、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.32、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.26、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.32、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.28、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.32、BSM-840SLT-C2 希望付属品2部品_No.28、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.32、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.28、BSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.26、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.32
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
備考10~19フクム
部品名称カイテンケイクミタテ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB)
図解NoBSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.12、BSM-840SLT-C2 希望付属品2部品_No.8、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.8、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.9、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.12、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.9、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.12、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.12、BSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.9、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.12、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.12、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.9、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.8、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.8、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.12、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.8、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.12、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.12
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
規格11/4X210サニー
部品名称ホゴホース
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.02MB)
図解NoBSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.29、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.35、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.35、BSM-840SLT-C2 希望付属品2部品_No.31、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.35、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.31、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.35、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.35、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.29、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.31、BSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.29、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.29、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.35、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.31、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.35、SSA-C421 薬液配管部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.35、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.31、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.29
1個
¥169
税込¥186
7日以内出荷
備考3~10フクム
部品名称キユウスイホースクミタテ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB)
図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.2、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.2、BSM-1670SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.1、BSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.1、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.1、BSM-1070SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.1、BSM-1060SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.2、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.2、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.2、BSM-1500L 付属品2部品_No.1、BSM-1070SLT オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.1、BSM-1270SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.1、BSM-1265SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.2、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.2、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.2、BSM-1100L-2 付属品2部品_No.1、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.2、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.2、BSM-1260SLT オプション2 給水ホース,チェックベン,圧力センサ検査治具部品_No.2、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.2、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.1
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
部品名称ケーブル2
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.02MB)
図解NoBSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.23、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.26、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.22、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.26、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.26、BSM-630SLT-C2-2 オプション4 (流量計 薬液混入機)部品_No.4、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.26、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.26、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.26、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.22、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.23、BSM-840SLT-C2 希望付属品2部品_No.22、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.26、BSM-1230L オプション1部品_No.23、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.22、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.26、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.22、BSM-630SLT-BC2-1 オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.4、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.26
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
部品名称ケーブル1
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.02MB)
図解NoBSM-840SLT-C2 希望付属品2部品_No.21、BSM-630SLT-C2-2 オプション4 (流量計 薬液混入機)部品_No.3、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.22、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.25、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.21、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.25、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.21、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.21、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.25、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.25、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.3、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.25、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.25、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.25、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.22、BSM-630SLT-BC2-1 オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.25、BSM-1230L オプション1部品_No.22、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.25
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
部品名称プラグ
関連資料展開図1(0.68MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.02MB)
図解NoBSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.16、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.19、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.19、BSM-1030L 2002ネン 計器パネル部品_No.13、BSM-1030L 1998ネン 計器パネル部品_No.14、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.16、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.19、BSM-830L 2002ネン 計器パネル部品_No.13、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.19、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.19、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.19、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.19、BSM-1230L 計器パネル部品_No.13、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.16、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.15、BSM-840SLT-C2 希望付属品2部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.15、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.16、BSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.16、BSM-830L 1998ネン 計器パネル部品_No.14、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.19、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.15、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.19
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
規格リユウリヨウケイ
部品名称トリアツカイセツメイシヨ リユウリヨウケイ
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.71MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.02MB)
図解NoBSM-630SLT-BC2-1 オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.8、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.8、BSM-1230SLT-C2 希望付属品2部品_No.33、BSM-1030SLT-C2 希望付属品2部品_No.33、BSM-840SLT-C2 希望付属品2部品_No.33、BSM-830SLT-BC2 希望付属品2部品_No.33、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション4 (流量計 薬液混入器)部品_No.8、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.37、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.37、BSM-1540SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.37、BSM-630SLT-C2-2 オプション4 (流量計 薬液混入機)部品_No.8、BSM-1240SLT-C2-1 オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.37、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.37、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.33、BSM-1040SLT-C2 希望付属品2部品_No.33、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.37、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.37、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品3部品_No.7、BSM-1030SLT-BC2 希望付属品2部品_No.33、BSM-1240SLT-C2 希望付属品2部品_No.33、BSM-1040SLT-BC2 希望付属品2部品_No.33、BSM-630SLT-BC2 希望付属品3部品_No.7、BSM-1240SLT-C2S オプション2 給水ホース,タコメータ,流量計部品_No.37、BSM-830SLT-C2 希望付属品2部品_No.33、BSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.37
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
部品名称キユウスイホースマトメ
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB)
図解NoBSM-840SLT-BC2-1 オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.4、BSM-1670SLT(18) オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.3、BSM-1270SLT(18) オプション1 (給水ホース 回転計 自動調圧装置)部品_No.3、BSM-1100L 付属品部品_No.35、BSM-1670SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.3、BSM-1300L 付属品部品_No.35、BSM-1270SLT オプション1 給水ホース,回転計,自動調圧装置部品_No.3、BSM-1040SLT-C2S オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.4、BSM-840SLT-C2-1 オプション2 (給水ホース タコメーター 流量計)部品_No.4、BSM-1065SLT オプション2 (給水ホース チェックペン 圧力センサ検査治具)部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 希望付属品2部品_No.4、BSM-1040SLT-C2-1 オプション2 給水ホース タコメーター 流量計部品_No.4など
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ