1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ
エコ商品
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可 長さ(mm)300 幅(mm)217 質量(kg)5.2 ホワイト 取付直付タイプ 高さ(mm)335 電圧(V)100/200/242 本体アルミ・鋼 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)73 調光の可否不可 再生紙使用マーク適合
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)