61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7.2 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
85,980 税込94,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯1000W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 タイプ屋外型 消費電力(W)(100V)208、(200V)200 定格電流(A)(100V)2.1、(200V)1.0 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 入力電圧範囲(V)90~305 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形
エコ商品
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)200~242 消費電力(W)199 全光束(Lm)32000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160.8 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
89,980 税込98,978
32日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7.3 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
79,980 税込87,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)7.3 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11600 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)7.4 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11600 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業フラットライト70W常設用黒
エコ商品
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に 仕様アース、屋内・屋外兼用 付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.3 消費電力(W)(100V/200V)73/72 スイッチなし 先端コード:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 電線長さ(m)1.5 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯 LED70W 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.11MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)10800
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

日動工業フラットライト常設用白
エコ商品
水銀灯100Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業フラットライト30W作業用
エコ商品
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ! 屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比) 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.0 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:30、200V:30 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m) ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3 光源寿命50000時間 LED30W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)4480 電球の種類LED 比較水銀灯100Wクラス
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

日動工業エコナイターV3
エコ商品
水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
トラスコ品番390-9052 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

日動工業ハイディスク 280W
エコ商品
水銀灯1000W以上の明るさ。サージプロテクター内蔵です。100/200V兼用型です。屋外型です。(IP65)。電源コードは切放しです。投光器型です。
用途照明に。 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
仕様屋内型 付属品落下防止ワイヤー×2 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309 レンズワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21700 比較水銀灯400Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
仕様屋内型 付属品落下防止ワイヤー×2 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355 レンズ乳白ワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320 ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21300 比較水銀灯400Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
用途看板照明、施設照明に 仕様アース、屋内・屋外兼用 付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)2.3 消費電力(W)(100V/200V)73/72 スイッチなし 先端コード:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 電線長さ(m)1.5 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯 LED70W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.11MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)10800
1台
76,980 税込84,678
29日以内出荷

バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/102200V時/101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED100W 設置場所屋内・屋外 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)17800
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/102200V時/101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED100W アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75 定格光束(Lm)14200
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

水銀灯クラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)7.5 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:208/200V:200 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500 ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V) LED200W 耐振動5G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)33500 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯1000Wクラス
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.7 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:102/200V:101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V) LED100W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17800 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯400Wクラス
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

水銀灯700W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 タイプ屋外型 消費電力(W)(100V)152、(200V)150 定格電流(A)(100V)1.5、(200V)0.8 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 入力電圧範囲(V)90~305 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯400W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 定格光束(Lm)17800 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 タイプ屋外型 消費電力(W)(100V)102、(200V)101 定格電流(A)(100V)1.0、(200V)0.5 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)174.5、(200V)176.2 入力電圧範囲(V)90~305 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業作業用フラットライト
エコ商品
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2 シルバー タイプ本体のみ 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~125 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 比較水銀灯100Wクラス
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業作業用フラットライト
エコ商品
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯200Wクラスの明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.7 シルバー タイプ本体のみ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)52 スイッチなし 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.52 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:3060/3m:380/5m:145 ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)154.2(100V)、154.2(200V) LED50W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~125 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)8020 比較水銀灯200Wクラス
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

日動工業エースディスク500W
エコ商品
水銀灯1000Wクラスの明るさです。照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。
用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。 付属品M10×25キャップボルトナットセット×2 適合相当水銀灯(W形):1000 幅(mm)470 奥行(mm)470 電源(V)100/200 消費電力(W)492(100V)/476(200V) コード長さ(m)0.3 保護等級IP65 外径(mm)470 グリーン購入法適合
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業作業用フラットライト
エコ商品
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400W(HRF投光器)の明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.7 シルバー タイプ本体のみ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)73 スイッチなし 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.72 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:4190/3m:510/5m:205 ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.9(100V)、150(200V) LED70W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~125 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)10800 比較水銀灯400W(HRF投光器)
1台
66,880 税込73,568
4日以内出荷

日動工業スクエアライト100W
エコ商品
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 全光束(Lm)13000 プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業スクエアライト50W
エコ商品
工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯100W以上の明るさ。
消費電力(W)(100V)52、(200V)52 仕様直流電源装置一体型 付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)3 タイプ屋外型・業務用 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177 電線長さ(m)0.5(切放し) 光源LED50W 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)1980 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-40~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82(高演色LED) 入力電源(V)100/200 定格光束(Lm)5610
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.6 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:23/200V:23 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223 電線長さ(m)1.5 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55 ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V) LED20W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~264 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)3270 比較水銀灯100Wクラス
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.5 シルバー タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプ床スタンド仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプバイス仕様 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:○、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品落下防止ワイヤー、M10×25六角ボルトナットセット 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.1 タイプ本体のみ 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×68×181 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
42,980 税込47,278
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切り放しです。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 設置場所屋内・屋外兼用 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプクリップ仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 レンズスポット 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)