水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)80
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
寸法(mm)Φ234×175.5
質量(kg)2
タイプ水銀灯250W相当
使用温度範囲(℃)-20~+60℃
全光束(Lm)10000
定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
色温度(K)5700
保証期間3年
設置方式直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
口金E39
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に
質量(kg)4.2
消費電力(W)63
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
照度(Lx)3200(1m)
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼白色
平均寿命(時間)【球】約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(3.53MB)
ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145
防水性IP65
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9000
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
水銀灯1000Wクラス(30,000lm) スタンド、吊り下げの2パターンで使用可能
用途・コンパクトで一人で移動、設置が可能 ・雨天時も使用可能な耐久性(IP65) ・三段階の照度照明が可能
質量(kg)【本体】1.9【三脚セット】3.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100/180/250
定格電圧(V)100/200 ※200使用には専用プラグに変換して使用して下さい。加工は、電気工事有識者にて依頼して下さい(感電の恐れが有り)
使用温度(℃)-15~45
全光束(Lm)12000/20000/30000
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
防塵防水性能IP65
ケーブル【ACケーブル】3芯5m
配光角度(°)≧240
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.55MB)
直径×高さ(mm)【本体】108×266【バルーン】330×1761【ケース】H230×W820×D150
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。
電圧(V)100~242
幅(mm)264
高さ(mm)240
奥行(mm)218
電源(V)100-242
光源色昼白色
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
幅(mm)264
高さ(mm)240
奥行(mm)218
電源(V)100
光源色昼白色
配光角度(°)90
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
屋外(塩害地を含む)で使用できます。屋内・屋外兼用できます。点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。
用途塩害地域などに。
セット内容落下防止ワイヤー
電源(V)100
光源色昼白色
配光角度(°)110
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
高さ(mm)240
奥行(mm)218
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
色シルバー
取付方式ボルト取付専用
機能節電モード機能付(明るさ75%)
取付場所天井付専用
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-10℃~40℃
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
調光の可否非調光
傾斜天井取付角度(°)使用可能(30)
関連キーワード