25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形
エコ商品
【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
75,980 税込83,578
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W)130 入力電圧(V)AC200専用(50/60Hz) 寸法(mm)Φ314×175.5 質量(kg)4.1 タイプ水銀灯400W相当 使用温度範囲(℃)-20~+60℃ 全光束(Lm)15000 定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格消費電力(W)107 適合BME1601MNC、LME1601MNC、BMEP1601MNC、LMEP1601MNC 質量(kg)1.4 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~50℃ 配線長50m以下 入力電流(A)1.1-0.49 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

定格消費電力(W)107 適合RBME1601MNC 質量(kg)1.5 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~35℃ 配線長50m以下 入力電流(A)1.1-0.49 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

日動工業フラットライト70W常設用黒
エコ商品
水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
用途看板照明、施設照明に 仕様アース、屋内・屋外兼用 付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本 質量(kg)2.3 消費電力(W)(100V/200V)73/72 スイッチなし 先端コード:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 電線長さ(m)1.5 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯 LED70W 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.11MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)10800
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

日動工業スクエアライト100W
エコ商品
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 全光束(Lm)13000 プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
仕様屋内型 付属品落下防止ワイヤー×2 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355 レンズ乳白ワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320 ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21300 比較水銀灯400Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
仕様屋内型 付属品落下防止ワイヤー×2 材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト) 質量(kg)1.7 タイプ電源装置内蔵型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:130/200V:127 定格電圧(V)AC100/200 口金E39 定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309 レンズワイド 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V) LED125W 入力電圧範囲(V)AC90~265 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)21700 比較水銀灯400Wクラス
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
用途看板照明、施設照明に 仕様アース、屋内・屋外兼用 付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×2本 質量(kg)2.3 消費電力(W)(100V/200V)73/72 スイッチなし 先端コード:切放し 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258 電線長さ(m)1.5 色温度(K)5000 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター エネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0 電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯 LED70W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.11MB) 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)10800
1台
76,980 税込84,678
29日以内出荷

・落下防止ワイヤー付(1m) ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日立高天井用LED器具
エコ商品
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。 電圧(V)100~242 幅(mm)264 高さ(mm)240 奥行(mm)218 電源(V)100-242 光源色昼白色 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m) 真っ暗にならない安心感。 水銀灯40Wとの比較で、約81%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。
用途倉庫前 付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書 材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)-20~+35 保護構造IPX3(防雨形) 消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-9/動作時(夜間)最大17 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 感度検知:中/高/超高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 色温度(K)5700~6300(COOL WHITE) 出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台 タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用) 検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯 LED【使用LED】約14.5W×1 動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用) 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75m RoHS指令(10物質対応)対応 取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定) 可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】左右方向に約90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変 判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整 定格光束(Lm)1200(水銀灯40W形相当) 検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に 質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400) 消費電力(W)130 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用温度(℃)-20~60 全光束(Lm)11300 定格寿命(時間)30000(+60℃) 平均演色評価数(Ra)97 直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400) 色温度(K)5000 使用環境屋内使用専用 保証期間3年 力率0.9 防塵防水性能IP65 設置方法直付/チェーン 配光角度(°)70 明るさ300W形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.75MB)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

高演色高天井LED 色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの 検品倉庫に最適な照明です 水銀灯200~300W形相当 高天井LED HIL-L3Aシリーズ 1 平均演色評価数Ra97 自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成 2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます 3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に 質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400) 消費電力(W)130 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 使用温度(℃)-20~60 全光束(Lm)11300 定格寿命(時間)30000(+60℃) 平均演色評価数(Ra)97 直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400) 色温度(K)5000 使用環境屋内使用専用 保証期間3年 力率0.9 防塵防水性能IP65 設置方法直付/チェーン 配光角度(°)110 明るさ300W形相当 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.75MB)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

-25℃までの低温対応で、冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。
幅(mm)264 高さ(mm)240 奥行(mm)218 電源(V)100 光源色昼白色 配光角度(°)90 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
高さ(mm)240 奥行(mm)218 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日動工業フリーズディスク
エコ商品
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに! 冷凍倉庫F4級対応 電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)(100V)4.5 入力電圧(V)100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267 使用環境温度(℃)-60~20 入力電圧範囲(V)AC85~264 平均寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し) 定格光束(Lm)16500
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫等の施設照明として、ライトアップや看板照明として 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra71 電球の種類LED
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
69,980 税込76,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として 付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本 材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS 定格電圧(V)AC100/200 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)