20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W)300 トラスコ品番293-3420 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)25500(垂直時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.5 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)85 ランプ電圧(V)130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

口金E39 ランプ電圧(V)130 トラスコ品番805-2895 種類400W蛍光形 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)38000(垂直時)、33000(水平時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)3.3 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)83(水平時) 点灯方向U形 電球の種類メタルハライドランプ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
当日出荷

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

口金E39 全長(mm)200 外径(Φmm)160 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 演色指数(Ra)83
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電球の種類LED 材質真鍮、ガラス入りナイロン、アルミダイカスト、ポリカーボネート 保護等級IP55
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30 口金E39 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED8 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 外径(Φmm)66 定格消費電力(W)28 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)4600 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 定格入力電流(A)0.488 光色昼白色 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 定格消費電力(W)28 相関色温度(K)2700 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 定格入力電流(A)0.488 光束(Lm)【器具】4200 外径(mm)66 光色電球色 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 タイプ水銀灯100W相当 電圧(V)AC100-240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×203 口金E26 定格消費電力(W)27 全光束(Lm)4320 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)160
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

キャッチヘッド(セラメタ用) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャッチヘッド(セラメタ用)
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。 セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。 比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。 ランプ中央に誘導するグリップ形状。 付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番676-6506 材質ガラス、アルミ 全長(mm)272 消費電力(W)50 口金E39 光源色昼白色 使用場所屋外 外径(mm)120 明るさ(Lm)8500 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
欠品中

東芝ライテックLED電球
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

ランプチェンジャーキャッチヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。キャッチヘッドをランプに沿って誘導する先端スプリング
用途高輝度放電灯(HID)ランプの交換用キャッチヘッド 適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DLC-180 ランプチェンジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
もうランプの交換に面倒なはしご・脚立は不要。2mのポールで高さ3mのランプ交換OK。 ランプに合わせて着脱自在。締め付けスプリング。 ポールは3段に伸縮自在。グリップを回すことで、簡単に固定又は解除ができます。 ポール(約2m)とキャッチヘッド(DLC-CH)のセットです。
トラスコ品番356-0848 質量(g)(ポール)280、(ヘッド)85 段数3段 全長(m)0.95(縮)~2.03(伸) 適合外径(Φmm)45~70 適合ランプシリカ電球、クリア電球、耐震電球、街灯用電球、LED電球、ボールランプ、レフランプ(ミニ)、電球形蛍光ランプ※形状・サイズは適合ランプ図をご確認下さい。
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷