345件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30 口金E39 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED8 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E39 全長(mm)200 外径(Φmm)160 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 演色指数(Ra)83
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 定格消費電力(W)28 定格入力電流(A)0.488 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g)360 タイプ防湿防雨形、E26口金 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当 電球の種類水銀レフ形LEDランプ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)31.5 仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g)860 タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 口金E39 光源寿命40000時間 LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当 調光の可否
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)15 配光角度(°)110 寸法(Φ×mm)120×158 質量(g)400 対応密閉器具非対応 IP等級65
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED 口金E39 消費電力(W)35 配光角度(°)110 寸法(Φ×mm)165×215.2 質量(g)849 調光の可否不可 対応密閉器具非対応 IP等級65 電圧(V)AC100~240対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

仮設用E39LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。 仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに お使いのE39口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。 保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。
用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。 定格電圧(V)100~240 口金39E 定格寿命(時間)30000 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65(防水ソケット装着時) 色温度(K)6500 電源周波数(Hz)50/60 使用環境温度(℃)-20~50 配光角度(°)240 光色昼光色 関連資料(3.85MB) 電球の種類LED
1本
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)308 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000 光源色昼白色相当 配光角度(°)110
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。 サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。 耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。 使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。 電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。
仕様調光不可、落下防止ワイヤー付き 質量(g)595 使用温度範囲(℃)-20~40 電源LEK-720016A01(別売) 定格消費電力(W)57 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.425 寸法(外径×高さ)(mm)90×240
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番676-6506 材質ガラス、アルミ 全長(mm)272 電源(V)AC100/200 消費電力(W)50 口金E39 外径(Φmm)120 光源色昼白色 使用場所屋外 明るさ(Lm)8500 防水性あり 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
欠品中

看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65 調光方式× 入力電圧(V)AC100-AC240
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水銀灯150W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26.
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 タイプ水銀灯150W相当 電圧(V)AC100-240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×260 口金E26 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)7430 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)160
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39 付属品落下防止ワイヤー×1 質量(g)950 消費電力(W)(100V)48、(200V)47 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 寸法(Φ×mm)165×221 照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 入力電圧範囲(V)95~265 ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W)300 トラスコ品番293-3420 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)25500(垂直時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.5 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)85 ランプ電圧(V)130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷


Panasonic(パナソニック)バラストレス水銀灯 リフレクタ形タイプ
エコ商品
口金E26 定格消費電力(W)12.9 光色昼白色相当 定格電圧(V)100 ビーム光束(Lm)1200 長さ(mm)157 質量(g)525 外径(Φmm)121 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.223 ビーム角(度)120 中心光度(cd)450 グリーン購入法適合 電球の種類バラストレス水銀灯
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 タイプ水銀灯400W相当 電圧(V)AC100-240 寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282 口金E39 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)1700 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)170
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157 電源(V)AC100~200V(50/60Hz) 消費電力(W)10 口金E26 外径(Φmm)120 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 電球相当電球(W形):160 色温度(K)5000 光源色昼白色 配光角度(°)110 明るさ(Lm)1600 演色指数(Ra)83 標準消費電力料金(円/h)0.03
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)150 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)6.8 タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 電源本体内蔵 全光束(Lm)24000 色温度(K)5000 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 動作温度範囲(℃)-30~50 発光効率(Lm/W)160
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)200 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)7.2 タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 電源本体内蔵 全光束(Lm)32000 色温度(K)5000 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 動作温度範囲(℃)-30~50 発光効率(Lm/W)160
1台
52,980 税込58,278
欠品中

水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)100 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 全光束(Lm)16000 本体質量(kg)4.5 色温度(K)5000 防塵防水性能IP66 動作温度(℃)-30~50 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 発光効率(Lm/W)160
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 電圧(V)AC100-240 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 発光効率(Lm/W)160
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器ガード付きです。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に 電球の種類LED 保護等級IP68(LEDモジュール)、IP67(電源) 消費電力(W)80 全光束(Lm)11000 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)(電圧フリー) 質量(kg)2.8 色温度(K)5700 配光角度(°)150 演色指数(Ra)70 光色昼光色 定格寿命(時間)50000 発光効率(Lm/W)137 保証期間5年間
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器です。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に 電球の種類LED 使用場所屋外 全光束(Lm)11000 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)※電圧フリー 質量(kg)2.5 色温度(K)5700 配光角度(°)150
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品、RoHS
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷

LD-E9W LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)100 電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm)約17000 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)600(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8 本体質量(kg)約3.4 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品、RoHS
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは商品価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電圧(V)100~242 消費電力(W)62 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 取付方式ポール取付型 全高(mm)4693 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W) 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯250形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存の照明器具に取り付け可能です。 エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。 照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍) 水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当) ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。 瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。
用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用 形状バルブ型 全長(mm)250 使用電圧(V)100/200/220 定格寿命(時間)60000 使用場所屋外 演色指数(Ra)80
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)33 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 タイプペア点灯型、段調光省エネ型 取付方式ポール取付型 全高(mm)3693 構造防雨型 センサーFreePaお出迎え 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 幅(Φmm)560 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W) 光源寿命60000時間(光束維持率70%) タイマーシンプルタイマー 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯100形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LD-F60W LED投光器 60W 10200LM 耐熱 昼白色 耐熱アルミ合金 仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化! ・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。 ・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵! ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)60 電源タイプ有線(※充電式ではございません) 定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)294(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70 本体質量(kg)約2.55 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDSP 水銀灯400形相当ワイド配光
消費電力(W)98.3 光源色昼白色 保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)108.8 光束(Lm)10700 演色指数(Ra)85 パネルポリカーボネート(透明つや消し) 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LD-26K LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約0.95 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)20 角度(°)ステー調節:約300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×84個 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)50 定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約5(プラグ付) 入力電圧(V)AC100(95~135) 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)84(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約110 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60 本体質量(kg)約1.57 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W)80 入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz) 寸法(mm)Φ234×175.5 質量(kg)2 タイプ水銀灯250W相当 使用温度範囲(℃)-20~+60℃ 全光束(Lm)10000 定格寿命(時間)+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)5700 保証期間3年 設置方式直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LD-30E LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持! ・防水等級IP66!屋外でも使用できる! ・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。 ・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に 電球の種類LED 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)30 全光束(Lm)約4500 コード長さ(m)約2(アース線付き) 入力電圧(V)AC85-265 周波数50/60Hz兼用 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)LEDチップ×112 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)ステー調節:約300 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 本体質量(kg)約0.95 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 芯数3芯 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 使用場所屋外
1個
6,498 税込7,148
当日出荷