5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)300
トラスコ品番293-3420
口金E39
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)25500(垂直時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)2.5
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)85
ランプ電圧(V)130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
口金E39
ランプ電圧(V)130
トラスコ品番805-2895
種類400W蛍光形
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)38000(垂直時)、33000(水平時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)3.3
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)83(水平時)
点灯方向U形
電球の種類メタルハライドランプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電球の種類メタルハライドランプ
トラスコ品番805-2893
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
安定器が不要で取り扱いが簡単です。
自然色により近い色で見えます。
点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。
現場の照明に。
口金E39
仕様防雨プラグ付
定格電圧(V)100
電線仕様VCT 0.75(mm2)
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)
バイス最大口幅(mm)105
使用場所屋内・屋外
電球の種類水銀灯
特殊用途防雨
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
口金E39
全長(mm)200
外径(Φmm)160
定格寿命(時間)40000
保護等級IP55
演色指数(Ra)83
【IP54】【E26】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
材質真鍮、ガラス入りナイロン、アルミダイカスト、ポリカーボネート
保護等級IP55
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)2.4
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400
保護等級IP65
芯数3(2芯3芯兼用プラグ)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
電源タイプ電源コード式
使用場所室外
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応
口金E39
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED
口金E39
消費電力(W)35
配光角度(°)110
寸法(Φ×mm)165×215.2
質量(g)849
調光の可否不可
対応密閉器具非対応
IP等級65
電圧(V)AC100~240対応
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明
定格寿命(時間)2000
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30
口金E39
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
角度(°)【発光】360
使用環境温度(℃)-20~55
LED使用数(個)COBLED8
電球の種類LED
水銀灯300W相当の明るさです。
用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。
セット内容ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
幅(mm)286
質量(kg)3.9
奥行(mm)230
定格入力電圧(V)100/200
光源色昼白色(5000K)
配光角度(°)110
演色指数(Ra)72
動作温度範囲(℃)-30~50
バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに。
トラスコ品番195-5032
アズワン品番64-8403-67
電球の種類LED
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに。
トラスコ品番195-5033
アズワン品番64-8403-66
電球の種類LED
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに
トラスコ品番195-5030
セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.8
色グレー
電源(V)100
口金E39
最大口開き(mm)95
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75
電源タイプ電源コード式
アズワン品番64-8403-58
LED寿命(時間)50000
防水性防雨
標準消費電力料金(円/h)1.13
照射角度(°)170
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。
用途屋内外の工事現場やイベントなどに
トラスコ品番195-5028
セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本
質量(kg)2.3
色グレー
電圧(V)100
消費電力(W)21
口金E26
コード長さ(m)10
最大口開き(mm)60
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内/屋外
アズワン品番64-8403-61
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)2780
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.57
照射角度(°)170
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!!
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
電線長さ(m)5(ポッキンプラグ付き)
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外
定格光束(Lm)5560
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)60
電源タイプ有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)294(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70
本体質量(kg)約2.55
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
水銀灯300Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):143.8●200V消費効率(Lm/W):183●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)4.5
色白
消費電力(W)100V/73、200V/74
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×326×315
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED70W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.07MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra72
定格光束(Lm)10500
電球の種類LED
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
水銀灯300Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):165.7●200V消費効率(Lm/W):163.5●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)4.5
色白
消費電力(W)100V/73、200V/74
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×289×315
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED70W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra72
定格光束(Lm)12100
電球の種類LED
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯300Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):165.7●200V消費効率(Lm/W):163.5●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
質量(kg)3.9
色白
消費電力(W)100V/73、200V/74
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×264
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED70W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra72
定格光束(Lm)12100
電球の種類LED
1台
¥69,980
税込¥76,978
30日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約2.55(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
コード長さ(m)全長約2(アース線付き)
全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181
ランプ効率(Lm/W)170l
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類LEDチップ×294個
照射角度(°)約120
電源ユニット内蔵型
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯300Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):143.8●200V消費効率(Lm/W):141.8●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
質量(kg)3.9
色白
消費電力(W)100V/73、200V/74
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×301
レンズ乳白ワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED70W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra72
定格光束(Lm)10500
電球の種類LED
1台
¥69,980
税込¥76,978
30日以内出荷
最大7000lm(水銀灯300W相当)の高照度のチップオンボード型LEDライトを搭載した人感ライトです。
広範囲を照らす大規模施設や駐車場に最適です。
電源仕様はAC200Vにも対応!(AC100V/AC200V兼用、単相専用)工場などAC200V電源しかない場所でも使用が可能です。
高照度・調光機能・省電力の特性を活かし、日常は防犯灯や便利灯などの常夜灯として、センサー検知時は100%の点灯/フラッシングで侵入威嚇できるため、導入効果が高くなります。
複数のLED人感ライトが連動できる外部入出力接点を新たに搭載!
広域を 一斉に照射させたい場合にはとても有効です。
本体色は赤外線センサーと同色のワインレッドです。
材質ライト部:アルミダイキャスト 本体:樹脂
質量(g)約1900
消費電力(W)60
出力検知:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V・0.5A
検出方式パッシブインフラレッド方式
設定方式照度:0~100%(ボリュームにて調整)
電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)
使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)
出力時間検知出力:オフディレイ(約2秒)/動作時間連動
点灯方式点灯/フラッシング
検知方式検知出力制御:EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)
感度調整60%/80%/100%/130%
動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)
設置場所屋外・屋内(防雨構造 IP55)
接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)
配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式
明るさ(Lm)最大7000
調光方式0~100%(ボリュームにて調整)
点灯時間3秒/10秒/30秒/1分/2分/3分/5分(オフディレイ操作)
検知エリア立体型(最長部12m)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
定格ランプ電力(W)1000
定格電圧(V)200
適合ランプH100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP
適合(ポール)4B
質量(kg)2.2
定格二次電圧(V)200
配線長(二次側)25m以下
適合器具EZP6201、KNH204
二次短絡電流(A)1.5
最大7000lmの高照度ライトを搭載したLED防犯ライト。
AC200V駆動、防犯灯/威嚇ライトがこの一台で!
効率の良い明るい増設ライト
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。
明るさは、最大照度7,000lmの高照度設計です。(水銀灯300W相当)
AC200V駆動が可能
電源仕様はAC200Vにも対応しています。
(AC100V/AC200V(単相兼用))
点灯接点入出力を装備
ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。
点灯接点入力:入力中は照度設定(0%~100%)の照度で点灯
(フラッシング可)
点灯接点出力:入力に同期(複数台の連動が可能)
使用例)
⇒LED人感ライト(LCL-37)の増設ライト
⇒人感スイッチなどのセンサーと組み合せての使用
防犯灯や常夜灯に省電力で使用が可能
調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。
しかもLEDなので省電力です。
調光点灯は、照度0%~100%の設定が可能
材質ライト部:アルミダイキャスト、本体:樹脂
質量(g)約1900
消費電力(W)60
電源電圧(V)AC100/200兼用(単相専用)
保護等級IP55
出力接点点灯:無電圧リレー接点(a接点)、AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)
使用周囲温度(℃)-20~40(結露・氷結なきこと)
設置場所屋外・屋内
接点入力方式点灯:無電圧a接点(1回路)
配線方式電源:端子式、接点入力:端子式、接点出力:端子式
明るさ(Lm)点灯:最大7000
調整機能<点灯モード>点灯/フラッシング、<動作モード>約5lx~∞lx(昼夜判別)、<照度設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<調光設定>0~100%(ボリュームにて調整)、<動作モード制御>EE連動/EE非連動(EE:昼夜判別制御)、<ループ接続>あり/なし
点灯時間点灯接点入力中、点灯/フラッシング
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。
防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65
調光方式×
入力電圧(V)AC100-AC240
電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可
長さ(mm)300
幅(mm)217
質量(kg)5.2
色ホワイト
取付直付タイプ
高さ(mm)335
電圧(V)100/200/242
本体アルミ・鋼
ランプLED一体型
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)73
調光の可否不可
再生紙使用マーク適合
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)49
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
電球の種類メタルハライドランプ
トラスコ品番805-2891
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)
消費電力(W)130
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用温度(℃)-20~60
全光束(Lm)11300
定格寿命(時間)30000(+60℃)
平均演色評価数(Ra)97
直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)
色温度(K)5000
使用環境屋内使用専用
保証期間3年
力率0.9
防塵防水性能IP65
設置方法直付/チェーン
配光角度(°)110
明るさ300W形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.75MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2(HIL250) / 4.1(HIL400)
消費電力(W)130
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
使用温度(℃)-20~60
全光束(Lm)11300
定格寿命(時間)30000(+60℃)
平均演色評価数(Ra)97
直径×長さL(Φmm×mm)314×175.5(HIL400)
色温度(K)5000
使用環境屋内使用専用
保証期間3年
力率0.9
防塵防水性能IP65
設置方法直付/チェーン
配光角度(°)70
明るさ300W形相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様書(0.75MB)
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
高演色高天井LED
色を重視する塗装、食品工場、アパレルなどの
検品倉庫に最適な照明です
水銀灯200~300W形相当
高天井LED HIL-L3Aシリーズ
1 平均演色評価数Ra97
自然光に限りなく近い忠実な色味の再現性を実現。R9-R15も高い数値を達成
2 明るく瞬時に点灯。大幅な消費電力の削減が見込めます
3 安心の3年保証
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、倉庫や生鮮市場に
質量(kg)2
使用温度範囲(℃)-20~+60
消費電力(W)80
全光束(Lm)7000
入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)約30000
平均演色評価数(Ra)97
寸法(Φ×mm)234×175.5
色温度(K)5000
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナス60℃まで対応の低温仕様LED!冷凍倉庫や極寒エリアに!
冷凍倉庫F4級対応
電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
用途冷蔵倉庫、冷凍倉庫に
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)(100V)4.5
入力電圧(V)100/200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×267
使用環境温度(℃)-60~20
入力電圧範囲(V)AC85~264
平均寿命(時間)約40000
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電線H05SS-F1.5mm2×3芯×0.6(切りっ放し)
定格光束(Lm)16500
関連キーワード
1
2
次へ