118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30 口金E39 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED8 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 材質真鍮、ガラス入りナイロン、アルミダイカスト、ポリカーボネート 保護等級IP55
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

口金E39 全長(mm)200 外径(Φmm)160 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 演色指数(Ra)83
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック街路灯リニューアル用LED電球
エコ商品
全長(mm)175 質量(g)350 口金E26 定格消費電力(W)28 定格入力電流(A)0.488 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金E26 仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、調光不可、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g)360 タイプ防湿防雨形、E26口金 電源(V)100-242 消費電力(W)13.5 光源寿命40000時間 LEDバラストレス水銀レフランプ(E26)160W相当 電球の種類水銀レフ形LEDランプ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀ランプと交換するだけで既設の街路灯をLEDへリニューアル。 サイズは水銀ランプと同等を実現。水銀ランプからLEDランプへの置換もスムーズです。 耐雷サージはコモンモード15kVの誘導雷の対策をしています。 使用可能温度範囲が広がり寒冷地でのご使用にもおすすめします。 電気料金区分は、従来の水銀ランプに比べて、大幅にランクダウンが可能となり、経済性が高くなります。
仕様調光不可、落下防止ワイヤー付き 質量(g)595 使用温度範囲(℃)-20~40 電源LEK-720016A01(別売) 定格消費電力(W)57 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.425 寸法(外径×高さ)(mm)90×240
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)31.5 仕様取換用パッキン付属、落下防止ワイヤー付、防湿防雨形(IP55)、耐雷サージ±6kV(コモンモード) 質量(g)860 タイプ防湿防雨形 電源(V)100-242 口金E39 光源寿命40000時間 LEDバラストレス水銀レフランプ(E39)300W相当~250W相当 調光の可否
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W)300 トラスコ品番293-3420 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)25500(垂直時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.5 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)85 ランプ電圧(V)130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番676-6506 材質ガラス、アルミ 全長(mm)272 消費電力(W)50 口金E39 光源色昼白色 使用場所屋外 外径(mm)120 明るさ(Lm)8500 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
欠品中

全長(mm)308 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000 光源色昼白色相当 配光角度(°)110
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V。
材質PCカバー乳白 質量(g)1100 電圧(V)AC100-240 色温度(K)5000 防塵防水性能無し 動作温度(℃)-20~40 光色昼白色 平均寿命(時間)40000 演色指数(Ra)85 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
電球の種類LED 口金E39 消費電力(W)35 配光角度(°)110 寸法(Φ×mm)165×215.2 質量(g)849 調光の可否不可 対応密閉器具非対応 IP等級65 電圧(V)AC100~240対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠
電球の種類LED 口金E26 消費電力(W)15 配光角度(°)110 寸法(Φ×mm)120×158 質量(g)400 対応密閉器具非対応 IP等級65
1個
8,798 税込9,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

東芝ライテックLED電球
エコ商品
グリーン購入法適合
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。
保護等級IP65 調光方式× 入力電圧(V)AC100-AC240
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
寸法(mm)直径93×高さ260 質量(g)1100
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)200 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)7.2 タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 電源本体内蔵 全光束(Lm)32000 色温度(K)5000 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 動作温度範囲(℃)-30~50 発光効率(Lm/W)160
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

水銀灯(400W相当品)の代替として。 コンパクト設計・低価格・高効率・省エネ、次世代を担う高天井用LEDランプ。
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)100 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 全光束(Lm)16000 本体質量(kg)4.5 色温度(K)5000 防塵防水性能IP66 動作温度(℃)-30~50 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 発光効率(Lm/W)160
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

「IP66」防塵防水仕様 水銀灯の代替として。 明るいのに省エネ16000lm コンパクト設計・低価格 徹底的なコスト削減による低価格化が実現 次世代を担う高天井用LEDランプ
入力電圧(V)AC100~240 消費電力(W)150 材質本体:鉄、照射面カバー:ポリカーボネート 質量(kg)6.8 タイプ吊下げ用ブラケットタイプ 電源本体内蔵 全光束(Lm)24000 色温度(K)5000 LED寿命(時間)50000 配光角度(°)120 演色指数(Ra)75 動作温度範囲(℃)-30~50 発光効率(Lm/W)160
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

電圧(V)100~242 消費電力(W)62 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 取付方式ポール取付型 全高(mm)4693 構造防雨型 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W) 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯250形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100~242 消費電力(W)33 付属品落下防止ワイヤー付 質量(kg)9.9 高さ(mm)193 タイプペア点灯型、段調光省エネ型 取付方式ポール取付型 全高(mm)3693 構造防雨型 センサーFreePaお出迎え 定格出力初期光束補正型 色温度(K)5000 幅(Φmm)560 光源色昼白色 安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W) 光源寿命60000時間(光束維持率70%) タイマーシンプルタイマー 耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式タイマー段調光 演色指数(Ra)70 配光タイプ全周配光タイプ 器具相当水銀灯100形1灯器具相当 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39 付属品落下防止ワイヤー×1 質量(g)950 消費電力(W)(100V)48、(200V)47 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 寸法(Φ×mm)165×221 照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 入力電圧範囲(V)95~265 ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

看板照明などに最適なバラストレス水銀灯代替のLED照明です。既存器具を利用して取り付けができます。
全長(mm)157 電源(V)AC100~200V(50/60Hz) 消費電力(W)10 口金E26 外径(Φmm)120 定格寿命(時間)40000 保護等級IP55 電球相当電球(W形):160 色温度(K)5000 光源色昼白色 配光角度(°)110 明るさ(Lm)1600 演色指数(Ra)83 標準消費電力料金(円/h)0.03
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊5環境向け水銀灯400形
エコ商品
【器具本体】NYM20051+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
75,980 税込83,578
32日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 全光束(Lm)16000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形
エコ商品
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)100~242 消費電力(W)100 保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65 光源LED(昼白色) 色温度5000K エネルギー消費効率(Lm/W)160 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
54,980 税込60,478
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形
エコ商品
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V)200~242 消費電力(W)199 全光束(Lm)32000 保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)160.8 光源寿命60000時間(光束維持率85%) LED内蔵 明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 配光タイプ拡散タイプ 電源ユニット別置
1セット
89,980 税込98,978
32日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7.2 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
85,980 税込94,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7.3 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
84,980 税込93,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂 質量(kg)7 タイプ防湿・防雨形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:200.0-201.6-201.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11900 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
79,980 税込87,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器ガード付きです。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に 電球の種類LED 保護等級IP68(LEDモジュール)、IP67(電源) 消費電力(W)80 全光束(Lm)11000 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)(電圧フリー) 質量(kg)2.8 色温度(K)5700 配光角度(°)150 演色指数(Ra)70 光色昼光色 定格寿命(時間)50000 発光効率(Lm/W)137 保証期間5年間
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

5年保証、水銀灯400W相当のLED投光器です。
用途軽量かつ頑強な特性を生かし、シールド工事現場や、建築、土木、設備、プラント等での利用に 電球の種類LED 使用場所屋外 全光束(Lm)11000 定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)※電圧フリー 質量(kg)2.5 色温度(K)5700 配光角度(°)150
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

定格消費電力(W)107 適合BME1601MNC、LME1601MNC、BMEP1601MNC、LMEP1601MNC 質量(kg)1.4 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~50℃ 配線長50m以下 入力電流(A)1.1-0.49 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

定格消費電力(W)70.7 適合BME1101MNC、LME1101MNC、BMEP1101MNC、LMEP1101MNC 質量(kg)1.4 定格入力電圧(V)100~242 周囲温度-25~50℃ 配線長50m以下 入力電流(A)0.73-0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:ステンレス鋼管、接続箱:アルミダイカスト、プラグ:ナイロン樹脂、塗料種別:ウレタン樹脂塗装、塗装色:マイルドグレー、ハブ仕様:16mm 又は 22mm、4 方出 3 方プラグ付又は 3 方出 2 方プラグ付 質量(kg)7.3 タイプ防爆形 使用温度範囲(℃)-20~+50 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)59.5-59.0-59.0 定格入力電圧(V)100-200-242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 光源(適合)白色 LED 定格入力電流(A)0.610-0.315-0.265 防爆構造Ex eb mb ⅡC T5 Gb、Ex tb ⅢC T85℃ Db 光源色昼白色(相関色温度5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:194.9-196.6-196.6 光源寿命60,000 時間 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)11600 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1組
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED6
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)