マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。
燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水
セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
電気分解技術により誕生した「アブソウォーター(アルカリ電解イオン水)」を配合!
きめ細かな泡の立つ洗顔料です。古い角質や余分な皮脂を取り除きお肌の汚れをしっかり落としてくれます。
用途洗顔料
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(120g)
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
電気分解技術により誕生した「アブソウォーター(アルカリ電解イオン水)」を配合!
お肌の潤いを保ちながら、メイクやお肌の汚れ、古い角質を落としてくれます。さっぱりした軽いテクスチャーのクレンジングジェルです。
用途メイク落とし
形状ジェル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(120g)
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
電気分解技術により誕生した「アブソウォーター(アルカリ電解イオン水)」を配合!
アルカリ電解イオン水配合でお肌を柔らかく滑らかに整えてくれます。さっぱりした使用感で、素早くお肌に浸透し潤いを持続させてくれます。
用途引締め化粧水
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
電気分解技術により誕生した「アブソウォーター(アルカリ電解イオン水)」を配合!
ホホバ種子油とオリーブ果実油のエモリエント効果によりお肌の水分を逃さず、潤いを持続させてくれます。重たさ、ベタつきのない軽いテクスチャーのクリームです。
用途保湿クリーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(30g)
¥4,290
税込¥4,719
5日以内出荷
電気分解技術により誕生した「アブソウォーター(アルカリ電解イオン水)」を配合!
ヒマワリ種子油のエモリエント効果と、アルカリ電解イオン水の保湿効果で、油分と水分をお肌に閉じ込め、潤いを与えます。さっぱりした使用感の乳液がお肌のキメを整えてくれます。
用途保湿乳液
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(80mL)
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 40mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃吸水 = 0.02%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 60mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃硬さ = 50ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
仕様カラー = 黒長さ = 1m材料 = HDPEフォーム = ロッドロッド径 = 50mm密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa動作温度 Max = +90℃硬さ = 50ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
光源LED(525 nm)
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
相対湿度(%RH)100以下
材質ナイロン 66
IP等級IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = HDPE密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%最高使用温度 = +90℃伸長 = 50%ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
関連キーワード