カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(299)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(255)
  • 科学研究・開発用品(148)
  • 制御機器(143)
  • 測定用品(125)
  • 洗剤・除去剤(119)
  • 学童・教育用品(77)
  • 船舶用品・漁業資材(76)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 介護用品(59)
  • 日用品(57)
  • 防災用品(51)
  • 照明(49)
  • 清掃用品(47)
  • 医療(46)
  • 農業・園芸資材(46)
  • 作業工具(46)
  • 食品・飲料(43)
  • 建築金物(42)
  • 空調・電設資材(41)
  • 洗車・清掃(39)
  • 家電(39)
  • 厨房用品(36)
  • 塗料(31)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 防犯用品(29)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(29)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 理美容(28)
  • 救急・衛生(26)
  • 作業服(26)
  • 保管用品(23)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 住設機器(21)
  • 事務用品(20)
  • 電気材料(19)
  • ヘルスケア(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(18)
  • 溶接用品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 梱包用品(15)
  • 卓上消耗品(15)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 縫製用品(13)
  • 測定関連サービス(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 機構部品(10)
  • 安全用品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 研磨材(9)
  • テープ(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • カー用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全保護具(6)
  • 手袋(6)
  • バイク部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 完成車(3)
  • 自転車部品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水30」の検索結果

関連キーワード
2,596件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LDL40×1階段壁直防水30分3800 Panasonic(パナソニック)LDL40×1階段壁直防水30分3800Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)幅(mm)1306質量(kg)7.5高さ(mm)170取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)37スイッチ点検スイッチ付グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源非常時LDL40S・N/29/38-点灯(1900lm)、常時LDL40S・N/29/38-点灯ランプLDL40S・N/29/38-K色温度(K)5000電池FK716防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)81光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)3000トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1059モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)115演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-002材質(反射板)鋼板(ホワイト)
LDL20×1階段壁直防水30分1200 Panasonic(パナソニック)LDL20×1階段壁直防水30分1200Panasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)幅(mm)688質量(kg)5.2高さ(mm)170取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)15スイッチ点検スイッチ付グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源非常時LDL20S・N/11/12-点灯(560lm)、常時LDL20S・N/11/12-点灯ランプLDL20S・N/11/12-K色温度(K)5000電池FK843防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)54.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)820トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1060モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)115演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-007材質(反射板)鋼板(ホワイト)
撥水シャンプー30 古河薬品工業撥水シャンプー30古河薬品工業(16件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(18L)
当日出荷
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コックトラスコ品番497-2431寸法(mm)W295×D288×H286内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率30倍性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
撥水シャンプー30オールカラー用 古河薬品工業撥水シャンプー30オールカラー用古河薬品工業(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(4L)
当日出荷
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。
用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド仕様30倍希釈付属品ノズルトラスコ品番497-2422材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤質量(kg)4.3危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1586
接地3P30A防水プラグ 明工社接地3P30A防水プラグ明工社(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V仕様防水/○質量(g)235適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0トラスコ品番328-1493RoHS指令(10物質対応)対応
撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L 古河薬品工業撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L古河薬品工業(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。 ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。 液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。 レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。 原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。トラスコ品番194-8710セット内容注入済みシール材質/仕上超純水、メタノール(32~34wt%)、界面活性剤、シリコーン容量(mL)2000質量(g)1950容量(L)2アズワン品番64-8332-92危険物の類別非危険物
3P 30A 防水プラグ 明工社3P 30A 防水プラグ明工社(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)69寸法B(mm)100寸法C(Φmm)14.5~16寸法D(mm)30寸法E(mm)33適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
作業着用液体洗剤 無香料 モノタロウ作業着用液体洗剤 無香料モノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(4kg)
当日出荷
無香料の作業着用液体洗濯洗剤です。酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。無リン・蛍光増白剤無配合。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用付属品ノズル成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、酵素形状液体黄色透明pH8.5~10.5(25℃)液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)商品タイプ業務用適合用途作業着用販売区分業務用
30mm 防水塗料用刷毛 エスコ30mm 防水塗料用刷毛エスコ
535税込589
1個
当日出荷
エスコ品番EA109MA-1全長(mm)225種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)47材質(柄部)材質(毛)豚毛主な用途防水塗料用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)30
パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30ダイヤテックス(29件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
2P 30A 防水プラグ 明工社2P 30A 防水プラグ明工社(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社接地3P30A 防水コネクターボデー明工社
4,598税込5,058
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438RoHS指令(10物質対応)対応
作業着用液体洗剤 消臭成分配合 モノタロウ作業着用液体洗剤 消臭成分配合モノタロウ(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(4kg)
当日出荷
消臭剤を配合した作業着用液体洗濯洗剤です。 酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。 また消臭剤配合なので汗や皮脂の嫌な臭いを除去し、爽やかなユーカリの香りに仕上げます。 無リン・蛍光増白剤無配合。 水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用付属品ノズル成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、消臭剤、酵素、香料形状液体黄色透明pH8.5~10.5(25℃)液性弱アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)商品タイプ業務用適合用途作業着用販売区分業務用
MICROTH 水拭きガラスクロス 30×30 CONDOR(山崎産業)MICROTH 水拭きガラスクロス 30×30CONDOR(山崎産業)
489税込538
1枚
当日出荷
ガラス窓、食器の油汚れ 洗剤を使わず水拭きだけでみるみる落ちる
用途窓ガラスや鏡に、調理器具に、グラスやアクセサリーに材質クロス/ポリエステル、ナイロンサイズ(cm)約30×30繰り返し・詰め替え対応
接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)明工社(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量 LION(ライオン)無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量LION(ライオン)(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(3.2kg)
当日出荷
酵素配合で高洗浄力だから、まとめ洗いでもキレイに洗い上げる洗剤。 タンパク汚れ分解酵素を増量、たくましい酵素パワーを発揮します。 汚れを取り込む力の強い主成分AO(アルファオレフィン)と酵素のパワーではげしい汚れをすばやく落とします。 たっぷり100回分使える大容量サイズ(水30Lあたり洗剤32gの場合)。 持ちやすい取って付き。
シリーズトップ使用の目安水30L(洗濯物量1.5Kg)に対し40g
SNコンテナー N#30 (水抜孔有) サンコー(三甲)SNコンテナー N#30 (水抜孔有)サンコー(三甲)
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PP有効内寸(mm)1024×289×83外寸(mm)1100×365×110内寸(mm)1050×315×93底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100)ネスティング高さ(mm)55嵌合商品SNコンテナー N#60 (水抜孔有)
水抜パイプ L型 30X50 フジオカエアータイト水抜パイプ L型 30X50フジオカエアータイト
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質EPDM60°
電気柵 水路用チェーン30m 末松電子製作所電気柵 水路用チェーン30m末松電子製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
水路からの侵入を防ぐチェーン式電気さく チェーンの長さ調整も簡単に行える水路用チェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種 P&Gアリエール 洗濯洗剤 液体 詰め替え 各種P&G(2件のレビュー)
609税込670
1個(625g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ストレスなし 洗たく槽防カビ*1 つけおきなし 蓄積臭はがす*2 石けんなし*3 シミ一発でスッキリ!*4 漂白剤なしで黄ばみを一発洗浄*4 汗臭 加齢臭 生乾き臭 1本消臭*2 18時間超抗菌!*5 10%濃縮!*6 少ない量で同じだけ洗える *1 カビは除去しません *3 石けんの代わりに、本品で前洗いした際に同等のシミを落とす効果が得られます *2 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。 *4 P&G調べ。汚れの度合いにより、汚れ落ちの程度は異なります。 *5 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *6 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。
用途重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。 使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL(詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください。) 開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。 色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。
Φ3.0x 30m 水糸(ゴム製/ピンク) エスコΦ3.0x 30m 水糸(ゴム製/ピンク)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
材質ゴム・ポリエステル寸法(mm)Φ80×115ピンク質量(g)375寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30アズワン品番64-7902-40
サーキットブレーカー 防水型 30A マリンテックサーキットブレーカー 防水型 30Aマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
船舶や自動車など12V~60V直流電源専用タイプON-OFF/マニュアルリセット黄色ボタンを押すと遮断(トリップ)・レバーを戻すと復帰ケーブル接続:圧着ターミナル接続式防水等級:IP676種類の中から定格電流を選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)74×48.2×44.2電圧(V)12~60電流容量(A)30ボルト寸法最適ターミナル:M6×2本(R端子)
アリエール 洗濯洗剤 液体 部屋干し 詰め替え 各種 P&Gアリエール 洗濯洗剤 液体 部屋干し 詰め替え 各種P&G(2件のレビュー)
609税込670
1個(625g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最高レベルの抗菌成分*2 18時間抗菌*3 干した衣服も部屋もW消臭!*1 厚手タオルやパーカーの生乾き臭も徹底消臭*1 洗濯サイクルエンドレス消臭!脱ぐ瞬間までニオイ断つ!*1 洗濯槽の防カビ*4 10%濃縮!*5 少ない量で同じだけ洗える 縦型・ドラム式・すすぎ1回OK *1 P&G調べ。ニオイの度合いで消臭の程度は異なります。 *2 アリエール超抗菌プレミアムシリーズにおいて。 *3 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *4 カビは除去しません。 *5 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。
用途重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。 使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL (詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください)。開ける際にはキャップの切り口と液の飛び出しに気をつけてください。色柄の衣類に直付け・つけ置きする場合は、目立たない所につけて色落ちしないか事前に確認する。
アリエール 洗濯洗剤 液体 除菌プラス 詰め替え 各種 P&Gアリエール 洗濯洗剤 液体 除菌プラス 詰め替え 各種P&G
609税込670
1個(625g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
洗濯槽*2 洗濯水 衣類 99%除菌*3 除菌+抗菌W効果*1*4 クエン酸IN スッキリひかえめな香り 18時間超抗菌!*4 少ない量で同じだけ洗える 10%濃縮!*5 *1 全ての菌を除去するわけではありません。 *2 洗濯実験環境下で複数回洗浄後の菌数を評価。全ての菌の巣を除去するわけではありません。カビは除去できません。 *3 99%除菌は、菌種ではなく菌数を除去することです。全ての菌を除去するわけではありません。 *4 全ての菌の増殖を抑えるわけではありません。 *5 2023年のアリエール超抗菌プレミアムシリーズ比。
用途つめかえは、必ずアリエール洗濯槽まるごと除菌のボトルへ。 重要!自動投入の際は初期設定時に「水30Lあたり27mL」で設定ください。 使用量の目安:洗濯機/水30Lに27mL(詳しくはボトル記載の使用量の目安をご覧ください。)製品に蛍光剤は配合しておりませんが、生産工程上微量に含まれることがあります。
12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用JET INOUE(ジェットイノウエ)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷
有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。 トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。 切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。 カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。 カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。 防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ動作電圧(V)DC12~32動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10イメージセンサー1/3” COLOR CMOS映像化方式NTSC有効画素数NTSC:960(H)×480(V)最低照度(Lux)0.1S/N比≧45dB(AGC OFF)ホワイトバランス自動露出補正自動動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max防塵防水性能IP69K角度(°)水平105/対角135(可視)視野角約105°解像度600TVLセット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロ
ストレートチップ F型 30Φ 水穴深さ30mm 三木精機ストレートチップ F型 30Φ 水穴深さ30mm三木精機
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
用途標準ストレートチップ外径(Φmm)30全長L(mm)80穴深さ(mm)30
Φ3.0x 30m 水糸(ゴム製/イエロー) エスコΦ3.0x 30m 水糸(ゴム製/イエロー)エスコ
1,630税込1,793
1個
当日出荷
材質ゴム・ポリエステル寸法(mm)Φ80×115イエロー質量(g)375寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30アズワン品番64-7902-39
-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計 エスコ-30℃/+400℃ 防水型デジタル温度計エスコ
48,200税込53,020
1個
当日出荷
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書エスコ品番EA701SA-20測定範囲(℃)-30~400分解能(℃)0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)温度センサーサーミスタ熱電対(K)特性防水防水性IPX4/JIS C 0920保護等級4
水引 金銀5本 30号 10 スズキ紙工水引 金銀5本 30号 10スズキ紙工
419税込461
1パック
当日出荷
金銀水引5本5個入
用途金銀水引セット内容金銀5本水引10個入り
メガテック 大型洗剤 165回分 テックメガテック 大型洗剤 165回分テック(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(5kg)
当日出荷
165回分の大型サイズ(水30Lに対して30g使用)マイクロ粒子で見えない汚れまでしっかり洗浄コンパクト酵素が汚れを分解、低温の水でもよく解ける低温活性洗剤
用途綿、麻、レーヨン、合成繊維用成分界面活性剤(9%:ポリオキシエチレンアルキルエーテル、純石けん分(脂肪酸ナトリウム))、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤、水軟化剤、酵素、香料容量5kgタイプ粉末液性弱アルカリ性商品タイプ本体
GIVI EA114BK 防水ドラムバッグ 30L GIVI(ジビ)GIVI EA114BK 防水ドラムバッグ 30LGIVI(ジビ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。付属の固定ヘ?ルト&フックて?シートに固定か?て?きます。圧縮て?きるのて?、荷物もコンハ?クトにまとめられます。素材:PVCターポリン
ブラック容量(L)30付属品ショルダーベルト、ゴムコード2本材質PVCターポリン直径(Φmm)270横(mm)500
2P30A防水ゴムコードコネクタ Panasonic(パナソニック)2P30A防水ゴムコードコネクタPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種別コネクタ(セット品)形状平刃ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状2P定格電流(A)30プラグ形状2P 30A 250V
S30 ハイトイ水下エルボ Panasonic(パナソニック)S30 ハイトイ水下エルボPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
水引 赤白5本 30号 10 スズキ紙工水引 赤白5本 30号 10スズキ紙工
399税込439
1セット
当日出荷
水引赤白5本で10本入
用途赤白水引セット内容赤白5本水引10個入りアズワン品番64-6235-50
直径60x30mm止水栓ワン エスコ直径60x30mm止水栓ワンエスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに材質ステンレス穴径直径21mm
AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/30A 防水型プラグ(3P)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-26
バルンるん ハート風船パック 30個入 宝興産バルンるん ハート風船パック 30個入宝興産
949税込1,044
1個
5日以内出荷
ふくらまし後約25cmハート風船9色、30個入り
用途パーティー、イベント、SNS
接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等) 明工社接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)明工社
7,398税込8,138
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1個
当日出荷
極数6シェルサイズ6種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)2定格電圧(V)AC100/DC140寸法A(mm)16寸法F(mm)10寸法D(Φmm)8.9定格電流(A)2コネクタ形状レセプタクル寸法B(mm)8.3寸法C(Φmm)12結合方式ワンタッチ寸法EM8×0.75結線方式半田付けパネル取付方式バルクヘッド適合電線サイズAWG28防水保護等級IP68ロック機構プッシュプル
接地2P30A防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)接地2P30A防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
種別コネクタボディ形状平刃ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
...