23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈なヘッドで氷雪を砕きますスプリングの内臓効果で衝撃を吸収し、腕や肩・腰の負担を軽減しますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に トラスコ品番819-3313 幅(cm)約15 長さ(cm)約118
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷

頑丈なヘッドで氷雪を砕きますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に トラスコ品番819-3312 幅(cm)約21 長さ(cm)約145
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95 全長(mm)1000 材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g)760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬さが自慢、鍛鋼仕様玄関前や駐車スペース、坂道など路面の凍結をはぎ取る土掘り起しにも。
用途凍結路や圧雪の砕き作業に 幅(cm)約24.5 長さ(cm)約38
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。 仕上クロームメッキ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm)85 全長(mm)960 トラスコ品番411-5619 材質刃先:スチール、柄:木 質量(kg)1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

縦の刃と横の刃を使い分け、砕いて剥が便利な氷割りです。
用途冬場の雪が圧雪されて固まった時の対処用 トラスコ品番159-5876 材質刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄) 全長(mm)900 質量(kg)1.4 先幅(mm)90
1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)180 全長(mm)1170 質量(kg)4 太さ(mm)軸/22 先幅(mm)(頭部)85
1丁
8,198 税込9,018
6日以内出荷

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。 トラスコ品番360-1200 寸法(mm)90×1200 質量(g)1740
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

製氷機の角氷(約30mm角)をスピーディーに砕きます。フタと氷受け皿の2か所に安全スイッチが搭載していますので安全です。氷砕ツメはステンレス製を使用しているため衛生的です。フタを押すだけで氷が砕け、離すと止まります。コンパクトタイプの砕氷機
仕様氷砕能力:約0.6kg/min 質量(kg)約2.7 コード長さ(m)約2 ※2Pプラグ 定格消費電力(W)17 電源(AC100V)50/60Hz 駆動方式電動タイプ サイズ(mm)165×203×293 アズワン品番4-4572-01
1個
27,900 税込30,690
当日出荷

アークランドサカモトHONEY COOK 木柄 アイスピック
氷を細かく砕きます。長針タイプです。
用途氷を細かく砕きます グリップ長さ(mm)約88 針長(mm)約140 品名・タイプアイスピック
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。 質量(g)6600
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類両口ハンマー 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭なステンレス製のカッターを採用している為、氷も素早く細かく砕き、舌触りの良いスムージーが作れます。
材質刃:ステンレス製 質量(kg)5.4 容量(L)ボトル:1.5(ポリカーボネイト) 電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格) 消費電力(W)950 外寸(mm)213×235×H405 回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分 処理容量(mL)最大/1000、最小/300 EBM品番3157600
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
トラスコ品番819-0936 材質鋼材 幅(mm)200 オレンジ 高さ(mm)270 質量(g)750
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

第一精工しめ杓
氷を砕き魚をしめる!。アイスピック内蔵。
寸法(mm)アイスピック:Φ4×60
1個
699 税込769
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アークランドサカモトHONEY COOK 木柄 アイスピック
氷を細かく砕きます。
用途氷を細かく砕きます グリップ長さ(mm)約88 針長(mm)約50 品名・タイプアイスピック
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

3115 金象印 スコップ #2 Y柄 浅香工業 動画あり
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。 全長(mm)1530 質量(kg)2.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

氷カフェオリジナルメニューに役立つ氷カフェ。抽出液や濃縮果汁を凍らせチップアイス状に砕き、1人前ずつ個包装にした氷カフェです。カンタンベンリムダがない氷カフェは、全国のホテルレストラン喫茶店カラオケ店などの人気メニューです。氷粒をミルクでとかしながら飲むオーレ、アイスクリームでシェイクなどオリジナルメニュー作りにも最適です。
用途冷凍庫(-18℃以下)で保存してください。
1箱(20袋×1個)
2,998 税込3,238
4日以内出荷