商品豆知識
使いやすいスライド扉式。薄型、フラット設計だから設置場所を選びません。
収納目安1kg袋詰め氷で約20袋、2kg袋詰め氷で約10袋。
冷凍食品、製氷、アイスクリームなど幅広い用途にご使用いただけます。
幅(mm)495
定格内容積(L)41
扉開閉方式スライド(プラスチック扉)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×315×866
質量(kg)22
定格消費電力(W)電動機:43
年間消費電力量(kWh/年)204
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)マイナス20
機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、連続運転、排水トレイン付
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
容量(L)46
定格内容積(L)46
付属品霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ
材質スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン
質量(kg)15
電源100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)39/37
騒音値(dB)23
冷却方式直冷式
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)111
プライベート空間に最適なコンパクトで使いやすい1ドア冷蔵庫。
たっぷり大容量46リットル。
本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。
扉は左開き、右開きに付け替え可能。
質量(kg)15
容量(L)46
定格電圧(V)AC 100
コード長さ(m)1.8
定格周波数(Hz)50/60
天板耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
冷却方式直冷式(温度調節ダイヤル付き)
保証期間1年間
冷媒ノンフロン R600a
庫内寸法(mm)上部:W400 × D330 × H220/下部:W400 × D200 × H180
年間消費電力量(kWh/年)111(50/60Hz共通)
消費電力量がさらに低減
2021年省エネ基準100%を達成。
CO2削減にも貢献。
業界トップクラスの静音性
約23dB(A)の静音設計。
幅460mmのコンパクトサイズ
シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
幅(mm)460
定格内容積(L)45(食品収納スペースの目安<25>)
色オフホワイト
年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)129
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:39/39
省エネ基準達成率(%)120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×488
奥行(mm)据付必要:596
質量(kg)15
製氷量貯氷量:製氷皿のみ、12個入り×1皿
材質ドア:鋼板
機能自動製氷機能:無
仕様ノンフロン
1台
¥37,980
税込¥41,778
9日以内出荷
関連キーワード