130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永磁ホルダ モノタロウ 動画あり
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理塗装 ねじ穴加工 h公差範囲(mm)±0.25 高さ公差(mm)±0.25 材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
用途強力マグネット使用でコンパクトに。手動スイッチが本体から飛び出ないので、H型鋼の内側にも使えます。 トラスコ品番655-0998 厚さ(mm)使用可能素材:2~ 質量(kg)18 使用荷重(kg)1000 吊上能力(kg)鋼板:1000 安全率3倍
1個(1個)
1,098,000 税込1,207,800
4日以内出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。 業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます) 特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。 レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。 平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。
1台
47,980 税込52,778
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×4 磁束密度300mT
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理メッキ 材質(磁石)アルニコ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

停電時にも安心の永久磁石式です。4つの磁極で確実に荷を吸着・保持します。カンタン操作でつり荷の取り外しも容易です。スイッチOFFの状態では小さなクリップも吸着しない安心設計です。平鋼・丸鋼兼用タイプです。
用途磁力による鋼板・形鋼および丸鋼等のワークのつり上げ移動に。 仕様適用鋼板(mm):25以上、適用丸鋼(mm):Φ80~600 トラスコ品番377-9707 幅(mm)204 質量(kg)25 高さ(mm)218 奥行(mm)145.5 最大使用荷重(kg)(丸鋼) 360(Φ200)、(鋼板) 500 内径(mm)(吊輪) 40 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 吸着力(N[kgf])120[12] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×25 取付用ねじ穴M6×1.0P 深さ8mm 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工 高さ公差(mm)±0.2 材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。 材質マグネット:ネオジム磁石
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付 モノタロウ 動画あり
手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf])58.8[6] 材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ) 幅(mm)約400 全長(mm)720~1035 質量(kg)1.5 キャスター径(Φmm)約95 マグネット部寸法(mm)幅320 関連資料キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

安全に素早く部品や鉄くずを回収します。レバーを引くと吸着物が離れるクイックリリース機構付きです。ロングタイプなので立ったままでの作業、奥まった場所での作業に最適です。
用途部品や鉄くずの回収。 材質ハウジング/シャフト:ABS/アルミニウム リリースレバー:ステンレス マグネット:永久磁石 吸着力約30N(M8ナットの吸着量:約400g)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。 吸着力(N)10 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ 質量(g)30 マグネット部寸法(mm)11 2018年トラスコ掲載ページ1 1196
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量は1.6kg。小型で磁力は強力 着脱操作は簡単 永久磁石なので、電源は必要なし
用途鋼材、鋼板の引き出しや、金型、素材などの手軽な運搬に最適 吸着力(N[kgf])横引:500[50]、吊上げ:2000[200] 質量(kg)1.6 ハンドル長さ(mm)150
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。 トラスコ品番856-6667 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ、グリップ:ABS 質量(g)130 2018年トラスコ掲載ページ1 1197
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

強力な永久磁石です。レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。吸着量は、3cm釘にて約0.3kgです。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。 吸着力(N)- 幅(mm)253 奥行(mm)114 高さ(mm)919 質量(kg)3.8 トラスコ品番406-4313 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
1台
149,800 税込164,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カネテック柄付マグネット
強力な永久磁石です。 軽量のため操作が簡単です。 柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適します。 船舶などの込み入った機械室で中に落した工具類を拾うような場合にも利用されています。 吸着力(N)250N(25kgf) トラスコ品番808-6003 質量(kg)15 全高(mm)1048 吸着量M10平座金の場合 約0.5kg M4×10ネジの場合 約0.6kg マグネット部寸法(横×高さ×奥行)(mm)82×70×42.5
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・床面、道路などに散乱した釘・針・鉄屑などの鉄片を回収する掃除器です。・強力な永久磁石を採用しておりますので、泥土中に混入した鉄片も回収します。・レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。・吸着力: 3cm釘にて約0.45kg
寸法(mm)461×362×1050 トラスコ品番406-4321 質量(kg)4.5
1個
86,980 税込95,678
翌日出荷

サニタリー仕様の高品位仕上です。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が0.8T又は1T以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。
用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、有害な磁性粒粉を分離捕獲するのに適します。 材質SUS304、使用マグネット棒:SUS304 種類耐熱超高磁力形 仕上#400 バフ仕上 使用環境温度上限(℃)150 表面最大磁束密度(T[G])使用マグネット棒:1[10000]
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力な永久磁石です。軽量のため操作が簡単です。柄は2分割でき、収納が容易です。
用途槽液中からの除鉄あるいは狭い場所から鉄片類の収集等に適しています。船舶などの込み入った機械室で、中に落とした工具類を拾うような場所にも利用されています。 吸着力(N)250 トラスコ品番232-0967 材質マグネット:フェライト磁石/吸着面:一般構造用圧延鋼材 幅(mm)82 質量(kg)1.5 高さ(mm)1026 材質(本体)一般構造圧延鋼材 奥行(mm)42.5 磁石寸法(mm)82×70
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
1個
395 税込435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼板、プレス半製品など、自動的に一枚ずつ一定間隔に分離する。高性能の永久磁石を採用。
用途油で密着したもの、不規則な形の鉄板、変形したプレス半製品も、分離が容易に。 材質(磁石)フェライト磁石
1セット(2台)
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。
用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
1台
589,800 税込648,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。 材質SUS304 直径(Φmm)25 種類準耐熱 使用環境温度上限(℃)150 表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000] 表面仕上げ#400 バフ仕上 使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
1台
37,980 税込41,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。 取付が簡単で、応用が広範囲です。 除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。
用途強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。 タイプ2段式
1個
99,980 税込109,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。 材質SUS316L 直径(Φmm)25.1 表面最大磁束密度(T[G])1[10000] 表面仕上げ#400 バフ仕上
1台
39,980 税込43,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
1個
219,800 税込241,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
寸法(mm)使用アイボルト:M10(Φ25) 高さ(mm)74 吸引能力【距離】15cmクギ 130~170mm、M10ナット 60~90mm、M10×25ボルト 100~130mm
1個
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラーク竿受完全固定ゴム兼用ハリス絡み防止永久磁石。オモリ入れやサシ餌入れになるBOX付き。ラーク竿受専用 超強力永久<br。ラーク竿受のクランプの下側に専用スーパーマグネットを置いて、クランプネジを締めつけてください。
寸法(mm)570×105×21 質量(g)1150 磁石寸法(mm)390×70
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷

SCHMALZ(シュマルツ)マグネットグリッパー SGM
永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。
センサーなし スイッチ出力なし
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
1組ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クレーター部に5~20ケの超強力磁石を採用したハリス絡み防止用永久磁石板です。 吸着力が抜群なので、クレーターに針やサシ餌を近づけるだけで強力に吸着します。 オモリを軽く投げるだけで仕掛は絡まずスムーズに投入できます。 取付けは、船べりのウルトラマグネットを置き、ラーク受竿(別売)のクランプで締め付けて下さい。 S-5とM-10はオモリBOX付です。
用途超強力磁石を採用。仕掛けを沿わせるだけで凹部に吸い込まれるようにピッタリ吸着。強風時にもOK!取付けはラーク受竿で船べりにガッチリ固定。 材質(磁石)ネオジウム磁石
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)