国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12
シリーズフォレスティア
長さ(mm)1818
幅(mm)303
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
上から貼るだけの簡単施工。短工期で床のリフォームができます。
釘・接着剤いらずで、静かに素早く簡単施工!
機能性プラスでお手入れ簡単。ワックス不要、凹み傷に強い、すり傷に強い。
広幅銘木デザインが魅力の4色の中からお選びいただけます。
仕様低VOC、抗菌、すべりに配慮、凹み傷がつきにくい、引っかき傷がつきにくい、すり傷に強い、車イスOK、耐キャスター、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)900
幅(mm)150
厚さ(mm)4
基材MDF
表面特殊オレフィンシート
工法吸着
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
長さ(mm)910
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
厚さ(mm)6
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
幅広145mmで樹種の美しさを表現したフローリング。
厚さ(mm)13.5
幅(mm)290
長さ(mm)900
表面仕上げ木肌美塗装・抗菌加工・セラミックス仕上げ
基材合板
遮音性能△LL(I)-4
表面特殊強化シート+合板
仕様抗菌加工・セラミックス仕上げ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
工法直貼工法
軽くて、薄くて、しかも省施工、上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材
既存床暖房システムの上からリフォームができる。
薄いから段差のないリフォームができる。
薄くてもすり傷やへこみ傷に強い。
床表面に抗ウイルス加工し、床表面の清潔を維持。
わずか1.5mmの薄さで高い強度を実現。
壁にも貼れるので、統一感のある空間に。
材質WPB(ウッドプラスチックボード)
長さ(mm)909
幅(mm)151.5
厚さ(mm)1.5
表面仕上げ抗ウイルス剤配合オレフィン系樹脂化粧シート
キャスター付きのいすを置いてもへこみ傷のつきにくい床材です。
素材を生かしたさね形状で施工性を向上させています。ヒラタキクイムシの害を受けにくい基材です。
用途LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下。
工法捨貼工法
仕様へこみに強い、すり傷に強い、ワックス不要、汚れに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズフィットフロアー
基材フィットボード(裏面防湿シート貼り)
表面仕上げスタンダード塗装
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
長さ(mm)910
幅(mm)91
厚さ(mm)12
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
6mm厚の薄型設計
捨て貼り工法の新築やリフォームにもお使いいただけます。
木材を線維化し成形したMDFを基材に使用しています。耐凹み性に優れています。資源を有効に活用した素材です。
シリーズアトムフラット
仕様へこみ傷に強い、キャスター/車イスOK、すり傷に強い、摩擦に強い、ヒビ割れに強い、汚れが落ちやすい、ワックス禁止、ホットカーペットOK、抗菌加工
基材MDF
適合規格4VOC
表面仕上げ抗菌加工・EB硬化オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
仕様摩擦に強い、凹み傷に強い、キャスター対応、抗菌仕様、ひび割れに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材タフトップベース(2.7mm)+針葉樹合板+裏面突板
加工縦3本溝
表面オークツキ板
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
面積(m2)3.3
種別一般住宅用洋風床材
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズコンビット
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
タイプスタンダードグレユニ、着色なしクリア、四方本実加工、面あり
種類ナラフローリング
寸法(mm)12×90×1820
仕様光触媒抗ウイルス塗装品
1ケース(20枚)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
材質欅
色K・ウォールナット
銘木の美しさを追求。5樹種から選べる、銘木を愛する人のためのシリーズ。幅広い1本溝仕上げでお部屋を広々とした空間に演出します。
用途捨貼り工法、根太貼り工法可能
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
取扱説明書(2.97MB)
重ね貼り専用の薄型床材です。
既存の床の上をはがさずに、上から貼るだけなので、楽に施工できます。
既存の床に貼り重ねても、わずかな段差で施工可能。
一般床材を重ね貼りできない場所にのり・くぎ併用で施工するタイプの薄型タイプの床材です。
専用の納まり部材をご用意。美しい納まりに仕上がります。
6mm厚の床材を納めるための専用部材、玄関框をラインアップしています。
厚さ(mm)6
幅(mm)303
長さ(mm)1818
シリーズ6mmリフォームフロア ナチュラルウッドタイプ
基材MDF
工法上貼工法
表面仕上げナチュラル高結合ハード塗装
天然木の美しさをリアルに再現したフローリング。
仕様低VOC、4VOC基準適合
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材タフテックベース+合板
表面抗菌加工・コート+オレフィンシート
工法捨貼工法
表面仕上げ抗菌加工・コート+オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床暖房の使用に対応した、高耐久の無垢フローリング。
接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなってます。
シリーズ無垢フローリング ピノアース
厚さ(mm)12
長さ(mm)1818
幅(mm)91
仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC
適合規格4VOC
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。
厚さ(mm)15
シリーズウッディ40耐熱
長さ(mm)895
幅(mm)142
等級軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-5
基材エコ配慮合板+ 特殊クッション材
表面仕上げスタンダード塗装
防音性能LL-40
建築廃材を再利用して作られた「アースボード」を基材としています。建築廃材をチップ化し、耐水性の高い接着剤で固めた合板よりも硬くて強い「気を循環させて使う」基材です。
仕様耐干割れ処理、抗菌処理
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材アースボード
表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
工法木造戸建て住宅捨て張り工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
お手入れ簡単な天然木化粧の床材 基材に国産針葉樹を使用。傷や汚れが付きにくい、天然木化粧の床材です。
用途フローリング・床材~戸建用天然木床材~フォレスティア JM/JA
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板
表面<YC/MT/MG>天然木薄単板、オーク板目・柾目混合乱尺張り、UV抗菌耐摩擦塗装仕上
関連キーワード