ねじ径G1/4(8.5mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。
全長(mm)750
タイプ動力
本体質量(g)680
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)25以上
パターン直射/円錐/遠距離
噴出穴径(Φmm)2.5
出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
全長(mm)350
穴径(Φmm)0.4
穴数500
取付ねじG1/4
適合ホース内径(Φmm)15
頭径(縦×横)(mm)45×45
水量(L/min)[圧力(MPa)]14[0.2]
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
ねじ径G1/4(SW8.5)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。
全長(mm)185
タイプ動力
本体質量(g)465
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.8
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。
全長(mm)700
タイプ動力
本体質量(g)445
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)10以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
全長(mm)55
本体質量(g)60
最大使用圧力(MPa)3.0
水量(L/min)[圧力(MPa)]1.3~2.0[1.0]、1.6~2.6[1.5]、1.9~3.0[2.0]
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途環境衛生、白アリ駆除、畜舎、車、農業洗浄、漁業洗浄等。
全長(mm)270
タイプ動力
本体質量(g)550
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)10以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)1.7
出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
外径(Φmm)128
潅水ポンプ用のストレーナーです。
鉄ストレーナー、ステンレスパンチングアミ。
材質アルミ
長さ(mm)17
穴径d(Φmm)12(内寸法)
軸穴径D(Φmm)14.5(内寸法)
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。
調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
全長(mm)378
穴径(Φmm)墳板:1.5
本体質量(g)360
機能直射/噴霧切り替え
取付ネジ径G1/4
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
スプレーパターンは円錐で錐の粒子は細かく、葉裏まで均一に散布が出来ます。
質量(g)108
内径×外径(Φmm)78×63
水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.5]
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。
全長(mm)830
タイプ動力
本体質量(g)590
最高圧力(MPa)3.0
機能ストップ機能、切替機能
吸水量(L/min)15以上
パターン直射/円錐
噴出穴径(Φmm)2.0
出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ