40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永磁ホルダ モノタロウ 動画あり
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理塗装 ねじ穴加工 h公差範囲(mm)±0.25 高さ公差(mm)±0.25 材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理メッキ 材質(磁石)アルニコ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 吸着力(N[kgf])120[12] 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×25 取付用ねじ穴M6×1.0P 深さ8mm 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工 高さ公差(mm)±0.2 材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 取付用ねじ穴なし 表面処理メッキ ねじ穴加工上面に下穴で深さ3.0mmまで可
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷


用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 取付用ねじ穴なし 表面処理メッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])300[30] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ40×30 取付用ねじ穴M8深12mm トラスコ品番107-6744 質量(g)240 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カネテック永磁ホルダ
メッキ仕様
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])3[0.3] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8 取付用ねじ穴なし 仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。 トラスコ品番107-6949 質量(g)5 表面処理ニッケルメッキ ねじ穴加工不可
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質SKD11 サブゼロ処理 精度(mm)高精度六面加工:±0.002 寸法P(mm)磁極ピッチ:2(1+1) 寸法H1(mm)高さ:30 寸法t1(mm)厚さ:67 寸法t2(mm)厚さ:20 寸法t3(mm)ベースプレート:65 硬度(°)HRC56
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ロータリー研削盤、円筒研削盤での板厚10mm以上のワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調節が可能です
タイプ防水型 寸法H(mm)52 寸法t(mm)10 寸法E(mm)8 ピッチP(mm)極磁:4(1+3)
1台
129,800 税込142,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロータリー研削盤、円筒研削盤での薄い小型ワークの保持 ハンドルの回転角度に応じて磁力調整が可能です
タイプ防水型 寸法H(mm)52 寸法t(mm)10 寸法E(mm)8 ピッチP(mm)極磁:0.5+1.5
1台
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])150[15] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ30×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6736 質量(g)110 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,298 税込2,528
欠品中

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])200[20] 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×26×25 取付用ねじ穴M6深10mm 仕様フェライト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。 トラスコ品番107-6728 質量(g)250 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

永磁リフマ カネテック 動画あり
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。 独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。 安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。 業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永磁リフマ カネテック 動画あり
カネテック永磁リフマ
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。 これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中) 前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])100[10] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ26×25 取付用ねじ穴M6深8mm トラスコ品番107-6701 質量(g)80 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 吸着力(N[kgf])500[50] 外径×高さH(Φmm×mm)Φ50×40 取付用ねじ穴M8深12mm トラスコ品番107-6752 質量(g)500 表面処理塗装 ねじ穴加工有り
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

鉄のシートメタルの運搬に使用します。 アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。
質量(kg)2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98 磁力(kg)170
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。 研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研 削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性 能マグネットを使用した永磁チャックです。 高さ(mm)65 厚さ(mm)面板厚さ24
1個
329,800 税込362,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力な吸着力により、安定した取付位置と姿勢が確保でき、ネジ立て作業が容易です。
用途鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です。マグネットは永磁式と電磁式の二通りあり、ネジ立て作業は、手回しによる手動式と電動タッパーによるものがあります。 吸着方法電磁式 電源単相 AC100V
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h)940 最高使用温度(℃)80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ロータリー研削盤、円周研削盤、内面研削盤に取付けて研削作業と、旋盤に取付けて切削作業に使用される高性能マグネットを使用した永磁チャックです。・研削作業と切削作業に使用可能。強力で、しかも残留磁気が少ないタイプです。・厚物から、特に薄物に威力を発揮。(高さが55mmの薄形です。)。・130°のハンドル回転で磁力の入・切ができ、精度変化が少ない高精度チャックです。 。面板厚さ:24mm
高さ(mm)65
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。 高さ(mm)55
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カネテック磁化レール
磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。 永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。 製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。
用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。
1個
139,800 税込153,780
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の中型ワークの切削加工に最適 寸法(mm)磁極:50×50 電源単相交流200V チャック高さh(mm)60
1台
549,800 税込604,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 。厚み15ミリ以上の小型ワークに最適 寸法(mm)磁極:35×35 高さ(mm)50 ピッチ7 電源単相交流200V
1台
399,800 税込439,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ50mm以上の大型ワークの切削加工に最適 寸法(mm)磁極:92×92 電源単相交流440V チャック高さh(mm)70
1台
1,998,000 税込2,197,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適 ピッチ10 電源単相交流200V
1台
3,398,000 税込3,737,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ15mm以上の小型ワークの切削加工に最適 寸法(mm)磁極:35×35 電源単相交流200V チャック高さh(mm)50
1台
559,800 税込615,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ40mm以上の大型ワークの切削加工に最適 寸法(mm)磁極:70×70 電源単相交流200V チャック高さh(mm)70
1台
1,298,000 税込1,427,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途ロータリー研削盤、5軸マシニングセンター等に最適 。厚み25ミリ以上の小型ワークに最適 寸法(mm)磁極:50×50 ピッチ10 電源単相交流200V
1台
469,800 税込516,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適 寸法(mm)磁極:50×50 電源(V)AC200
1台
1,798,000 税込1,977,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途立て旋盤、5軸マシニングセンターなどに最適 。磁力の強弱調整可能(8段階) 電源単相交流200V
1台
739,800 税込813,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)